28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。
用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。 ブラック コード長さ(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年
1台
55,900 税込61,490
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲-10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂 タンク容量(L)4 使用の目安約10坪(33m2)/1台 点火方式マッチ点火 発熱量(kcal/h)660 燃焼持続時間(h)50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。 質量(kg)12.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)93/90 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 電源コード(m)約2.2 燃料消費量(L/h)1.17 燃料タンク容量(L)11.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×605×475 点火方式高圧放電点火方式 運転音(dB)約67 保証期間お買い上げ日より1年間 熱出力(kw)11.2 燃焼持続時間(h)約10
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

Chrester(コンフォー)サラマンダーヒーター
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル 質量(kg)約2.9 消費電力(W)1200(600・1200切替) 電源100V 50/60Hz インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m 寿命(設計)7000時間 電気代の目安(目安)約36円/1時間 防水仕様IP×5屋外常時設置可 暖房の目安半径約1.5m以内 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×550
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷

電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質[本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂 質量(kg)約2.6(カセットガス含まず) アイボリー 安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)約200(弱運転時:約235)※連続 発熱量(kW[kcal/h])約1.0[約900] ガス消費量(g/h)約76(弱運転時:約64) 着脱方式容器:マグネット方式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)312×222×290
1台
12,490 税込13,739
6日以内出荷

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg)6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)900 安全装置転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m)(ゴムコード)約2.4 保証期間(メーカー保証)1年間 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節(4段階)95/110/130/150cm 出力切替(HI)900W/(LO)450W 切タイマー1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

屋外用電気ストーブです。 スイッチONから約5秒で最高温度に達します。 遠赤効果で身体の芯から暖めます。 セキュリティー対策にも配慮しています。
用途屋内および屋外局所暖房 仕様(財)日本品質保証機構(JQA)認証商品・転倒時電源切断装置付・防水構造(電気部分)・漏電遮断器付 トラスコ品番752-2142 質量(kg)46 電源(V)三相200 本体寸法(mm)【傘部×全高】950×2330 電源コード(m)4.5 消費電力(kW)4.8 発熱量(kW/h)4.8 暖房の目安半径3m 標準消費電力料金(円/h)64.8円/h
1台
659,000 税込724,900
4日以内出荷

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル 仕様運転切替:入/切 質量(kg)1.7 ホワイト 消費電力(W)160 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.9 安全装置温度ヒューズ 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5 温度調節低~高(無段階)
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。 付属品コンセプトブック×1、収納袋×1 質量(kg)5.7 安全装置圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置 点火方式圧電点火方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×33.5×39 燃焼時間(分)約1時間40分~4時間20分 発熱量(kW[kcal/h])2.0[1700]~0.8[690] 着脱方式レバー式
1台
29,900 税込32,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。左右首振り運転。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ 首振り 質量(kg)3.1 ベージュ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 安全装置転倒OFFスイッチ 電源コード(m)約1.6 首振角度(°)左右:約60 保証期間(メーカー保証)1年間 発熱体カーボンヒーター×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×64 出力切替弱(400W)/強(800W)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護 使用環境温度(℃)-10~20
1個ほか
92,980 税込102,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線による劣化がしにくく、屋外で長期間使用してものり残りしにくいです。再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。密着することで防錆効果が得られます。
用途鉄鋼等の屋外での養生に 仕様手で切断可能 トラスコ品番357-9132 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 ホワイト 質量(g)220 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)52 粘着力(N/25mm)8 使用条件貼る相手によって表面を汚染したり、のり残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る際には十分ご確認の上ご使用ください。テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
539 税込593
当日出荷

レギュレーター付き屋外専用ヒーター。 調整器付きバルブの搭載により、使用中に持ち運んだり、揺らしても炎が燃え上がらず安定した暖房効力が得られます。 【球状バーナー】と【リフレクター】の組合せで正面方向の広い範囲が暖められます。 パワーブースターの搭載により低温時でも火力を落とさず最後までガスが使いきれます。 持ち運びに便利な取っ手付きなのでお庭での軽作業やアウトドアスポーツ、キャンプ、釣りなど幅広い場面でお使いいただけます。 カセットガスだから、燃料の入手も交換もお手軽で、燃料交換時も手を汚さず取扱いが簡単です。 コンパクトで持ち運びが便利なので非常時の簡易暖房としてもおススメです。 片付けに便利な収納袋付き
付属品収納袋 材質【リフレクター材質】スチール、【脚材質】スチール、【ガード材質】スチール、【器具せんつまみ】ステンレス 質量(kg)約0.82 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)181×261×244、(収納時)181×208×169 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)約160 ガス消費量(g/h)約92 適合ボンベFORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ、イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア 着脱方式ガス缶:押込半回転方式 発熱量(kW/h)約1.28 (約1100kcal/h 相当)
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

外での暖房器具としてはもちろん、天板の熱を利用して湯沸かしや、加熱調理にも使用できます。 キャンプやアウトドアにはもちろん、災害時など、もしもの時の備えにもなります。ソロキャンプや初めてのアウトドアでも扱いやすい、収納・持ち運びが可能なコンパクトサイズ。スペースを取らず、手軽に設置して使用できます。耐熱ガラス付きで暖炉のように炎を眺める事ができます。本体の両サイドにグリッドが付いているので、物や調味料など、載せるのに便利です。暖房&調理器具、1台2役で大活躍できます。
用途・キャンプ、バーベキュー、焚き火、災害時などに。 セット内容本体、丸蓋、灰受け、煙突×7、グリッド×2、スパークアレスター、固定用ロープ×3、ペグ×10(予備3本含む)、収納バッグ取扱説明書 質量(kg)14 幅(cm)56 耐荷重(kg)30 長さ(cm)煙突:1本/32.5(直径6) 高さ(cm)260 内寸(cm)本体:W22.5×D33.5×H19.5 奥行き(cm)40
1台
31,637 税込34,801
5日以内出荷

1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 タンク容量(L)22.5 トラスコ品番468-9259 質量(kg)32(タンク空時) 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°)上方40~下方5 暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2) 暖房の目安(木造)約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677 吐出量(m3/min)(温風)2 燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A)強/60、弱/58 放熱板(Φmm)337 熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。 燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。
用途塗料・接着剤の乾燥 タンク容量(L)45 質量(kg)51 電源(V)単相100 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.3(強)、31(弱) 消費電力(W)(50/60Hz)125/130 燃焼持続時間(h)10(強)、14(弱) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×1023×722 発熱量(kW/h)42(強)、31(弱)
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。 ジョイナーはカッターで切れます。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質ABS樹脂/塩ビシート貼り 長さ(mm)2500 幅(mm)6 高さ(mm)3.7 防火性能非防火 軟化温度(℃)80~90(樹脂) 仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):2mm(長さ1200mm×温度20度×係数0.00008の場合)
1本
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し) カンペハピオ 動画あり
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合]長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料]臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。 。[手軽に使用できる]手軽に吹き付け塗りが出来ます。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / デニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、ア クリル、ABS) 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイデ ィング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等 仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 2 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みのない素材] 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) など [高級品] 自動車 / 高級家具 / バイク 等 [摩耗が激しい所] フ ローリング床 / コンクリート床 / テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイス ・ 棚 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] ユニットバス / プール / 浴槽・浴室の床および立ちあがり / 池 など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス / 真ちゅう / 銅 / ホーロー / 塩ビ鋼板 など [ツルツルしたもの] ガラス / タイル / 陶器 / 天然石 など [特殊加 工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [口に触れる危険性のある物] 食器 / 玩具 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [楕円吹きタイプ] この塗料は楕円吹きタイプです。噴出口を回転させると、楕円パターンを縦横に変更できます。 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:乾燥前に水で洗ってください。 取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。 塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分
1本(300mL)
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143 質量(kg)25 電源(V)3相200 消費電力(kW)1.5~3.0(4段階) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。 コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。 ジョイナーはカッターで切れます。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質ABS樹脂/塩ビシート貼り 長さ(mm)2500 幅(mm)8×8 防火性能非防火 軟化温度(℃)80~90(樹脂) 仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):2mm(長さ1200mm×温度20度×係数0.00008の場合)
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。 アタッチメントはカッター、鋏で切れます。 両面テープ付き。 パテが均一につくよう溝があります。 巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2500 高さ(mm)2.6 防火性能非防火 軟化温度(℃)60(樹脂) 仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
1本
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。 コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。 アタッチメントはカッター、鋏で切れます。 両面テープ付き。 パテが均一につくよう溝があります。 巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2500 防火性能非防火 軟化温度(℃)60(樹脂) 仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
1本
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GV-29i インバーター発電機 2.9KVA 工進 動画あり
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 タンク容量(L)9.8 定格周波数(Hz)50・60切替 本体質量(kg)44 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)67~61 コンセント出力合計29Aまで 燃料タンク容量(L)9.8 プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時) 交流定格出力(kVA)2.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC) エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書(15.3MB) オイル量(L)0.55
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

■[木目を活かした仕上げ] 木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。 木部を長期間保護します。 ■[スプレーについては] スプレータイプなので刷毛跡がつかず、滑らかに仕上がります。
用途屋内の木部・木製品 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 ■[捨てる場合は] やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。 ■[保管について] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。 残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。 ※天地無用で保管して下さい。 ※火気の近くで保管しないで下さい。 特性耐摩耗、耐久 主な用途屋内木部 希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期) 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)
1缶(100mL)ほか
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)