使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割
直径(Φmm)(煙突)120
ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
暖房の目安10-15坪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×400
仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)106
熱出力(kW[kcal/h])3600
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
燃焼効率バツグン!石油では味わえない薪のあたたかさ。
ストーブ本体の輻射熱(放射熱)や、本体の周囲を流れる暖かい空気による対流熱で室内を暖めます。
石炭・石油・天然ガスなどのような化石燃料と比べると地球環境にも優しい。
灰受けの引出しが付いているのでお手入れも簡単。
材質スチール
寸法(mm)430×330×610
質量(kg)11
板厚(mm)0.8~1.2
仕上内・外面耐熱塗料焼付
取付径(Φmm)【煙突】106
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。
触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。
ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂
タンク容量(L)4
使用の目安約10坪(33m2)/1台
点火方式マッチ点火
発熱量(kcal/h)660
燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
※リアルな炎のゆらめきで見た目にも暖かい、レトロでアンティークな温風ヒーター※擬似炎のみ動作可能
用途※電気ストーブ。寒さが気になるオフィス、ご家庭用に。
質量(kg)5.4
色ブラック
コード長さ(m)1.7
定格消費電力(W)弱500/強1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×210×425
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット
電源(AC100V)50/60Hz
1台
¥11,800
税込¥12,980
3日以内出荷
ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450
セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個
質量(kg)6
直径(Φmm)(煙突)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
13日以内出荷
1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に
用途煙突の掃除時に煙突の太さに合わせて使い分ける
取付ねじ3/8
繰り返し・詰め替え対応
小さく可愛いながらしっかり暖かい鋳物製薪ストーブ
趣味のお部屋などで気軽にお使いいただけるリーズナブルな一品
用途薪ストーブ、暖房器具として。鋳物/薪/ストーブ/冬/おしゃれ/趣き/飲食店/別荘/かわいい/小型
仕様(煙突位置)上部
付属品ストーブ温度計、中挿しアダプター
材質鋳鉄
長さ(mm)(最大:薪)400
質量(kg)57
径(Φmm)(煙突)106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×300×485
使用燃料乾燥薪
燃焼方式輻射式
熱出力(kw)(最大)約3.7
暖房の目安10~15坪
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
暖炉、薪ストーブ、石油ストーブなどの上に置き、熱利用によりファンを回転させ暖かい空気を対流させる使用するサーキュレーター。電気、バッテリー、電池のいずれも使用せず、ストーブの熱を使って自ら発電しファンを動かします。適応温度(ベース部接地面)は80-250度で、この間で温度が高いほどファンの回転が速くなります。火力が小さいコンパクトなストーブでも十分な暖かさを得ることができます。
用途石油ストーブや薪ストーブから出る暖かい空気の循環に。
騒音値(dB)(約)25以下
耐熱温度(℃)(約)350
変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。すぐに使える煙突付き。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途で使用できる優れもの。ストーブ本体はステンレスを使用しており、錆びにくく美しい見た目が特長。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
暖房の目安10-15坪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×1260
仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm
セット内容エビ曲90度1個、半直筒2本、トップ1個、二つ割1個
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)106
熱出力(kW[kcal/h])3600
1セット
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
まるで本物のような炎のゆらめきと質感を実現。電源を入れるだけで暖炉のある暮らしを楽しめます。電気ファンヒーター機能付き。転倒防止電源遮断装置。過昇温度防止装置付き。暖房目安3~8畳。暖房機能、弱・強2段切替。転倒防止電源遮断装置。炎イルミネーションのみ稼働可。保証期間1年
幅(mm)510
質量(kg)17
高さ(mm)600
奥行(mm)340
保証期間1年
1個
¥34,790
税込¥38,269
5日以内出荷
ホンマ製作所のベストセラー、変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途でお使いいただける優れものです。天板には鍋やヤカンを置いて調理等にも活用可能。本体の後方(炎が向かう方)に鍋や羽釜をセットできるので、効率よく鍋や羽釜を加熱できます。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊けます。別売の煙突、半直筒2本、エビ曲90度1本、T笠1本を本体内に収納できます。
用途ストーブ、カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。調理/防災用品/日本製/暖炉/テント/煙突/小型/コンパクト/テント
材質亜鉛めっき鋼板(SGCC)
長さ(mm)最大薪:500
質量(kg)5.9
径(Φmm)煙突:106
最大出力(kW)熱:4.2
位置煙突:背面
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×600×345
暖房の目安10~15坪量
1台
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
置くだけでお部屋が垢抜ける「マントルピース」。シンプルなデザインのため、韓国インテリアや姫系インテリアなど、可愛いお部屋にはもちろん、モダンなお部屋や、海外風のクラシカルな大人っぽいお部屋にも!フロント収納とサイド収納には可動棚があり、高さを調節できます。見せる収納と隠す収納を同時に叶えることができます。まずはキャンドルや花瓶、お気に入りのオブジェなどを置いてみてはいかがでしょうか。アイデア次第で自由に使えます!
用途収納家具 , キャビネット・コンソールとして。
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
色ホワイト
タイプ組立式
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
材質ワイヤー
軸径(Φmm)5
線径(Φmm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドア用のハンディーカマド。底板付きで地面を汚さず煮炊きできる。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×420
1台
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
耐久性の高い材質、抜群の燃焼効率、優れた経済性・安全性がある薪ストーブです。
鋳物製ならではのナチュラルな暖かさ、炎のゆらめきを見ながら至上のくつろぎのひとときをお楽しみいただけます。
用途工場、作業場、山小屋、別荘、古民家、店舗、住宅等に使用されています。
カラフルに炎の色が変化。ゆっくりと色が変化するグラデーションライト。単色設定もできるので、気分によって色を自由に設定できます。
用途ガラス、鏡用
材質PVC
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
皮革製なので柔らかく丈夫で耐熱性にも優れています。手首部分にマグネットが内蔵されているためログワゴンラックに貼り付けできて便利です。
用途暖炉作業用に。
寸法(mm)330
色ブラック
入数(双)1
混率(%)インナー:ポリエステル100
機能耐熱性
全長(cm)33
材質(アウター)皮革
適量の水を加えて混練するだけで用途に応じて「流し込み」、「コテ塗り」などの施工が簡単に行え、必要な強度と耐火性が得られます。高温窯炉、特殊窯炉から各種一般窯炉までご使用いただけます。
用途各種窯業炉、ピザ窯、暖炉、バーベキューコンロ、焼却炉など
温度(℃)耐火:1400
使用量(1立米)69袋
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
火を灯すと暖炉ように”パチパチ”と音がするフレグランスキャンドル
材質木製芯・ガラス・パラフィン(ロウ)(ソイワックス配合)・木製蓋付き
質量(g)930
寸法(Φ×高さH)(mm)70×82
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)箱:72×72×86
燃焼時間(時間)30
水と混ぜるだけで使用可能、耐火温度1400℃
用途一般的なピザ窯、バーベキューコンロ、暖炉、焼却炉、各種窯業炉などに
温度(℃)(耐火)1400
危険物の類別非危険物
1袋(10kg)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
大容量の薪を収納し、重たい薪をしっかり支える鉄製のログラック。機能性や実用性が高く、シンプルで無駄のない設計。増設しても圧迫感を与えない機能美が生きたデザインです。シンプルな構造なので、組み立てが簡単(。必ず二人以上で組み立てて下さい)。ボトムフレームの高さが23cmあるので空気の通りがよく、地面からの湿気を防ぎ、薪の乾燥に適しています。デッキ、ポーチ、ドア横、窓下など、薪運びの導線上に手軽にセットできます。
用途薪ラック、ログラック、ウッドストッカー、薪収納、薪棚、マキ置き、シェルフとして。暖炉、キャンプ、アウトドア、ログハウス、ストーブ。
材質金属(スチール)
色ブラック
高さ(mm)1250
奥行(mm)305
キャスターなし
棚段数(段)1
取扱説明書(0.31MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)230
プロが認める最高級のオガ炭。飲食店様には大人気のオガ炭になります。不純物は一切ナシ。 嫌な臭いも煙もありません。弾くことが無く、火力、燃焼時間共に備長炭に負けないくらいの商品になります。ご家庭での焼肉やBBQにも最適!。焼鳥,炉端,BBQ,居酒屋,等飲食店様にお勧め!。燃料,暖炉,災害 備蓄用,床下調湿材,火鉢,水質浄化,消臭,土壌改良にもおすすめの商品です。
容量(kg)10
1箱(10kg)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
LEDライトとミストのコラボレーション香る炎の超音波アロマディフューザー。オレンジライトでミストを照らし、作り出されるフェイクの炎はまるで焚火や暖炉の揺れる炎を見るような安らぎ感。インテリア照明としてはもちろん、USB電源なのでキャンプや車中泊に持ち込めば、好きな香りと焚火風炎で癒し空間が出来上がります。水性アロマオイルなら直接タンクにたらしてご使用可能です。付属のパフュームシートにお好みの香水やアロマたらすことで、油性アロマや香水の香りもお楽しみいただけます。
付属品本体、USBケーブル、パフュームシート6枚
質量(g)300
定格5V1A
方式噴霧:超音波式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×8×10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式強・弱・ゆらぎ
水タンク容量(mL)200
噴霧量(mL/h)強25・弱18~20
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
【TOMOSHIBI】はバイオエタノールなどを燃料とする「本物の炎」を扱うテーブル型暖炉です。ファイヤーピットの炎は、部屋を温めるためだけのものではなく「観賞」が主な用途です。暖かな炎は、人にリラックス効果や癒し効果を与えると言われています。燃料はバイオエタノールもしくは固形燃料を使う設計で、いずれも安全性に優れつつ、なおかつ環境に配慮された燃料です。煙や煤や燃えカスなどが出ないため煙突が不要で、マンションやアパートなどの屋内空間でも使用することができます。もちろんテント内でも使用可能です。
用途キャンプやアウトドアだけでなく、自宅でのリラックスタイムや、ディナータイムの雰囲気作りなどに。
付属品仕切り板、燃料槽、消火器具
質量(kg)2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)178×100(持ち手含めると174)
内形寸法(mm)燃料槽:直径40×高さ30
燃焼時間(分)固形燃料:約20、バイオエタノール燃料(100ml):約20
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
選べる暖かさでじんわりと包み込む3面ストーブ。左右と中央に配置された3つのカーボンヒーターを7モードで切り替えられる「トライアングルヒーター」。最大1200Wのハイパワーで、広範囲をすばやく暖めます。ダイヤル式スイッチで直感的に操作できるうえ、大型ハンドル付きで持ち運びもスムーズ。使用しないときは背面に倒してすっきりと収納することができます。3面ヒーターによる広角放射は、首振り不要で空間全体をやさしく包み込み、ムラなく暖める設計。必要な方向だけを選べる省エネ設計で、効率的な暖房を実現。木目調のハンドルと脚部が上質なアクセントとなり、暖炉を思わせる洗練された佇まいが、冬の空間に穏やかなぬくもりを添えます。
用途暖房
材質鉄
質量(kg)3.3
色グレージュ
消費電力(W)3灯/1200、2灯/800、1灯/400
電源AC100V 50/60Hz
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×19.5×54
電源コード1.5m
モード7モード(3灯/1モード、2灯/3モード、1灯/3モード)
1時間あたりの電気代目安(円)37.2(3灯/1200W連続運転時)
1個
¥10,030
税込¥11,033
4日以内出荷
暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に
用途煙突掃除時にブラシをネジで取り付けて延長して長さを調整できます。
長さ(cm)123(1本)、2本接続時/245、3本接続時/367
繰り返し・詰め替え対応
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノスタルジックなテイストが魅力。ショーケースや窓ガラス、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。
仕様片面印刷
材質塩化ビニル
タイプ静電吸着タイプ
寸法(cm)台紙:29×41
クリスマスツリーと暖炉の温かみのあるデザイン。フォトスポットやディスプレイの背景に使いやすい大きいサイズの背景シートです。ショーウィンドウや壁面にタペストリー1枚飾るだけでお店の雰囲気をクリスマス仕様に変えることができる手軽なディスプレイアイテムです。
仕様片面
材質ポリエステル ※周囲:ヒートカット加工
備考※ひもは付いていません。
寸法(cm)145×220
1枚
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
【商品特徴】クリスマスツリーと暖炉の温かみのあるデザイン。フォトスポットやディスプレイの背景に使いやすい大きいサイズの背景シートです。ショーウィンドウや壁面にタペストリー1枚飾るだけでお店の雰囲気をクリスマス仕様に変えることができる手軽なディスプレイアイテムです。
用途【特記事項】片面 ※ひもは付いていません。
1枚
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
肘まで隠れるため、夏の半袖でも保護ができ安心!。暖炉への薪入れ作業も腕をしっかり保護!洋服も汚しません。
用途溶接・建設・鉄鋼・土木・その他一般作業(アウトドア等)
サイズサイズフリー
寸法(cm)長さ:約50横幅:約15厚さ(mm):1.4±0.5%
1双
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
海外インテリア風のホワイトマントルピース。マントルピースとは暖炉の装飾のことを指しますが、こちらは見た目はマントルピースのまま、小物収納ができる棚がついたアイテムです。ホワイト×アーチ型が特徴的で、アンティーク風インテリアや韓国インテリアなど、大人可愛いインテリアに憧れる方におすすめです。飾り棚なので推し活収納としても使えます。お気に入りのアクスタやフィギアを飾ってみてください。上2段は高さ3段階調節ができる可動棚なので、バランス良く収納する小物に合わせて高さを変更することができます。さらに3箇所にコード穴が付いているので、間接照明やスピーカーなど電源が必要なモノもコードを見せずに置くことができます。スリム設計で一人暮らしのワンルームにも置きやすく、組立不要の完成品というところも嬉しいポイントです。。
用途収納家具、キャビネット・コンソールとして。
材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
色ホワイト
生産国中国
松の端材を使った環境にやさしい着火剤
用途焚火・薪ストーブ・暖炉の焚き付け材として
1個(200g)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
コンパクト(幅29cm)、軽量ボディ(本体2.1kg)。暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化した掃除機。モーター部以外は水洗い可能で、掃除も楽。
用途暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に。
付属品アルミホース・アルミノズル・隙間ノズル・HEPAフィルター・外フィルター
材質スチール・ABS
寸法(mm)290×290×280
質量(g)2100(本体のみ)
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.2
電圧(V)AC100
消費電力(W)600
コード長さ(m)3
吸込仕事率(W)90
集塵容量(L)約7
最大風量(m3/min)1.8
運転音(dB)約77
定格時間20分
真空度(kPa)約14
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。
電源CR927 3vボタン電池(別売り)
消費電力約10mA
機能点灯:ゆらぎ点灯
保証期間6か月間
サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)
LED寿命(時間)約3万
関連キーワード
1
2
次へ