20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック
RoHS
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類標準 仕上塗装/ブラック 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

シリコンコーティングしている鉄製のフックです。
用途軽めのモノをかけるのに適しています。 材質鉄・シリコン 仕上焼付塗装 付属品タッピングネジ 3×20
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。
用途のれん棒に。 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)45×40×35 タイプのれん掛け 耐荷重(kg)2(2個) 取付け方法粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒
1パック(2個)
369 税込406
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 付属品取付けネジ(3×20) 2本 材質鉄板 安全荷重(kg)(吊下げ)7 仕上焼付塗装(アクリル)
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ柄専用ひっかけフックです。パイプ柄に取り付けることで、容器などにひっかけることが可能になります。ひっかけ部分は折りたたみ式です。約22mm径のパイプに取り付け可能です。
用途パイプ柄用後付けパーツ。 材質ポリプロピレン 適合径(Φmm)約22 入数(個)2
1セット(2個)
309 税込340
翌々日出荷

1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨 形状U型ソケット 付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ 付属品取付ネジ
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
材質アイアン 高さ(cm)6.5 奥行き(cm)4.5
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 種類その他 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり 耐荷重(N)14.7
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ステンレスフック TYPE-3
用途物掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)32 バレル研磨 寸法t(mm)2 寸法W(mm)32 寸法P(mm)20 取付穴数2個 H(mm)24 表面仕上げバレル研磨 使用荷重(kN)0.4
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。 再生紙使用マーク適合
1巻
119 税込131
当日出荷

園芸作業での目の保護用です。両面くもり止め加工レンズ仕様のため、炎天下のでの作業においてグラスがくもり作業がしにくいというわずらわしさが軽減されます。眼鏡をかけたまま使用できるオーバーグラスです。レンズはハードコーティング加工を施し、キズがつきにくくなっております。刈払機・芝刈機・チェーンソー・噴霧器作業等、目の保護が必要な作業に最適です。
用途刈払保護具 仕様防曇加工、ハードコーティング加工レンズ、メガネ併用可 材質ポリカーボネート樹脂 形状一眼型 質量(g)60 機能両面くもり止め加工、メガネ併用可、傷付防止レンズ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
天井に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)