20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック
RoHS
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類標準 仕上塗装/ブラック 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 付属品取付けネジ(3×20) 2本 材質鉄板 安全荷重(kg)(吊下げ)7 仕上焼付塗装(アクリル)
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550 材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装 種類壁付型 耐荷重(kg)30(2本使用時)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨 形状U型ソケット 付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎機能付きの暖簾です。 丸い筆書きの柄が特徴的で、しっかりとした生地感です。 このカフェカーテンには安全を考えた”防炎加工”が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。 ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。 お客様のお好みの長さまでカットしていただく仕様です。カットしてもほつれないようになっております
ベージュ 機能防炎
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。
用途のれん棒に。 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)45×40×35 タイプのれん掛け 耐荷重(kg)2(2個) 取付け方法粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒
1パック(2個)
369 税込406
当日出荷

シリコンコーティングしている鉄製のフックです。
用途軽めのモノをかけるのに適しています。 材質鉄・シリコン 仕上焼付塗装 付属品タッピングネジ 3×20
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。枕棚・天井板の上部よりねじ取付けします。
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:各1本 材質亜鉛ダイカスト 仕上マットブラック塗装 関連資料(0.64MB) 対応板厚(mm)M4×25ねじ使用時… 5~18、M4×40ねじ使用時…18~33
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クローゼット用32Φ中吊金具です。首下自在(首振り)式。
適合パイプ径(Φmm)32 座幅(mm)64.5
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質アルミダイカスト 種類壁付型 耐荷重(kg)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。 寸法D(mm)9.5 寸法A(mm)16 寸法L(mm)61 寸法d(mm)4.0 吊下荷重N(kgf)68.6(7) 質量(g)18 材質スチール 奥行(mm)43
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト ブラック
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)屋外用物掛け金物
邪魔にならない並行ポジション(左右)。普段はアームを折りたたんで収納。または収納用品を邪魔にならずに掛けておけます。(掛けた物が直接当たらないように壁面との空間を設けてあります。) 大きな物を掛けやすい垂直ポジション。濡れた物を乾かしたり、洗濯物を干す際に洗濯かごを掛けるなど一時的な使い方をする場合に便利です。 フックはアーム内に納まり掛けた物の脱落を防止。また先端は丸味のある樹脂キャップなので安全です。 回転する部分で指が挟まれないように可動部の隙間を塞ぐ処理が施されています。
種類壁付型 全長(mm)400 仕様3方向で使用可能(0°-90°-180°) 材質(ベース)アルミダイカスト(塗装仕上)、(アーム)アルミ押形材(アルマイト+塗装)、(フック)アルミ丸棒(塗装仕上)、(フック先端キャップ)ポリアセタール、(ネジ類)ステンレス アズワン品番65-2493-80
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

WAKI(和気産業)ソフトフックⅢ
柔らかいシリコンを使用したフック。
使用荷重(kg)7 材質鉄・シリコン 粉体塗装 付属品3mm×20mmタッピングネジ 2本入り
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパン吊下げブラケット
用途取付板厚にあわせて取付ビスをご使用ください 材質亜鉛 仕上クロームメッキ 付属品取付座 取付ビス 2本
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト 外径(Φmm)32
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)