76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「SpotCam-Ring」は、世界のどこにいても訪問者の様子をうかがい応答ができる新しいタイプのビデオドアベルです。 応答できなかった場合も後から訪問者を写真で確認できます。ピンポン詐欺対策や、ビル内の事務所や無人店舗等での活用にもおすすめです。 アプリをダウンロードし、アプリ内のセットアップウィザードに従ってMySpotCam.comでアカウントを登録、MySpotcamにドアベルを追加するだけで設定が完了。 ドアベルのボタンが押されると、家の中のチャイムが鳴るだけでなく、スマートフォンへ通知と映像がすぐに飛んできて、応答することができます。 もちろん映像を見て応答したくない場合は、無視することもできます。
防塵防水性能IP54 仕様イベント通知:訪問者、低電力、ケース取り外し、オフライン、動画:ライブビュー、録画再生 付属品ドアベルカメラ、チャイムスピーカー、防水ラバーステッカー、壁取り付け金具、クイックガイド 質量(g)約108(電池含まず) 電源単三電池×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×128×22 対応Android_OS_4.4以降、iOS_9.0以降、Webブラウザ 解像度最大1080P_FHD(1920×1080) 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 音声(出入力)スピーカー/マイク 画角130度(対角) 動作温度範囲(℃)‐30~50 周波数帯域(GHz)2.4
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

熱検知 TRUE DETECT 熱感知技術により、車や人などといった熱を持ったものを検知すると録画を開始します。赤外線/カラー暗視 完全なる暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。保護等級IP66 防塵・防水タイプのIP66規格。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。不審人物を近寄らせません。またスピーカー搭載で、警告音を鳴らします。ラインクロッシング検出 設定したラインに侵入する動きを検知したらアラートと録画を開始します。静物オブジェクト検知 設定したエリアに、オブジェクトが置かれた・または無くなった場合に検知し、アラートと録画を開始します。
仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●暗視距離:最大40m 形状バレット型 解像度4K(8MP)3840×2160 保証期間1年間 視野角90° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
Swann NVRシステム 増設用4K セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラー暗視です。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯し、不審者に警告することで犯罪を未然に防ぎます。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN NVRシステム増設用カメラ 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m タイプサイレンあり センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーあり 双方向マイク 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

265万画素の高画質AHD 不可視型夜間カメラ。照射 50m 監視可能距離 25m 940nm赤外線LEDを採用し、赤く光らなくなり、カメラの存在を軽減します。 見た目優しい中型ボディで威圧感を緩和 3~10mmの広角~中距離監視向けのバリフォーカルレンズ搭載 夜間監視対応モデル 42個の赤外線LEDを搭載して約25mの暗視撮影が可能 水平視野角度約32~87度 丸みがある優しいデザインを採用、必要以上の威圧感をなくし、設置場所に溶け込むボディデザイン。
仕様監視可能距離:最大約25m 形状暗視型 質量(g)約500 (取付金具含まず ) 電源DC12V/約620mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×80×150 (取付金具含まず ) レンズCSマウント 信号形式AHD 解像度265万画素 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約50 赤外線ライトΦ5mm 940nm 不可視型赤外線LED 42個
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

カスタム工業用内視鏡カメラ
エコ商品
5インチ フルHD(1920×1080ピクセル)カラー液晶ディスプレイ。IP67準拠の防水カメラケーブル(5m、Φ5mm)を採用。カメラケーブル部は水がかかっても安心です。ケーブル先端のカメラは前面と側面のDualレンズを搭載。静止画/動画もフルHD(1920×1080ピクセル)で本体microSDカードに記録可能。LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。電源は4000mAhのリチウムイオン充電式電池を内蔵
用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など 付属品取扱説明書(保証書付)、カメラケーブル、USBケーブル(A to Type-C)、microSDカード(32 GB)、専用アタッチメント(マグネット、フック)、キャリングケース 質量(g)約365(本体のみ、カメラケーブル含まず) 電源リチウムイオン充電式電池内蔵 ケーブル長(m)5 使用温度(℃)-10~50 最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 (インターロックタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×154×217(カメラケーブル除く) 液晶サイズ画面:5型、1920 × 1080ピクセル ズーム等倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍 解像度カメラ:1920 × 1080ピクセル(CMOSセンサー) 視野角77±2° 焦点距離(mm)30~80 電池使用時間(時間)電池動作:約5 (付属USBケーブル充電:約7) 先端径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB) 記録メディア【対応】microSDカード(16~256GB対応)、付属32GB microSDカード使用時:静止画 約9000枚、動画 約140分 防水性IP67準拠(ソケット側は除くケーブル部分のみ) 使用湿度(%RH)15~85(但し、結露のないこと)
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

4TB容量の16チャンネルレコーダーと、バレット型カメラのセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを16台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。16台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
チャンネル数16CH 保証期間1年間 視野角93° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●PIRセンサー:10m)●暗視距離:45m/モノクロ 35m/カラー(スポットライトあり)●熱感知センサー:あり(True Detect) 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角93° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
59,980 税込65,978
欠品中

4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。熱感知センサー(True Detect)が対象物を検知すると、すぐにプッシュ通知を送信し、何が起きているかをすぐに知らせます。スワン独自のNight2Dayカラー暗視機能により、夜間でも昼間のように10mまでの撮影と映像確認ができます。保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。18mケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。102度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。
仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●暗視距離:最大40m 解像度4K(8MP)3840×2160 保証期間1年間 視野角102° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、ドーム型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知、警告アラームや警告ライトなど様々な機能を使用可能です。PoEカメラは1本のケーブルで電源、映像、音声を提供。各カメラごとにイーサーネットケーブルから電力供給を行います。
仕様●PIRセンサー:10m)●暗視機能:40m●熱感知センサー:あり(True Detect) 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角80° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

4K Ultra HD(800万画素)画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。熱感知センサー(True Detect)が対象物を検知すると、すぐにプッシュ通知を送信。24時間年中無休の保護。夜になると自動的に強力な赤外線暗視機​​能が作動します。暗闇の中で40mまで監視が行えます。保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。90度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。カメラの追加が可能。 DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。
仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●暗視距離:最大40m 解像度4K(8MP)3840×2160 保証期間1年間 視野角90° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

驚くほど素晴らしい1080pFullHD(フルハイビジョン)ビデオ画像品質により、顔や車のナンバープレートなどを鮮明に映すことができます。True Detectセンサー技術は、対象物の熱や動きを検知すると録画を開始、すばやくスマホへプッシュ通知を送信します。何が起きているかをすぐに知らせてくれるため、事前に迷惑な犯罪を防げます。18mケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。設置もとても簡単です。スワン独自のNight2Dayカラー暗視機能により、夜間でも昼間のように10mまでの撮影と映像確認ができます。保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。(※屋外使用の場合は必ず軒下に設置してください)。DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。カメラを追加することで死角をカバーすることができます。スワン社のカメラは、90度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。
仕様●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●サイレン:なし●マイク:なし●モノクロ暗視:最大30m(周囲光あり)●点滅ライト:あり●警告ライト:あり 解像度1080p(2MP) 保証期間1年間 視野角90° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。レコーダーは最大4TBまで対応。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角90° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
SWANN DVRシステム増設用 Full HD バレットカメラ フラッシュ付き1台。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN DVRシステム増設用カメラ 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角90° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプサイレンなし ケーブル長(m)18m同軸ケーブル センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角85° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-20~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
Swann NVRシステム 増設用4K ドーム型セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN NVRシステム増設用ドームカメラ 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーなし 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1個
16,900 税込18,590
4日以内出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
SWANN DVRシステム増設用 Full HD ドームカメラ1台。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN DVRシステム増設用ドームカメラ 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角85° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) 使用場所軒下 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-20~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

日本緑十字社工業用スコープ(工業用内視鏡)
エコ商品
狭い場所や奥深い場所の確認や検査ができます。ケーブル先端に暗所を明るく照らすLEDを搭載しています。表示部は4.3型の大きく見やすいカラー液晶ディスプレイを採用し、カメラケーブルはIP67準拠の防塵防水を採用しています。付属のmicroSDカードで動画・静止画の記録が可能です。カメラケーブルは本体に巻き付けて収納が可能です。
用途壁の中の配線等の確認に。車等の内部点検に。排水口内のつまりや落下物の捜索に。 仕様先端部外径(mm):5.2 付属品取扱説明書(保証書付き)、収納ケースUSB(micro-B)ケーブル、microSDカード(16GB)、専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック) トラスコ品番662-0028 材質ABS樹脂 幅(mm)88 高さ(mm)154 奥行(mm)32 ケーブル長(m)約1 最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 表示部4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル) センサーCMOSセンサー 使用電池単3乾電池×4本 解像度カメラ(ピクセル):1280×720 焦点距離(mm)30~80 電池寿命約4時間(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性カメラケーブル部IP67準拠(接続部除く)
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
SWANN NVR 8ch 4Kカメラ4台セット。4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m タイプサイレンあり センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーあり 双方向マイク 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/アナログに切替え可能なマルチモデル バリフォーカルレンズ 6~50mmの標準から望遠監視向けのレンズを搭載 20mm赤外線LEDを6つ搭載し暗視可能 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS 解像度400万画素 赤外線ライトΦ20mm赤外線LED6個 850nm 赤外線投光距離約50m 距離赤外線監視可能距離:約40m 画角水平角度約5.5~57度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] レンズサイズ(mm)5~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×405×112(取付金具を含まない寸法です) 質量(kg)約3.56(取付金具を含んだ重量です) 電源DC12V 伝送距離(m)最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 形状暗視型 使用場所屋外温暖地・寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
SWANN NVR 8ch 4K ドームカメラ4台セット。4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角90° スピーカーなし 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1セット
79,980 税込87,978
欠品中

548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。 屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能
形状ドーム型 質量(g)約320 電源DC12V 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120.5×85(取付金具を含まない寸法) 信号形式AHD/CVBS レンズサイズ(mm)1.3 解像度548万画素 LED特殊広角型 赤外線LED 3個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約15m 画角水平角度約約120度
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約25m 形状バレット型 質量(kg)約1.36(取付金具含む) グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず) 信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ 解像度400万画素 保証期間1年 LED大型赤外線LED 8個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約50 画角水平視野角度 約40~85度
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載 小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能 暗視距離約15m
用途室外の望遠が必要な用途に最適です 仕様監視可能距離:最大約15m 形状暗視型 グレー 質量(g)約350(取付金具を含んだ質量です) 電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×113×65※取付基台含まず 信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS 解像度682万画素 保証期間1年 焦点距離(mm)3.6 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約25 画角水平角度:約85度 赤外線ライトΦ5mm 赤外線LED 850nm / 36個
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク4TBを搭載。最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m タイプサイレンあり センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーあり 双方向マイク 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラネックスコミュニケーションズ防犯カメラ スマカメカメラ一発! (Wi-Fi/有線LAN対応) 首振りモデル
エコ商品
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。 1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。 パン・チルト対応で広い範囲をカバー プッシュ通知に対応したアラート機能 マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能 クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる 暗視機能の切り替えが可能 タイムラプス録画 接続障害に備えた自動再起動機能 使いやすく機能満載の専用アプリ 配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ 形状小型 カラー、モノクロ 質量(g)約280g(本体のみ) 切替方式環境:屋外映像、屋内映像 ポート数1 電源DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) 最大出力(W)0.5(8Ω時) チャンネル数13(1~13ch) 方向正常、上下反転 レンズf:3.3 mm、F:2.8 設定方式動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80 機能ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動 速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 インターフェースWPS ボタン、RESETボタン 解像度最大 FHD 1080p (1920×1080) 動作環境温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間1年間 動作範囲パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度) 送信出力802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically) 映像素子RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス自動 撮影距離(m)0.5~∞ アンテナゲイン:1.8 dBi 絞り固定 保管環境温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 伝送速度(Mbps)無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m) フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 受信感度54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER 画角70° 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式(動画) H.264、(静止画) JPEG 対応microSDカード2、4、8、16、32、64GB 有線LANIEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LANIEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
用途室内の望遠が必要な用途に最適です 仕様監視可能距離: 最大約7m 形状ドーム型、暗視型 寸法(mm)Φ128×90 (突起物含む ) 質量(g)約315(取付金具含む) 電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 ) 信号形式AHD 解像度548万画素 保証期間1年 焦点距離(mm)2.8~12 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約15 画角5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度 赤外線ライトΦ5mm 850nm LED 21個搭載
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約30m、(寒冷地対策)ファン/ヒーター内蔵 形状バレット型 質量(kg)約1.84(取付金具含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×257×110(取付金具含まず) 信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ 解像度400万画素 保証期間1年 LEDΦ20mm赤外線LED10個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約60 画角水平視野角度 約39~94度
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷

EX-SDI 高画質400万画素出力モデル ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 2.8~12mmの光学バリフォーカルレンズ搭載 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
形状暗視型 質量(kg)約1.42(取付金具を含んだ重量です) 電源DC12V / ファン・ヒーター非動作時:455mA、赤外線点灯: 1300mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず) 信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度400万画素 使用場所屋外寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 距離赤外線監視可能距離:約25m 画角水平角度約40~90度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] 赤外線投光距離約50m 赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

MASPROネットワークカメラ
エコ商品
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約200万画素のFull HDカメラ・LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)・4倍光学ズームに対応・防じん防水(IP)/耐衝撃性能IK10に対応・夜間撮影に対応・電動フォーカスレンズを搭載
使用温度範囲(℃)-30~+60 消費電力(W)13(赤外線LEDオン)/9(赤外線LEDオフ) 電源PoE(IEEE802.3af、class0) ケーブル長(m)約0.2 有効画素数H1920×V1080 照度(Lx)撮影:(カラー)0.055、(白黒)0.005(赤外線照射時:0) 防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です) S/N比68dB 撮影距離(m)赤外線:最大約30(暗所で良好に撮影が可能な範囲は約10mになります。) 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 画角撮影:(水平)約93~32°、(垂直)約50~18° イメージセンサー1/2.9インチ CMOSセンサー(約200万画素)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NVRはカメラの映像をIPネットワークを通じ、LANケーブル経由でHDに保存します。遠隔地に設置したカメラの映像を録画したり、録画した映像を確認することができ、LANケーブル1本で映像、音声、電源を供給しますので配線が簡単です。広角に見渡せるパン & チルト機能。水平355度、垂直90度までカメラが首振りします。視野はリモートで制御できます。敷地内のカメラ台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。赤と青の点滅ライトで警告。センサーが感知すると明るいスポットライトが光ります。赤と青の点滅ライトと大音量のサイレンで侵入者を威嚇することができます。完全な暗闇でも最長40メートルまで映像を確認できます。外出先でも安心の双方向スピーカー機能。双方向スピーカーが付いているので、専用のアプリを使用すれば外出時にもカメラを通して通信が可能です。防犯はもちろん、急な来客やの荷物の確認にも役立ちます。PT900のデジタルズーム。8倍ズームを備えているので、人の顔、ナンバープレートや文字などの細部まで認識できます。アプリで操作しながら気になる所にズームインすることができます。外出先でも遠くまで確認することが可能です。4K ズームアップしてもはっきり顔やナンバープレートが見える4K ウルトラHDカメラ。熱とモーション検知機能搭載。人や車といった熱をもった物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。赤外線&カラー暗視機能。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラーによる暗視を行います。
仕様●IRカットフィルター:あり●PIRセンサー:あり●PIRセンサー検知範囲:最大8m●サイレン:あり●センサーライト:あり●パン・チルト:水平355°、垂直90°●マイク:あり●暗視距離:最長40m(モノクロ)、最長20m(センサーライト点灯、カラー)●音声範囲:5m 解像度4K 保証期間1年間 視野角90° スピーカーあり 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

カメラを最大8台まで接続できるNVR(録画機)と、夜間もカラー撮影が可能なカメラのセット商品です。撮影した映像はPC・スマートフォンで確認できます。最大2880×1620ピクセルに対応した高解像度カメラで鮮明に撮影します。圧縮効率の良いH.265圧縮方式を採用し、動画を高画質な状態のまま圧縮できます。暗い場所ではカメラ搭載のライトが自動点灯するので、夜間などの低光量な環境でもカラー撮影ができます。ライトなしでも赤外線暗視機能で白黒映像を撮影します。雨や風に耐えられるIP67の防水性能を備えており、動作温度も-20℃~50℃まで対応しています。1年を通して屋外で安心してご使用いただけます。
材質アルミニウム 電源DC 12V/2A または PoE 解像度2880×1620 保証期間1年間 LED3500K (温白色)2 個 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 フレームレート5.0MP@25fps イメージセンサー5MP 1/2.7 インチCMOS オーディオ内蔵マイク
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K解像度画像 一般的なフルHDの4倍にあたる800万画素での高画質撮影ができます。True Detectセンサー技術は、物体の動きや熱を感知して録画を自動的に開始します。またスマホへプッシュ配信で異変が起こったことをお知らせします。夜間でもライト点灯時は10mまでのカラー撮影ができます。強力な赤外線暗視機能は40mまでのモノクロ撮影ができます。自動で点灯する警告ライト 不審な動きを検出すると自動でセンサー警告ライトが点灯します。優れた耐候性(IP66) 保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。取り付けが簡単 ケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。
仕様●IR(赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●サイレン:なし●マイク:あり●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m 材質プラスチック 解像度4K 保証期間1年間 視野角80° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

MASPRO2MP POCドームカメラ
エコ商品
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
質量(g)約340 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電) 消費電力(W)最大2.9 ケーブル長(m)約0.5(映像・電源) 有効画素数約200 万画素(1920H×1080V) 機能デイ・ナイト:オート/色/B&W 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×110×89 照度(Lx)撮影:(色)0.02 防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です) S/N比65dB未満 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC) 照射距離(m)赤外線:最大25 画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54° 映像出力BNC.J×1 内蔵マイクあり イメージセンサーCMOSセンサー
1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷

KJ-189 スマートカメラ 防水/どこでも設置 カシムラ 動画あり
ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。 ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。 1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。) 暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。 内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。 200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯 付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン 形状防水 質量(g)195 入力最大DC5V 1.8A microUSB レンズHigh definition lens:2.0mm 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 最大消費電力(W)1.55 バッテリーリチウムイオン電池 解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080 バッテリー電圧(V)3.7 視野角水平に135°/垂直に85° 防塵防水性能IP66 フォーマット形式動画:mp4、静止画:png 動作温度(℃)0~40(結露しないこと) バッテリー容量(mAh)5200 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート通常15fps、暗視10fps 蓄電時間(時間)約6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82 イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素 人感センサー2~7m(環境により異なります) 通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応) 適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

8チャンネルNVRシステムビデオレコーダーと、 センサー警告ライト搭載NVRバレットカメラ4個セットです。別売のSwann NVRカメラを追加して、8台までカメラを接続することが可能です。(DVRでは使用できません)。鮮明な4K解像度画像 一般的なフルHDの4倍にあたる800万画素での高画質撮影ができます。映像の一部分を拡大した場合でも、人の顔、ナンバープレートや文字などの細部まで認識できます。熱と動きを検知するTrue Detectセンサー技術は、熱と物体の動きを感知して録画を開始します。またプッシュ配信で異変が起こったことをお知らせします。夜間でもライト点灯時は10mまでのカラー撮影ができます。強力な赤外線暗視機能は40mまでのモノクロ撮影ができます。時間帯によって暗くなってしまう場所や24時間監視が必要な場所にも設置できます。自動で点灯する警告ライト 不審な動きを検出すると自動でセンサー警告ライトが点灯します。侵入者を威嚇することで、危険を未然に防ぎます。大容量の2TB HDDは、数か月分の録画を保存できます。画像をUSBに簡単に転送したり、ダウンロードすることができます。HDD領域の上限に達した場合は、古い録画記録から上書きされます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m チャンネル数8CH 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角80° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

2TB容量のDVR 8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ8台のセットです。FHD高画質の録画が可能です。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IRカットフィルター:10m)●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●センサーライト:あり●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264●暗視距離:30m/モノクロ 10m/カラー チャンネル数8CH 解像度1080p(2MP) 保証期間1年間 視野角90° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷

6つのAI検知機能を搭載モデル。行列検知、集まり検知、ラインクロス検知、侵入検知、滞留検知、特定エリア侵入検知の6つのAI検知機能を搭載しています。カメラに搭載されたAIが人物、車両、自転車などを判別し、対象の被写体を検知した際に、録画の開始やE-mailを送信します。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。6倍光学ズームに対応。防じん・防水性能IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルレンズを搭載
形状バレット型 質量(g)約880 使用温度範囲(℃)-30~60(赤外線OFF時) 消費電力(W)PoE 最大約7.5 電源PoE(IEEE802.3af) ケーブル長(m)約0.5(映像・電源) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×292×88 防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)赤外線:最大 約70(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2TB容量の4K DVR 8チャンネルレコーダーと、警告ライト搭載4Kドーム型カメラ4台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。
仕様●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:8m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●サイレン:あり●マイク:なし●モノクロ暗視:最大40m●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●点滅ライト:あり●警告ライト:あり 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角102° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
63,980 税込70,378
欠品中

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、バレット型カメラ6台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知、警告アラームや警告ライトなど様々な機能を使用可能です。PoEカメラは1本のケーブルで電源、映像、音声を提供。各カメラごとにイーサーネットケーブルから電力供給を行います。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●PIRセンサー範囲:10m●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり チャンネル数8CH 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角93° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

侵入者や不審者に「警戒してもらう」ことで未然に防犯を防げます。セキュリティ対策をダミーカメラで実は解決できます!一般的な家庭用の防犯カメラは設置費用も含めると数十万円かかります。しかし、ダミーカメラの場合は数千円程度で手軽に購入することが利点です。屋外に設置した場合、本当は撮影や録画をしていなくても「この家にいたずらをするとバレてしまう」と牽制させる事が目的で、一定の防犯効果が期待できます。本製品「UQ-DMYCAM」は設定や配線工事も不要で簡単に設置できます。本物そっくりのデザインで威嚇用の対物対人センサーとLEDライトが搭載。またIP44仕様で防水・防塵・悪天候の状況でも設置可能です。
用途暗闇で人の動きを感知するとスポットライトが点灯するダミーカメラ 付属品ミニネジ1本、ねじ3本、アンカープラグ3本 形状防水型 サイズW70×H70×D148mm 電源単4アルカリ電池3本(別売) 角度(°)センサー探知:120 本体質量(g)約120(本体のみ/電池含まず) 光源白色LED(全光束最大35lm)、赤色LED 保証期間初期不良のみ交換(商品到着後1週間以内) センサー探知範囲約6m 電池寿命約6ヶ月(1日平均で10回点灯した場合) 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP44
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)