ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26
光色赤色スタート
定格消費電力(W)2
全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40
全長(mm)107
質量(g)45
定格電流(A)0.04
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
電球形状A形
1個
¥659
税込¥725
欠品中
リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間
質量(g)41.6
電源単4形アルカリ乾電池×2本
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36
光源レッドLED×3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。
コンパクトながらも360度の配光を実現。
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
発電方式乾電池
使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120
付属品クリップ(C-1N)、テスト電池
寸法(mm)36.0×75.0×21.9
質量(g)41.8(本体・乾電池のみ)
光源レッド LED5個
使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)
アズワン品番64-9544-42
取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0
電球の種類LED
点灯時間(時間)60
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状PS-55
定格110V-40W
全高(mm)98
直径(mm)55
装飾照明に最適。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)50
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト
単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命
OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保
コンパクトながらも360度の配光を実現
点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載
点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え
オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属
ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属
使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅)
使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980)
付属品フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2)
寸法(mm)36×75×21.9
色レッド
質量(g)41.5(本体、電池のみ)
バンド径(mm)Φ12~32
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯
口金BA9S
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。
組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)
材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格入力電流(A)0.014
定格平均寿命(時間)30000
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
消費電力(W)1.4
定格電圧(V)100
口金E26
電球形状サイン球
定格入力電流(A)0.016
定格平均寿命(時間)30000
電球の種類LED
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯
残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅
JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保
点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要)
電源:リチウム電池(CR2032)×1個
BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35
付属品取付バンド(BS-3N)
寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
ミニボール球7ワット日本製
形状G-40
定格100/110V-7W
全高(mm)61
直径(mm)40
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
リアテールライト(シートポスト取り付け)
使用電池単4形乾電池×3
付属品本体、ブラケット、単4マンガン×3
適合ポスト径(Φmm)23.5~30.5
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプスプレータイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量35mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21
危険物の性状非水溶性
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト
寸法(mm)50.6×45.9×57.0
質量(g)44(本体・部品・充電池のみ)
電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)
光源レッドLED 1個
取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ
JIS規格適合・リフレクター搭載
使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ミニボール
電球の種類LED
後から来る車にはっきりわかる安心ライト。
高輝度赤色LED3灯使用。
点灯/点滅
防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。
発電方式乾電池
材質(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂
寸法(mm)44×50×105
質量(g)32
電池寿命(時間)連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150
使用電池単4形乾電池×2個(別売)
電球の種類LED
点灯時間(時間)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
用途自転車ライトとして
発電方式乾電池
光度(cd)210
材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)約57(電池含まず)
保護等級IPX3
光源高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池単4乾電池×3
取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)19
電球の種類LED
点灯時間(時間)24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
組み立てが容易です。
アズワン品番2-4700-01
材質ナイロンタフタ布地
寸法(mm)1100×1000×1700
1個
¥121,000
税込¥133,100
当日出荷
関連キーワード