2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。 外角基点の内側目盛が付いています。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)160 短枝(mm)80 幅(mm)15 厚さ(mm)1.0 形状同厚 質量(g)26 目盛表裏同目 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×15×1.0 長さ許容差(mm)±0.2mm
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 目盛表裏同目 表目盛 長枝(外)5寸 表目盛 短枝(外)2.5寸 裏目盛 短枝(外)2.5寸 裏目盛 長枝(外)5寸 材質ステンレス 形状同厚 測定範囲5寸 質量(g)20 直角精度100mmにつき0.1mm以下 短枝(mm)80 長枝(mm)160 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
849 税込934
当日出荷

関連キーワード