手で簡単に曲がるから取付が簡単。
付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。
取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合ベンダー
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)30kg
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。
ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型
色ステンレス
材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
トラスコ品番457-4877
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)50kg
質量(g)970
レール長さ(mm)800×800×500R
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カーブ半径(mm)500
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)910×910
質量(kg)1.3
角度(°)90曲げ
関連資料仕切レール構成図
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
シンプルに目立たせることなくサイドカーテンを装着! 簡単に取り付けが可能なサイドカーテン用カーテンレール。形状に合わせ曲げることが可能。
用途内装パーツ
仕様貼付式
軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピア
色ステンレス
材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
耐荷重(kg)片開きで30
レール長さ(mm)800×800×R300
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピア
材質(レール)アルミニウム合金 押出型材
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバー
色シルバー
自動車用スリムカーテンレール
ビス止めでしっかりと取付できます。
車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可)
横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。
高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。
カット用のこぎり付属
内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質アルミ
許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ)
セット内容カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個
長さ(m)1.55
レール(mm)W10.5×H6
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
寸法(mm)910×910
質量(kg)1.1
関連資料仕切レール構成図
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
モコモコヘッドが自由に曲がるので清掃面にフィット。曲げる位置・角度を問わず自由自在に曲げることができます。汚れても洗って繰り返し使えるからとっても経済的。モップ部が劣化したらスペア番号85番「MC-SP850 モコモハタキSP」をお買い求めください。モコモコ素材がホコリをキャッチし、マイクロファイバーが洗剤を使わず汚れをかき取ります。
用途照明機器やカーテンレールなど背の高い家具のホコリ取りに
質量(g)約200
材質(柄部)スチール
全長(cm)約64.5~82
材質(モップ)ポリエステル
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。
中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け
ねじの呼びM4
材質スチール、表面処理:ユニクロ処理
下穴径(Φmm)9
外径(mm)6.8
セット内容共回り防止レンチ
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。
ねじの呼びM4
材質スチール、表面処理:ユニクロ処理
長さ(mm)36.5
ねじ長さ(mm)43.5
下穴径(Φmm)9.0
外径(mm)6.8
トラスコ品番835-6917
セット内容共回り防止レンチ
質量(g)337
適合板厚(mm)9~13
2018年トラスコ掲載ページ2 0548
1セット(40本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
耐荷重片開きで50kg
許容荷重(kg)50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
関連キーワード