20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で簡単に曲がるから取付が簡単。 付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。 取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンダーレール 岡田装飾金物 動画あり
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合ベンダー 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.5MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D30カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。 ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

9L01-AS D25カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D25カーブレール
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg 質量(g)374 レール長さ(mm)800×800×300R RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)300
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型 ステンレス 材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)アルミカーテンレール
シンプルに目立たせることなくサイドカーテンを装着! 簡単に取り付けが可能なサイドカーテン用カーテンレール。形状に合わせ曲げることが可能。
用途内装パーツ 仕様貼付式
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用スリムカーテンレール ビス止めでしっかりと取付できます。 車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可) 横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。 高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。 カット用のこぎり付属 内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質アルミ 許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ) セット内容カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個 長さ(m)1.55 レール(mm)W10.5×H6
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)カーテンワイヤー2本セット
ワイヤー貫通タイプのサイドカーテンに適合します。
用途内装パーツ 仕様タッピングビス4本付 長さ(mm)800
1セット
649 税込714
当日出荷

軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピア ステンレス 材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)910×910 質量(kg)1.3 角度(°)90曲げ 関連資料仕切レール構成図
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

20L02-AS D40隙間シートカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40隙間シートカーブレール
エコ商品
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 トラスコ品番457-4877 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)50kg 質量(g)970 レール長さ(mm)800×800×500R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)500
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷

片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 耐荷重(kg)片開きで30 レール長さ(mm)800×800×R300
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

トラック用カーテン「ぐーすか」が新登場!遮光率99.9%一級遮光生地を使用。生地は難燃加工で燃えにくく安心。プリーツ仕上げできれいに収納。
用途内装パーツ 材質ポリエステル
1セット(2枚)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トラック(4トン)~大型車まで取り付け可能です。 カーテンフックを50個付属しておりますので取り付けも容易です。 カーテン生地は遮光性と難燃性あります。
用途トラックでの仮眠時に。 材質ポリエステル 質量(kg)1.43 取付方式カーテンフックの取付方法カーテンの裏地上部にカーテンテープがついています。カーテンテープにはフックを差し込む為のポケットがありますので、カーテンテープの下側からフックをポケット部に差し込んでください。 サイズ(mm)2400×850(一枚のサイズ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
5,298 税込5,828
当日出荷

重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバー シルバー
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)