20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下部支点R5、上部支点R5。下部スパン間10~110mm。
用途様々な材料試験に 仕様下部支点R5、上部支点R5 間隔(mm)(下部)10~110
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

下部支点R2、上部支点R5。下部スパン間10~110mm。
用途様々な材料試験に 仕様下部支点R2、上部支点R5 間隔(mm)(下部)10~110
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

MCT-1150 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D 動画あり
『強さ』が見える! 汎用型卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途様々な材料試験に 荷重容量最大500N タイプ汎用型 ストローク(mm)(クロスヘッド)400 測定精度±0.2% F.S 表示分解能0.1N 速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
369,800 税込406,780
翌日出荷

高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)60 機能メカニカルストッパー
1台
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。 仕様鉄筋用
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCT-2150 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D 動画あり
『強さ』が見える! 高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計
用途様々な材料試験に 荷重容量最大500N タイプ高性能型 ストローク(mm)(クロスヘッド)370 測定精度(500N~50N)±0.2% F.S、(50N~5N)指示値の±2%、(5N以下)±0.1N以内 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示) 速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
489,800 税込538,780
翌日出荷

金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。受け具に目盛りがついていますので、サンプルを載せる部分の開き幅を簡単に調整できます。JIS規格に一部準拠した3点曲げ試験が可能です。シャフト(サンプルを載せる部分)を変更することで、複数のJIS規格に対応可能です。ページ最下部の関連測定事例から、3点曲げ試験の事例を動画でご覧いただけます。ご参考下さい。
用途BT-500N/5000N/5000N-CBは最大荷重5000Nまで対応の3点曲げ試験治具です。金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試験片(150×50×0.3mm)を折り曲げて、亀裂及び剥がれが生じた時の割れ抵抗性を心棒の径をもって判定します。
種別JIS型 タイプⅠ 寸法(mm)90×120×30 アズワン品番61-9653-95
1個
279,800 税込307,780
61日以内出荷

汎用的なジグですので、様々なワークにご利用できます。 シンプルな構成ですので誰でも組立ができます。 非接触の画像測定にも使用可能です。 アルミ製のため軽量で持ち運びできます。 3次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。
セット内容アルミ延長バー(ALEB40-3個、ALBE70-2個)ソケットスクリュー(SUS)(SKS0820S)5個ラウンドピン(SBAR845)3個アルミジョイント(ALJT8025、ALJT8050、ALJT8100)各3個平ワッシャー(SUS)(WF08SS)5個クランプスプリング(SPCB75)3個スタンドバー(SBAR645)3個アルミスクリュージャッキ(ASJ-70B-8)3個アタッチメント(SAJ-1A-8)3個 材質A5056 表面処理アルマイト 適合ねじM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。 最大使用荷重(N)1000 口幅(mm)20
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア 動画あり
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。 最大使用荷重(N)500 ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時) 本体質量(kg)約18 機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン 電源(AC V)100~240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574 送り速度(mm/min)10~300 無段変速
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷


安価モデル。ハンドル操作により安定した測定が可能。
用途安定した測定を安価に。 最大使用荷重(N)500 ストローク(mm)288 本体質量(kg)約10 機能メカニカルストッパー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×309×598 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 寸法(mm)10~13 質量(g)2620
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

アイコーエンジニアリング卓上型電動スタンド
最大1kNまでの荷重に対応。 ストロークが400mmと大きい。
最大荷重(kN)1(100kgf) 仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/60mm、駆動モータ/DCブラシレス 質量(kg)(スタンド)約28 ストローク400mm 電源単相AC100~240V 0.5A テーブル寸法(mm)W250×D140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×810×300 使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験 テストスピード5~100mm/min
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

本器は、塗料・ワニス及びそれらの関連製品の塗膜の割れ及び素地からの剥がれの抵抗性を確認するものです。
種別円筒型マンドレル法 アズワン品番61-9653-94
1個
409,800 税込450,780
61日以内出荷

厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 種類平型スコヤ 精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)