22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲尺同厚  ホワイト 併用目盛  名作 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
材質ステンレス 形状(角部)同厚 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 直角度(mm)100につき0.1以下
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。 傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。 見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。
材質ステンレス 直角度100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。 ストラップ穴付です。
長枝(mm)320 厚さ(mm)2 短枝(mm)160 幅(mm)20 材質ステンレス 測定範囲30cm 目盛表裏同目 8段目盛 精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
幅(mm)15 材質ステンレス 厚さ(mm)1.4 目盛表裏同目 名作 直角度(mm)100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。
長枝(mm)520 厚さ(mm)2 短枝(mm)260 幅(mm)20 材質ステンレス 測定範囲50cm 質量(g)240 目盛表裏同目 8段目盛 精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。材料にピタリと張り付いてケガキやすいフラット形状です。黒字に白目盛なので目盛と数字が読みやすくなっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.3 仕様黒字白目盛 トラスコ品番408-3181 材質 形状同厚 質量(g)67 目盛裏面角目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.3 長さ許容差(mm)±0.3
1本
449 税込494
当日出荷

105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。 材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)1 質量(g)30 短辺(mm)115 長辺(mm)160 直角度(mm)100に対し0.1以下 本体寸法(mm)160×115×1 表面処理印刷目盛、ホワイトコーティング 長さ許容差(mm)±0.3
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)520(260)×15×1.4 質量(g)90 目盛表裏同目 表目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺3 表目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸 裏目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺2・ホゾ 裏目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸 直角度(/100mm)0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(242.5)×15×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.4
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)520(260)×15×1.4 質量(g)90 目盛併用 表目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺3 表目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸 裏目盛 長枝外目盛 50cm 内目盛 40cm・ホゾ 裏目盛 短枝外目盛 25cm 内目盛 20cm 直角度(/100mm)0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.4
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)520(260)×15×1.4 質量(g)90 目盛併用 表目盛 長枝外目盛 50cm 内目盛 45cm 表目盛 短枝外目盛 25cm 内目盛 20cm 裏目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺2・ホゾ 裏目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸 直角度(/100mm)0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4 長さ許容差(mm)±0.4
1個ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

曲尺 厚手広巾 モノタロウ 動画あり
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。 厚さ(mm)2 幅(mm)20 材質ステンレス鋼 表面処理シルバー 直角精度100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
639 税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm)170 短枝(mm)85 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 形状同厚 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 測定範囲(cm)0~15 長さ公差(mm)150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)105 短枝(mm)55 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)14 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)0~10 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼って剥がせる&強粘着シートです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に セット内容白×1、黒×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
219 税込241
当日出荷

コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
材質ステンレス 幅(mm)20 厚さ(mm)2 目盛表裏同目
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き 形状同厚 質量(g)88 直角精度100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm)0~50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状角厚 目盛表裏同目 JIS規格適合 JIS規格取得取得済
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黒地に白目盛、大きな数字で読み取りやすいです。 25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。 軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。 電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。 90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。 水に強く目盛も取れにくくなっています。 折り畳み式で、携帯に便利です。
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 製品質量(g)67 全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
1個
999 税込1,099
当日出荷

内側補強加工で強い耐久性。大型Dリングフック付でセーフティーコード等取り外しが簡単。内側ビット収納ポケット付。内側収納ポケット。裏側 曲尺収納ポケット付
ホワイト 材質コンプリートレザー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×290×100
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

1パック(10本)
729 税込802
翌々日出荷