12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 短枝(mm)630 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)1102 目盛表裏同目 精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm 測定範囲(cm)0~100 表目盛 長枝(外)1m 表目盛 短枝(外)60cm 裏目盛 長枝(外)1m 裏目盛 短枝(外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 長枝(mm)1030 短枝(mm)630 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)1030×630×2.5 質量(g)1700 測定範囲(mm)1000 目盛表裏同目 直角精度100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝(外)1m 表目盛 短枝(外)60cm 裏目盛 長枝(外)1m 裏目盛 短枝(外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き 形状同厚 質量(g)88 直角精度100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm)0~50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。 本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。 中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。 便利なサイド取手付。 フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。) トラスコ品番487-2631 質量(kg)3.1 ブルー 材質(本体)コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)33 耐荷重(kg)370 引張強度(N)1078/取手 外寸法・幅(mm)697 外寸法・高さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)330
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状角厚 目盛表裏同目 JIS規格適合 JIS規格取得取得済
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm)170 短枝(mm)85 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 形状同厚 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 測定範囲(cm)0~15 長さ公差(mm)150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
639 税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm)177 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛表裏同目 形状直角平型 質量(g)114 種類完全スコヤ 目盛範囲15cm 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)