Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
寸法b(mm)40
吸入口外径(Φmm)8
角度(°)90
材質ほうけい酸ガラス
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ45度曲げ
全長L2(mm)300
トラスコ品番813-1239
材質アルミ
質量(kg)0.26
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)90
パイプ形状U型
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
仕様吸引口外径:8Φmmコックなし
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
材質銅
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
仕様ツバ付き
高耐候性
耐衝撃性
材質PVC
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
外径(Φmm)7
適合(ゴム管)内径6mm
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ曲管
吸引口外径(Φmm)Φ8
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)120
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ニップル
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
105°の曲がりです。
材質硼珪酸ガラス3.3
角度(°)105
摺合せ(上下部)24/40
アズワン品番4-4115-01
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
乾燥剤を入れて除湿に使用します。
材質硼珪酸ガラス3.3
摺合せ24/40
サイズ(mm)45×90×200
アズワン品番4-4124-01
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
吸入口外径(Φmm)8
・第18改正日本薬局方を参考にしたひ素試験器用のガラス曲管(部品)です。
トラスコ品番112-6228
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様上部外径/内径(mm):Φ20/Φ16
材質硼珪酸ガラス-1
上部内径(mm)Φ16.4
吸引口外径(Φmm)8
角度(°)約90
材質硼珪酸ガラス-1
吸引口外径(Φmm)8
小便器用の接続用曲管
材質銅
パイプ径(Φmm)16
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ曲管
コックガラスコック
吸引口外径(Φmm)Φ8
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ曲管
コックPTFEコック
吸引口外径(Φmm)Φ8
材質硼珪酸ガラス-1
吸引口外径(Φmm)Φ8
長さ(mm)330
寸法(Φmm)32
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
種別SCH80
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色黒
種類溶接継手
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)90
SPC規格のSソケット形に接続可能な本体に対して連結部に角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)100
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ