「曲管 コック」の検索結果
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)90
寸法b(mm)65
吸入口外径(Φmm)8
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ曲管
コックガラスコック
吸引口外径(Φmm)Φ8
Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。PTFE製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
寸法b(mm)75
PTFEコック13
吸引口径(Φmm)8
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ直管
コックガラスコック
吸引口外径(Φmm)Φ8
材質硼珪酸ガラス硬質1級
ゴム止外径(Φmm)8
材質硼珪酸ガラス
等級(ガラス器具)JR-1
管外径(Φmm)6
枝管長さ(mm)110
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タイプ2方コック
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
寸法b(mm)40
吸入口外径(Φmm)8
角度(°)90
材質ほうけい酸ガラス
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)
使用流体水
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ曲管
吸引口外径(Φmm)Φ8
二方コック・分液ロート用活栓
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1
Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
吸入口外径(Φmm)8
上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
吸入口外径(Φmm)8
用途20LフリーコンテナBOX用
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ曲管
コックPTFEコック
吸引口外径(Φmm)Φ8
角度(°)約90
材質(コック)ガラス
吸引口外径(Φmm)8
角度(°)約90
材質(コック)ガラス
吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せ寸法(TS)29/42
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
仕様吸引口外径:8Φmmコックなし
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
吸引口外径(Φmm)8
角度(°)約90
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
コック共通12/30
角度(°)約90
吸引口外径(Φmm)8
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
種別PTFEコック 管 ゴム止付
寸法(mm)8
種別ガラスコック 管 ゴム止付
寸法(mm)8
種別PTFEコック 管 ゴム止付
寸法(mm)8
排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
Fine透明共通摺合せ吸引栓 の曲管です。
PTFEコック付き
形状曲管
吸引口外径(Φmm)8
角度(°)60
ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプクイックカプラ
リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
L65
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
L65
C15/35
リーク弁としても使用できます。
L175
L225
Φd8
※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。
1
2
次へ