44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9119 曲面用マスキングテープ SOFT99 動画あり
クレープ(ちぢみ)加工されていますので曲面、曲線をキレイにトレースできます。 弾力性が高いので、はがす時にも一気にキレイにはがせます。
テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)8 危険物の類別非危険物
1個
389 税込428
当日出荷

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的な紙製のマスキングテープのようにシワが寄ることなく、滑らかできれいな曲線に貼ることができるマスキングテープです。 下地塗装をはがすことなく、十分な粘着力を持たせました。
用途塗装用 ホワイト 危険物の類別非危険物
1巻(20m)
459 税込505
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番479-3838 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.375 ベージュ 質量(g)94 長さ(m)25 基材クレープ紙 引張強度28N/cm 粘着剤ゴム系 耐熱性60℃ 伸び(%)58 粘着力4.5N/cm
1巻
999 税込1,099
当日出荷

09220 超曲面用耐熱マスキングテープ SOFT99 動画あり
複雑な形状にもよくなじむ「特殊ポリオフィレン基材」を採用し、思い通りの曲面を正確にトレースしてマスキングすることができます。 境目がくっきりと出るシャープな塗りわけラインで、精度が求められる塗装にも対応。 約150度の耐熱仕様で、焼付け塗装にも対応します。
テープ厚さ(mm)0.105 基材厚さ(mm)0.080 耐熱温度(℃)150
1巻
599 税込659
当日出荷

ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)54.8 危険物の類別非危険物
1巻
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/10mm)28.6
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

特殊耐熱構造のテープを採用し、耐熱温度150℃で超曲面用として曲線にも自由自在に使用可能。
危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.091 タック(ボールNo.)15 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

寺岡製作所クレープテープ
RoHS
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)11 引張強度(N/25mm)78.3 粘着力(N/25mm)7.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.05 伸び(%)80 耐熱温度(℃)200(60分) 引張強度(N/25mm)98
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
1パック(2巻)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)190 連続使用温度(℃)190(60分) 引張強度(N/10mm)35
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重ね貼り性に優れています。加熱しても浮き、ハガレ、のり残りがほとんどありません。直線はもちろん曲線、曲面にもしっかりつきます。手切れ性が優れています。目に優しい緑色です
用途車輛塗装用、一般塗装マスキングなど。各種指示書などの帳票類の仮止めに。 トラスコ品番205-1289 厚さ(mm)0.095 質量(kg)1.084 テープ厚さ(mm)0.095 引張強度(N/10mm)35.1
1箱(16巻)
6,298 税込6,928
当日出荷

テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。 テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。
用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装 幅(mm)約13 長さ(m)16 材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙 太さ(Φmm)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120 連続使用温度(℃)120(60分) 引張強度(N/10mm)28.6
1巻
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)27
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊基材を採用、直線・曲線に使用でき、凹凸面にも良くなじみます。 巻き戻し(展開)が軽く、カット性にも優れています。 のり残りがほとんどありません。
用途砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード・タイル目地へのシーリングマスキング用に。 テープ厚さ(mm)0.1
1巻
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番584-0020 幅(mm)15 厚さ(mm)0.375 長さ(m)50
1巻
939 税込1,033
当日出荷

特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
1巻ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/18mm)75 巻戻し力(N/18mm)6
1箱(2巻×10本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直線も、曲線もきれいに接着。
用途ガラス、サッシなどの目地材充てん時のマスキングに。 紙管内径(mm)30 伸度(%)3.7 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/mm)25.0 耐熱温度(℃)10~80 引張強度(N/18mm)63.9 巻戻し力(N/18mm)0.9
1パック(8巻)ほか
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砂まきタイプのサイディングボードタイルへのシールマスキング用に最適です。特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途粗面サイディングボード用目地材・シーリングのマスキング。 質量(g)222 テープ厚さ(mm)0.1
1パック(6巻)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープです。シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープです。コストパフォーマンスに優れています。直線にはもちろん、曲線にもしっかり貼れます。
トラスコ品番121-8213 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.09 イエロー 長さ(m)18
1パック(6巻)
489 税込538
当日出荷

車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 引張強度(N/18mm)71 粘着力(N/18mm)3.4 巻戻し力(N/18mm)6.3
1巻(2巻)ほか
990 税込1,089
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープです。コストパフォーマンスに優れています。直線にはもちろん、曲線にもしっかり貼れます。
用途車輌、工業向けの塗装用。 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.09 イエロー 長さ(m)18
1パック(2巻)ほか
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着力が強い!巻き戻しが軽い!Rが取りやすい!手切れ性が良い!縦裂けが起こりにくい!直線性、重ね張りに優れます。車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面など様々な箇所に対応できます。基材に着色しているので、貼り忘れ、はがし忘れが少なくなります。
用途車輌塗装用 厚さ(mm)0.085 テープ厚さ(mm)0.085 耐熱性150度30分 伸び(%)4.8 引張強度(N/18mm)47 巻戻し力(N/18mm)3.3 粘着タイプ強力
1パック(2巻)ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。シーリング用。 長さ(m)50
1箱(36巻)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。 巻き戻しが軽く、カット性にすぐれています。 のり残りがほとんどありません。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング 仕様手で切断可能 トラスコ品番730-8094 厚さ(mm)0.09 質量(g)35 テープ厚さ(mm)0.09
1セット(360個)
57,980 税込63,778
6日以内出荷

低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。 巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。
用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。 リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。 シリーズScotch 基材上質クレープ紙 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤特殊ゴム系
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に 長さ(m)16
1式(12巻)
7,398 税込8,138
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に 長さ(m)16
1式(12巻)
6,798 税込7,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に 長さ(m)16
1式(12巻)
7,398 税込8,138
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に 長さ(m)16
1式(12巻)
6,798 税込7,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に 長さ(m)16
1式(12巻)
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に 長さ(m)16
1式(12巻)
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に 長さ(m)16
1式(12巻)
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。 5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。 キャップ付なので安全に収納できます。 曲線刃付けのアートナイフです。 持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です 材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン 付属品キャップ トラスコ品番833-8811 全長(mm)146 質量(g)8.5 刃長(mm)20 刃厚(mm)1.2 材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
1個
469 税込516
当日出荷