引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。
強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。
スライド式調整幅
上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠
セット内容上下兼用2個組
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上
キー数2本付き
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用
キー2本
材質ホーク/スチール
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上
適合ガラス厚(mm)3~6
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号035
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き
最大積載量(kg)50
鍵付き
ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵)2
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライディングガラス扉用ロック
モノタロウ
¥499
税込¥549
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。
取り外しができる簡易タイプです。
同一錠になっています。
用途ショーケース用
材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト
仕様キー2本付
トラスコ品番380-1942
材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール
質量(g)80
シリンダー径(Φmm)6
取付板厚(mm)3~7
キー番号同番
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)(レール)120
本数(スペアーキー)2
可動範囲(mm)0~68
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
設置形態下置き
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
種類片開き
付属品鍵
種別2×3型片開き
材質樹脂部/再生材
質量(kg)16
色ネオグレイ
サイズ2×3型
規格JIS4号
棚板数(枚)2
棚段数3
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×310×792
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×380×880
棚ピッチ(mm)30
鍵あり
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×380×880
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵数)1
材質(レール)ステンレス
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
タイプ下置き用
仕様錠付き
材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS
色ナチュラルグレー
設置形態下置き
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。両開きですので、すべての書類が取り出しやすく、便利です。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
適合(棚)A-S36F1N
色ナチュラルグレー
質量(kg)45.7
高さ(mm)1850
材質(本体)スチール
区分本体
奥行(mm)400
間口(mm)880
シリーズA4サイズ対応保管庫
耐荷重(kg/段)40
棚段数5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850
材質(棚板)スチール
材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS
ベース取付不可
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×372×1700
材質(塗装)焼付塗装
棚板寸法(mm)856×317
設置形態下置き専用
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850
適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L11(床固定)
均等耐荷重(kg/段)40
サービス分類組立・設置・取付
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
設置形態下置き
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類の保管
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
キー3本
ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。
取り外しも簡単に行えます。
鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用
付属品キー×2本
材質スチール、亜鉛ダイカスト
幅(mm)約109
シリンダー径(Φmm)約16
取付板厚(mm)3~7
鍵同一鍵
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途ガラス扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
中棚の位置は自由に変更でき、30ミリピッチで上下に移動できます。
追加棚板もオプションにて、ご用意しております。
書棚として、シューズボックスとして、ヘルメット入れとして。
色ホワイト
材質(本体)スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D)(mm)有効内寸:277(右列266)×347
鍵なし
グリーン購入法適合
中棚の位置は自由に変更でき、30ミリピッチで上下に移動できます。
追加棚板もオプションにて、ご用意しております。
書棚として、シューズボックスとして、ヘルメット入れとして。
色ニューグレー
材質(本体)スチール/粉体塗装
有効内寸(mm)277(右列266)×347
鍵なし
グリーン購入法適合
種類引戸
色ライトグレー
奥行(mm)400
鍵あり
関連キーワード