独自のフラップ構造でフルフラットを実現!持ち歩きに適したカバー付き用箋挟。
表紙の裏には名刺等が差し込めるスリット入りの補助ポケット付き。
クリアホルダーが収容できるサイズになっています。
上部フラップにはツマミが付いていて、書類が挟みやすくなっています。
また、透明PPシート製なので、挟んだ資料の内容を隠しません。
表紙は360°折り返すことができ、フラップが書類を保持するので、書類を裏にめくって筆記ができます。
クリップ付のペンを引っ掛けられる切り欠き加工や表紙の縁には、開きやすい段差加工付きです。
材質表紙:再生発泡PPシート・2mm厚、フラップ:PPシート・透明
サイズA4判E型
縦(mm)320
横(mm)232
背幅(mm)10
仕様2つ折式、補助ポケット付
RoHS指令(10物質対応)対応
左ページには力の強いZ式綴具。右ページには使いやすいクリップ綴具。書類の分類、整理が楽しくなります。
サイズA4・S型
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製Z式綴具+金属製クリップ綴具
質量(g)240
タイプタテ型
寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×240×25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード