1個
¥379
税込¥417
当日出荷
SS-10・SS-3は剪定鋏180mm、SS-4は剪定鋏200mmに適合します。
用途交換部品
材質バネ鋼
使用目的交換部品
仕様メリーバネ
トラスコ品番281-7438
適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65
質量(g)5
1袋(10本)
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様S-600、T-600、T-600G、T-700、T-700G、T-601、T-601K、T-701用替バネ
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KH-1用補修部品です。
トラスコ品番808-6853
適合機種KH-1S
幅(mm)6
全長(mm)37
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
開閉軽く力の入りやすいバネです。4品番のつめきりに対応。Seki EDGE SJ-N20/ 匠の技 G-1028/ +QQ QQ-200/ PSG PSG-007。
仕様●全長サイズ:40mm●重量:1g(1本あたり)●パッケージサイズ:H150×W50×D9mm●パッケージ重量:10g●材質●▼本体/ステンレス
アズワン品番65-8924-15
1セット(3個)
¥299
税込¥329
12日以内出荷
セット内容60584オートマチックセンターポンチの交換用
ポンチ軸径(Φmm)6
材質(ピン)特殊合金鋼 (S2)
1本
¥399
税込¥439
翌日出荷
EA627AX-3用スプリング
アズワン品番65-2157-11
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
EA532XA-23用替ハンドルスプリング
アズワン品番65-2138-73
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。
接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。
針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。
中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。
コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。
タイプ鉛筆用
全長(mm)160
半径(Φmm)製図100(中継使用時:250)
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。
別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。
タイプ鉛筆用
全長(mm)97
半径(Φmm)製図32
1本
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。
接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。
針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。
中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。
コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。
全長(mm)160
半径(Φmm)製図100(中継使用時:250)
1本
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。
別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。
全長(mm)97
半径(Φmm)製図32
1本
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。
別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。
ロングタイプは大コンパス用のコンパスシャープ等を使用できます。
タイプ鉛筆用
全長(mm)108
半径(Φmm)製図35
1本
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)183
軸穴種別穴用
リング使用範囲(mm)12~65
仕様ばね付
付属品ソフトカバー付
トラスコ品番369-3791
質量(g)175
爪形状直爪
爪先端径(Φmm)2
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)183
軸穴種別軸用
リング使用範囲(mm)10~40
仕様ばね付
付属品ソフトカバー付
トラスコ品番369-3961
質量(g)175
爪形状直爪
爪先端径(Φmm)2
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シャープペンシルとコンパスが一体になっていますので、芯を研ぐ必要がなく、スピーディに製図できます。
差替式ですから異なる線幅のコンパスシャープと差し替えることが可能です。
全長(mm)97
半径(Φmm)製図33
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
針先の調整部分に窓開き加工を施しました。
針先の長さの微調整が簡単にでき、しかも針とダボが一体になっておりますので、針先が抜け落ちません。
全長(mm)97
半径(Φmm)製図32まで
1本
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
サークルカッターをコンパスにセットしてありますので、カッターで円を切ることができます。(替刃:10枚付属)
全長(mm)97
半径(Φmm)製図33
1本
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
用途ラチェット剪定鋏用のコイルバネ。
適合機種SGP-22R/SGP-22RC/SGP-34R/CWGP-22R
材質(本体)鉄
使用目的コイルバネ
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ