こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
柄がゴムハンドルのため、すべらず、疲れず、力が逃げない。
刃わたり(mm)265
材質S55C
寸法(mm)330×78×22
質量(g)558
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用
歯先衝撃(高周波)焼入れ
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き
歯先衝撃(高周波)焼入れ
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃1枚付のお買い得セットです。替刃防錆処理済で錆にくいです。袋入替刃で使用時まで錆びません。根強い人気の本籐巻きグリップです。
用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。
仕様日本製ブレード
刃厚(mm)0.6
適合替刃SK11替刃式のこぎり260替刃(EBSB-260)・SK11替刃式のこぎり250八寸目替刃(EBSB-250)、SK11替刃式のこぎり260縦横斜め替刃(EBSB-260II)、SK11替刃式のこぎり250塩ビパイプ用替刃(EBSB-250GP)・SK11替刃式のこぎり240竹挽用替刃(EBSB-240GB)
刃渡り(mm)265
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
一般造作横挽き用鋸替刃。 下地材として多用されている集成材や合板の切断に最適です。
用途一般造作横挽き用
種別替刃
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1
歯先衝撃(高周波)焼入れ
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。
もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。
刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃渡り(mm)265
ピッチ(mm)1.75
トラスコ品番818-5824
質量(g)89
刃長(mm)265
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.92
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。
直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き
仕様替刃
「縦・横・斜め」切断が可能です。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。
狭い隙間に入る先細形状。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き
刃長(mm)265
刃渡り(mm)265
ピッチ(mm)1.75
仕様フック式替刃
質量(g)68
板厚(mm)0.6
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.92
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
縦挽き目と横挽き目の組み合わせで木材・木目を選ばない全方向対応。刃の取り換えが簡単。板厚0.6mmで共通フック「回転脱着式」の替刃(NG-4B1・NG-4B3)が使用可能。独自の刃形状によりシャープな切れ味を実現。衝撃焼入れで目立て不要&永切れ。
用途NG-14の替刃として。一般木材・合板・集成材などに。
仕様対応鋸:NG-14
寸法(mm)348×9×70
質量(g)72
たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)265
刃ピッチ(mm)1.75
1枚
¥698
税込¥768
翌々日出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
表面処理フッ素ブラック塗装
歯先衝撃(高周波)焼入れ
中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-265用替刃。
用途木材の切断に。
全長(mm)300
質量(g)69
板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)265
目数寸16枚目
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
用途DH-240M、DH-265兼用替刃
トラスコ品番215-7306
厚さ(mm)1.55
質量(g)240
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)28
刃幅(mm)約18
1箱(48枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。
刃長(mm)265
ピッチ(mm)1.75
仕様縦横斜、替刃6枚
トラスコ品番818-5790
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)
質量(g)455
タイプ替刃フックタイプ
板厚(mm)0.60
切り幅0.92mm
2018年トラスコ掲載ページ4 1172
1セット(6枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。
刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
材質SK85
全長(mm)302
ピッチ(mm)1.75
刃厚(mm)0.6
刃先処理衝撃焼入
切り幅(mm)0.9±0.05
刃渡り(mm)265
替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。
用途木材の切断に。
全長(mm)605
質量(g)160
板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)265
目数寸16枚目
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
太藤巻柄なので楽に使用できます。
替刃は他社回転着脱式の鋸にも使用できます。【用途】
一般木材・集成材・合板・青竹・硬木の横引き用。
刃部衝撃焼入。
仕様●サイズ:265mm
アズワン品番67-9347-18
1セット(3枚)
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
衝撃焼入を施した鋸用替刃です。
1枚入りです。【用途】
替刃式鋸 H-265T用替刃です。
仕様●サイズ:265mm
アズワン品番67-9347-20
1枚
¥819
税込¥901
8日以内出荷
刃を外せば工具箱などへコンパクトに収納可能です。
たて挽目と横挽目の組み合わせで全方向に切断対応しています。
コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。
仕様●刃長(mm):265●全長(mm):600●刃ピッチ(mm):1.75●適合替刃:1000538,1000539●のこ板厚:0.6mm●材質/仕上:刃:炭素工具鋼(SK-85)、柄:サワグルミ、籐●原産国:日本●コード番号:257-2452
アズワン品番67-6826-40
1丁
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤
全長(mm)600
質量(g)168
ピッチ(mm)1.75
表面処理クリアコーティング
刃厚(mm)0.6
刃先処理衝撃焼入
切り幅(mm)0.9±0.05
刃渡り(mm)265
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
刃を外せば工具箱などへコンパクトに収納可能です。
滑りにくく、力の入るオリジナルグリップです。
コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。
仕様●刃長(mm):265●全長(mm):585●刃ピッチ(mm):1.75●適合替刃:1000535,1000536●タイプ:直柄●のこ板厚:0.6mm●材質/仕上:刃:炭素工具鋼(SK-85)、柄:エラストマ樹脂●原産国:日本●コード番号:257-2460
アズワン品番67-6826-32
1丁
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
バクマソー両刃鋸265mmの替刃。
用途一般木材の切断に。
全長(mm)300
質量(g)85
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.65
刃渡り(mm)265
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
適合機種MUH604D/264D/265D/266D/267D
刃幅(mm)260
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途DH-240M、DH-265兼用替刃
トラスコ品番374-6445
厚さ(mm)1.55
質量(g)62
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)28
刃幅(mm)約18
1パック(12枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
替刃式折込鋸の取り付けネジ交換用パーツです。替刃式折込鋸の取り付けネジの交換用にご使用ください。
用途鋸刃取付ネジ(替刃式折込鋸用)。
適合機種SK11替刃式折込鋸(SU21・SU24・SU-21P)・SK11替刃式折込鋸限定24PBOX(210mm)、E-Value園芸用折込鋸(210mm/EGPS-1・240mm/EGPS-2・替刃240mm/EGPS-2用)、千吉剪定用替刃式折込鋸(210mm/SGPS-6・240mm/SGPS-7)、K-F匠(仮枠折込鋸265mm・替刃式折込鋸(210mm・240mm))、カバサワ替刃式折込鋸(210mm/EDE-210・240mm/EDS-240)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃渡り(mm)200
ピッチ(mm)1.75
トラスコ品番818-5774
質量(g)53
刃長(mm)200
板厚(mm)0.5
切り幅0.7mm
切り幅(mm)0.7
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃わたり(mm)90
ピッチ(mm)1.60
仕様替刃
トラスコ品番819-5816
全長(mm)357
質量(g)16
刃長(mm)90
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.36
適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
刃渡り(mm)265
ピッチ(mm)1.7
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9±0.05
IBFグレートソー替刃。お得な3枚パック。
用途一般木材の切断に。
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
刃渡り(mm)265
1セット(3枚)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・PVC単線2本ストリップ用
能力(Φmm)【ストリッピング】2×0.57
能力(mm2)2×0.57
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
グリップタイプ本籐巻
関連キーワード
1
2
3
次へ