取り替え式だから経済的である。
超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。
刃先が薄いのでくい込みがよい。
スクレパー・タガネの用途にも使える。
使いやすさと安価な刃物。
取り替え式だから経済的である。
超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。
刃先が薄いのでくい込みがよい。
スクレパー・タガネの用途にも使える。
使いやすさと安価な刃物。
取り替え式だから経済的である。
超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。
刃先が薄いのでくい込みがよい。
スクレパー・タガネの用途にも使える。
使いやすさと安価な刃物。
用途長切れ、集成材など硬木
取り替え式だから経済的である。
超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。
刃先が薄いのでくい込みがよい。
スクレパー・タガネの用途にも使える。
使いやすさと安価な刃物。
用途長切れ、集成材など硬木
お得な替刃式のみのセットです。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。
セット内容9mm/24mm
付属品六角棒レンチ
材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
刃幅(mm)9、24
1セット(2本)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
のみ 木工用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業
刃幅(mm)9、15、24
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)62±1
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!
のみ 木工用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。
高さ(mm)290
刃幅(mm)9・15・24
幅(mm)110
質量(g)420
奥行(mm)30
1セット(3本組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
替刃式のみの替柄です。翔替刃式のみ専用の柄です。柄が壊れたりしたときに交換して下さい。
用途のみの柄の交換。
材質柄:赤樫 桂:鉄
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。
ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。
さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。
耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。
手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形
材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼
材質(ハンドル)アセチルセルロース
翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。
材質刃部:合金鋼
刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。
材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。
下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。
柄は玄能で叩けます。
浅いホゾ穴加工に最適です。
用途木材への浅いホゾ穴加工
仕様鋼付き
材質(鋼)日立安来鋼黄紙
材質(柄部)赤樫
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用・カルステージ主軸側用極上フリー替刃。
セット内容替刃310mm×4枚入/M10袋ナット2個入
対応ハートフルジャパン:極上フリー600WM、600GC・700GC(メインカッター):オーレック・共立・WM・AZ646F等
1セット
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。
材質(グリップ)TPR・PP
刃部硬度HRC62±1
材質(刃)クロームバナジウム鋼
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。カルステージ側面側専用極上フリー替刃。
セット内容替刃410mm×4枚入/M10袋ナット2個入
対応ハートフルジャパン:極上フリー700GC
1セット
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●原材料:ステンレススチール、ポリエーテルエーテルケトン、アルミニウム合金
アズワン品番65-9066-51
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218141003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥48,980
税込¥53,878
24日以内出荷
交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。
用途木材の切削作業・通し穴加工など。
付属品六角棒レンチ3mm
材質(刃)合金鋼
交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。
用途鏡獅子替刃式追入のみ用交換替刃です。
材質(刃)合金鋼
アルミ柄替刃式伸縮レーキ専用の替刃です。
刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に
幅(mm)600
トラスコ品番788-5105
材質ブナ材
厚さ(mm)13
質量(kg)0.4
高さ(mm)85
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。
センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。
新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式)
柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。
FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
セット内容ハードケースのみ
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●先端幅5mm 有効長45mm
アズワン品番65-9066-52
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218141003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥9,998
税込¥10,998
24日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●先端幅10mm 有効長45mm
アズワン品番65-9066-53
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218141003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥9,998
税込¥10,998
24日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●先端幅16mm 有効長45mm
アズワン品番65-9066-54
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218141003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥9,998
税込¥10,998
24日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●先端幅25mm 有効長45mm
アズワン品番65-9066-55
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218141003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥9,998
税込¥10,998
24日以内出荷
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用極上フリー替刃。
セット内容替刃355mm×4枚入/M10袋ナット2個入
対応ハートフルジャパン:極上フリー700WM、オーレック/共立/ヰセキ:WM・AZ736BF・736F・746F・726F・747Pro・757P等
1セット
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。
メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。
また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。
は果樹専用タイプです。徒長枝の剪定作業に最適です。
徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。
縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。
刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。
刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。
また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。
木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
用途徒長枝の剪定作業
刃長(mm)250
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ボディは直線的なラインで設計されたものから、曲線を取り入れたエルゴノミックでより握りやすいものに。ランヤードホールも大きく設計することで使いやすさが格段に向上。刃先までしっかりロックするネジロック式で、切れ味抜群のオルファ特製刃によりベニヤ板などのカットにもつかえる。新しくなったオルファの大型カッターナイフで手に取りやすいエントリーモデル。
用途ネジロック式で刃をしっかりと固定できるため、紙や布・薄い合板・石膏ボードなどの切断に使用できる。
仕様落下防止用取り付け穴・替刃式
色イエロー
質量(g)72
タイプネジロック式
サイズ(mm)157×43×24
適合替刃オルファカッター替刃(大)・特専黒刃(大)・スピードブレード(大)・ウェービーブレード(大)
1本
¥378
税込¥416
3日以内出荷
ボディは直線的なラインで設計されたものから、曲線を取り入れたエルゴノミックでより握りやすいものに。ランヤードホールも大きく設計することで使いやすさが格段に向上。刃先までしっかりロックするオートロック式で、切れ味抜群のオルファ特製刃によりベニヤ板などのカットにもつかえる。新しくなったオルファの大型カッターナイフで手に取りやすいエントリーモデル。
用途オートロック式で刃をしっかりと固定できるため、紙や布・薄い合板・石膏ボードなどの切断に使用できる。
仕様落下防止用取り付け穴・替刃式
色イエロー
質量(g)68
タイプオートロック式
サイズ(mm)157×43×22
適合替刃オルファカッター替刃(大)・特専黒刃(大)・スピードブレード(大)・ウェービーブレード(大)
1本
¥358
税込¥394
4日以内出荷
ナイフのタイプ フォールディングナイフ。ブレードタイプ ストレート。格納式 あり。替え刃5枚. Fat Max?伸縮可能ナイフ. 高品質のStanley Fatmax折りたたみ伸縮式ブレードナイフをご紹介します。このナイフは、プロによるヘビーデューティな使用を念頭に設計されています。フルメタルボディ構造とエルゴノミックデザインのサムパッド付きハンドルにより、快適で安全な操作性が保証されます。クイックブレード交換機能により、ブレード交換に追加の工具は不要です。また、替刃はナイフのハンドルの中に簡単に収納でき便利です。. 特長と利点:. ヘビーデューティな使い方を長時間続けても快適なエルゴノミックデザイン 耐久性の高い金属製ボディ ポケットに簡単に収まる折りたたみロックバックデザイン 快適で操作性に優れたソフトハンドグリップとゴム引きサムパッド 安全で便利な伸縮式ブレード 迅速なブレード交換で作業速度を向上 ブレードを簡単に交換できる便利な内蔵ブレードストレージ 便利なベルトクリップ付き. 代表的用途:. 安全ナイフは、主に人間工学に基づいた安全な方法で材料を切る必要がある産業で使用されています。たとえば、次のような産業です。 小売り 食品産業 建設 救急チーム 倉庫 自動車産業 工場生産
よくある質問:
ブレードは伸縮式ですか? このナイフは折りたたみ式でブレードが伸縮するので、簡単かつ安全にナイフを保管できます。
替刃は付属しますか? はい、替刃が3枚付属し、ハンドルに収納されています。従来型のすべての標準Stanleyブレード( 776-9734 776-9734 ; 136-6027 136-6027 ; 494-105 494-105 など)に対応しています。
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
関連キーワード