「替刃式折込鋸一般木材用 替刃」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.0±0.05 のこぎり板厚(mm)0.7 刃渡り(mm)210 刃ピッチ(mm)2.05
1枚
678 税込746
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 ピッチ(mm)2.05 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.0±0.05 のこぎり板厚(mm)0.7 刃渡り(mm)210
1丁
989 税込1,088
当日出荷

特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。
用途一般木材の切断作業。
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)210 刃ピッチ(mm)3
1枚
798 税込878
当日出荷

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入
1枚ほか
448 税込493
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途一般木材、合板、集成材 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.0±0.05 のこぎり板厚(mm)0.7 刃ピッチ(mm)1.75
1枚
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。グリップ角度3段切替式で用途に合わせた角度調整可能。ガッチリ握れる逆目グリップ
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 ピッチ(mm)1.75 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.9±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)265
1丁
1,988 税込2,187
3日以内出荷

タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途木材の荒切りから庭木の剪定まで。 ピッチ(mm)1.75 ねじスチール 刃長(mm)210 板厚(mm)0.7 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号) 材質(固定金具)スチール+PP樹脂 グリップタイプスチール+TPE樹脂
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定 仕様切断推奨サイズ:105mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.8 表面処理刃先部:フッ素コート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.15±0.05 刃ピッチ(mm)3.2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高硬度焼入で、ALCボード内の鉄筋もそのままカットできます。替刃式鋸の替刃です。従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。
用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。 刃渡り(mm)210 適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))
1枚
799 税込879
当日出荷

SU-21F用の替刃です。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)210 適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。替刃式鋸の替刃です。耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。
用途塩ビ・竹などの切断作業。 刃渡り(mm)210 適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))
1枚
759 税込835
当日出荷

プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル 材質SK-4 ピッチ(mm)3 刃幅(mm)36 板厚(mm)1.14~1.23 折込
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)240 適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸240mm替刃(一般木工用細目(SUB-24F)・一般木工用(SUB-24)) 刃数22枚目 タイプ折込式 折込折りたたみ式
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換部品です。
用途鋸替刃 刃長(mm)240 材質刃部:刃物鋼 全長(mm)255 質量(g)100 ピッチ(mm)3.75 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.35
1個
699 税込769
当日出荷

用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。 錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途一般木材の切断作業。 仕様一般木工用 タイプ折込式 折込折りたたみ式
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

他社回転脱着式のノコギリにも使用できます
用途一般木材・集成材・合板・硬木 刃渡り(mm)260
1袋(3枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

関連カテゴリ