高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料
長さ(m)3000
番手#50
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)21
構成78dtex 1×3
強度(Nm)13.7
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。
RoHS指令(10物質対応)対応
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):1.5号●径(mm):0.21●全長(m):200●引張強度(kg):13.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:イエロー●重量(g):約100
アズワン品番65-9268-70
1巻
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用
材質ポリエステル
方向左ねじり
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-5
サイズ(号)5
引張強度(kg)9.1
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
従来のナイロン坪糸より引っ張り強さ2倍強(メーカー比)
伸びが少なく性格な墨打ちができます。
糸の長さ(m)20
色ゴールド
材質スーパー繊維(アラミド)、ナイロン糸
寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
水よりも軽く、鉄よりも強く、絹の輝きを持つ特殊新素材をベースにした、超高強力糸です。
色番生成
材質高密度ポリエチレン
再生紙使用マーク適合
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)1000
番手#8
仕様左撚り
適合19~24号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)22
構成167dtex 2×3
強度(Nm)60.7
繊細な操作や高感度が必要になる。”フィネスゲーム専用”のPEライン、 PITBULL4 +(ピットブル4 プラス)登場!。シマノ ルアー用PEライン初の極細規格で、ラインナップはなんと0.15号から。特殊シリコンコーティングで滑り性を向上。軽量ルアーをキャスティングしやすくなっています。繊細なアタリを手元で感じ、エリアトラウトやアジング、また渓流などでも威力を発揮します。カラーは、見やすさに拘ったトレーサブルピンクと、ステルスカラーのスティールグレイの2色。
色トレーサブルピンク
長さ(m)100
世界最高糸質アップグレード
受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE !
高密度ピッチ製法 × WX4工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。 一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。 逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。 X-BRAID UPGRAD はその相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色オーキドホワイト1m15cm毎 ウルゲソピンクマーク
風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)
線径(Φmm)ネット部:約3.2(210D/168本)
材質(ネット)ナイロン
目合い(mm)100菱目(有結タイプ)
再生紙使用マーク適合
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料
番手#60
仕様左撚り
適合9~11号針
材質ポリエステル100%
長さ(m)3000
伸度(%)20
構成56dtex 1×3
強度(Nm)9.3
ライトゲーム始めるなら、「アーマード(R) F」。使い心地はモノフィラメント!! 強度はPEライン!!
保管に便利はボビン巻
用途各種ネットの補修糸として
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途ステッチ、レザー製品
長さ(m)2000
番手#30
仕様左撚り
適合16~18号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)22
構成167dtex 1×3
強度(Nm)29.9
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手#60
長さ(m)3000
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)17
構成60s 1×3
強度(Nm)10.8
合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。
用途養生
目合い(mm)30
種別ラッセル編み
材質ポリエステル
色グリーン
耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
ライトゲーム用PEラインに高比重タイプが登場 密に編み込まれていることで(メーカー比)、糸としての質が格段に向上
色ホワイトピンク
<「MPX」x「HDX」製法>原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、強力の安定化と高感度を実現。 <ゴーセン独自の「SG加工」が生む「ハリ」「コシ」「高感度」>GOSEN独自のSG加工が、アジングに最適な「ハリ」「コシ」を生み出し、操作性抜群!初期伸度を抑制する設計で鯵のアタリを逃さない「高感度」も実現!! <視認性に優れたラインカラー>夜間での釣りにおいても視認性抜群なカクテルオレンジラインカラーを採用!!優れた視認性は操作性もUPしトラブルも回避!
用途扱いやすさを追求した絶妙な「ハリ」と「コシ」!アジング専用4ブレイドPEライン!!
色(ライン)カクテルオレンジ
長さ(m)150
ジャンルソルトウォーター
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般
色白
ロープ仕様撚り:金剛打
ポリエステル原料で出来た「紡績糸」のロープです。一般的な合繊ロープの中では重たいロープの部類になります。そして耐用性や耐薬品性に関しても比較的強くロープ全体で見ても重く強いロープの一つです。また紡績糸ロープの中でもこのロープは「伸び」「縮み」に最も影響されないロープであることから、広い用途で使われています。
用途水産、水中(漁業・船舶)での利用では、ロープが固くならないのがこのロープの特徴で、船舶関係のお客様から、建設工事関係、その他お祭り等にも広く使われ大変ご好評頂いております。特にプレジャーボートの係留用ロープとしてお客様からの支持が厚く、全国の販売店様から御注文頂いております。陸上での利用では、トラックの荷縛りロープから工事、お祭り等の資材まで、多岐に渡って使用されております。
1巻長さ(m)200
ひも・糸種類ロープ
合成繊維の中で最も日光・風・雨に強いポリエステル素材を使用し、耐候性に優れています。
高強力のポリエステル糸を使用していますので、ショックに強くなっています。
材質ポリエステル糸
寸法(m)3.6×3.6
ネット目25mm
1枚
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンを使用しています。手触りがよく滑りにくく、適度な柔軟性により扱いやすいです。黒の原着糸を使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般
色黒
長さ(m)300
ロープ仕様撚り:金剛打
関連キーワード