カテゴリ

  • オフィス家具(44)
  • 保管用品(36)
  • 物流用品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 農業機械(14)
  • カー用品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • メカニカル部品(6)
  • 自転車部品(5)
  • 完成車(3)
  • 溶接用品(2)
  • 医療(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「最大積載量 350」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災サイクル 26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル 26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
84,980税込93,478
1台
11日以内出荷
日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等仕様【サドル】テールアップサドル・ソフト【前照灯】ツインLEDビームランプ【盗難防止装置】ツインロック 後輪とワイヤ錠でロックするツインロック。【リアキャリア】ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg)方式変速機:内装3段シマノグリップシフト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【前カゴ】約240×390×350(大型スムースインバスケット)全長×全幅W(mm)1,835×580機能駐輪:スタピタ2Sスタンドかろやかスタンド2タイヤサイズ26×1 3/8 WO適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)775-930総質量(kg)23.4
防災サイクル 24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル 24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
11日以内出荷
日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等仕様【サドル】テールアップサドル・ソフト【前照灯】ツインLEDビームランプ【盗難防止装置】ツインロック 後輪とワイヤ錠でロックするツインロック。【リアキャリア】ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg)方式変速機:なし(シングルギア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【前カゴ】約240×390×350(大型スムースインバスケット)全長×全幅W(mm)1,735×580機能駐輪:スタピタ2Sスタンドかろやかスタンド2タイヤサイズ24×1 3/8 WO適応身長(cm)130以上サドルの高さ(mm)700-855総質量(kg)22.1
パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠 400×400×400 仁張パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠 400×400×400仁張
14,980税込16,478
1台
17日以内出荷
【組合せ自由】設置場所や用途に合わせて、レイアウト自由自在です。【カラフルな8色展開】従来のロッカーとは異なる圧倒的なカラフルさが特長です。【選べるカギ】個人用に適したシリンダー錠と、不特定でのご使用に適したダイヤル錠の2パターンをご用意しています。【余裕のあるサイズ設定】コンパクトながら手提げカバン、A4ファイルボックス、ノートPCも収納可能です。【パーツごとの交換可能】用途変更によるカギ変更や、破損修理が簡単な新構造で優れたコストパフォーマンスを実現しました。
トラスコ品番537-8671材質冷間圧延鋼板(SPCC)クリアホワイト高さ(mm)400奥行(mm)400間口(mm)4001マス有効寸法(間口mm)3501マス有効寸法(高さmm)360色(扉)クリアホワイトシリンダー錠最大積載量(kg/台)201マス有効寸法(奥行mm)375
ユニット式ボックス 米澤器械工業ユニット式ボックス米澤器械工業
16,980税込18,678
1台
21日以内出荷
ユニット式ですので、用途に応じて自由にカスタマイズする事ができます。ユニット式ワゴンと組み合わせて、デスク下収納として活用できます。
タフレック 10本脚業務用ルーフキャリア タフレックタフレック 10本脚業務用ルーフキャリアタフレック
73,980税込81,378
1セット(1台)
6日以内出荷
・TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
高さ(mm)【キャリア】243タイプ標準ルーフ車幅B(mm)1410最大積載量(kg)50長さA(mm)3170適合車種NV350 キャラバン 年式:H24.6~ 型式:E26高さC(mm)100
折りたたみ式リヤカー ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカーピカコーポレイション
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
収納性に優れた折りたたみ式20インチ・ノーパンクタイヤ標準装備アルミ合金を使用し、超軽量を実現収納時に取り外した部品も一体になりよりコンパクトに収まります
全長(mm)1809質量(kg)18.7全幅(mm)894全高(mm)730深さ(mm)315最大積載量(kg)130荷台寸法(長さ)(mm)905荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル長さ(mm)843タイヤタイプノーパンクタイヤ収納寸法(L×W×H)(mm)350×1015×760
キャンプツーリングシートバッグ 50-64L IGY-SBB-R-0041 IGAYAキャンプツーリングシートバッグ 50-64L IGY-SBB-R-0041IGAYA
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:イガヤメーカー品番:IGY-SBB-R-0041長期のキャンプツーリングに最適。!多機能(三角表示、非常停止灯ポーチ、ドリンクホルダーなど)で広い開口部など便利が盛りだくさん!バリスティックナイロン仕様の頑丈設計!販売備考:【付属品】レインカバー、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、ピッケルベルト 【最大積載量】14kg ※IGY-SBB-R-0040の後継品積載重量:14色[カラー]:ブラックサイズ:標準時:H 310mm×W 600mm×D 350mm / 拡張時:H 310mm×W 730mm×D 350mm重量[キログラム]:4.4材質[素材]:1680Dバリスティックナイロン+PVC付属品:固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ピッケルベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書 ※出荷時ピッケルベルトは本体フラップ(フタ)上部に装着済。容量[リッター]:50-64備考:長期のキャンプツーリング特記事項:汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。使用上の注意:取扱説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管してください。本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、取扱説明書も一緒にお渡しください。お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の使用中に生じた事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。本製品の取扱説明書に加え、装着する車両の最大積載量等取付条件をご確認の上、ご使用ください。エンジンやマフラーなどが完全に冷めてから取り付けを行ってください。ベルトやバックル、バッグが接触すると溶ける場合があります。取り付け時に余ったベルトは、ホイールやチェーン等の可動部に接触しない長さに調節し、クリップで固定してください。バックルの裏表を間違えないようにし、確実に連結してください。灯火類の視認性を妨げないように取り付けをしてください。走行前には自己責任において、バッグの脱落や操縦に支障が無いよう、確実に装着確認をしてください。砂利道などの悪路を連続走行することによりベルトの緩みやバックルが外れる可能性があります。定期的に装着ベルトの緩みやバックルの外れがないか確認してください。レインカバーおよびバッグ本体は完全防水ではないため、雨天使用時は内部の荷物を予め防水ケース等に保管してください。付属されますショルダーベルトの耐荷重上限は、本製品の積載量14kgを前提としています。超過した荷物を入れて使用することにより接続する部品が破損しバッグが脱落することがあります。本製品及び付属品は、改良のため予告無く変更する場合があります。リペア:品番:IGY-RPR-00004,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00008,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010関連商品:品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0021
特記事項:●汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。●濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。●保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。●シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。その他品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0021付属品固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ピッケルベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書 ※出荷時ピッケルベルトは本体フラップ(フタ)上部に装着済。適合品番:IGY-RPR-00004,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00008,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010材質1680Dバリスティックナイロン+PVC質量(kg)積載:14、4.4ブラック備考長期のキャンプツーリング容量(L)50-64サイズ(mm)標準時:H 310×W 600×D 350 / 拡張時:H 310×W 730×D 350
ミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC96RS,X ヤンマーミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC96RS,Xヤンマー
679,800税込747,780
1台
8日以内出荷
スライド式箱形荷台は、積荷に合わせて調節できます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:180型式荷台:ワンタッチ箱型3方スライド全長(mm)削除、機体:1760質量(kg)機体:180形式主クラッチ:ベルトテンション全高(mm)機体:890構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ角度(°)ダンプ:53外幅寸法(mm)クローラ:680ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式セルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131LLエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:180変速ギヤ選択
ミニクローラ運搬車(油圧リフトダンプタイプ) MC96RSLD,X ヤンマーミニクローラ運搬車(油圧リフトダンプタイプ) MC96RSLD,Xヤンマー
889,800税込978,780
1台
8日以内出荷
トラックなどへの積替えがラクにできる、リフトダンプ。油圧のパワーで、荷台がスムーズにリフト+ダンプするため、土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時350・リフト時300●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:180型式荷台:箱型3方スライド3方開き全長(mm)削除、機体:1760質量(kg)機体:225形式主クラッチ:ベルトテンション全高(mm)機体:890構造荷台:油圧リフトor油圧ダンプ角度(°)ダンプ:60外幅寸法(mm)クローラ:680ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式セルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131LLエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:180変速ギヤ選択
ミニクローラ運搬車(油圧リフトダンプタイプ) MC96RLD,X ヤンマーミニクローラ運搬車(油圧リフトダンプタイプ) MC96RLD,Xヤンマー
829,800税込912,780
1台
8日以内出荷
トラックなどへの積替えがラクにできる、リフトダンプ。油圧のパワーで、荷台がスムーズにリフト+ダンプするため、土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。安全に運べて使いやすい「安心機構」エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時350・リフト時300●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:180型式荷台:3方スライド3方開き全長(mm)削除、機体:1760質量(kg)機体:225形式主クラッチ:ベルトテンション全幅(mm)機体:680、荷台:180、最低:105全高(mm)機体:890構造荷台:油圧リフトor油圧ダンプ角度(°)ダンプ:60外幅寸法(mm)クローラ:680ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:180変速ギヤ選択
ミニクローラ運搬車(油圧ダンプタイプ) MC96RD,XJ ヤンマーミニクローラ運搬車(油圧ダンプタイプ) MC96RD,XJヤンマー
779,800税込857,780
1台
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台に加え、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。安全に運べて使いやすい「安心機構」エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:180型式荷台:箱型3方開き全長(mm)削除、機体:1830質量(kg)機体:220形式主クラッチ:ベルトテンション全幅(mm)機体:825、荷台:180、最低:105全高(mm)機体:890構造荷台:油圧ダンプ角度(°)ダンプ:60外幅寸法(mm)クローラ:680ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:180変速ギヤ選択
ミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC96R,XJ ヤンマーミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC96R,XJヤンマー
649,800税込714,780
1台
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬ができます。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状が変えられます。安全に運べて使いやすい「安心機構」エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:180型式荷台:箱型3方開き全長(mm)削除、機体:1865質量(kg)機体:190形式主クラッチ:ベルトテンション全幅(mm)機体:825、荷台:180、最低:105全高(mm)機体:890構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ角度(°)ダンプ:40外幅寸法(mm)クローラ:680ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:180変速ギヤ選択
立ち乗り運搬車 MC95FT,X ヤンマー立ち乗り運搬車 MC95FT,Xヤンマー
649,800税込714,780
1台
8日以内出荷
荷台を長さ1110mm、幅900mmまで延長できるスライド式を採用。たっぷり積めて、コンパクトに収納することができます。主クラッチとブレーキの「切」が指一本!ハンドル右側手元に、主クラッチとブレーキの『切』操作が行える「指クラッチ」を採用しました。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作でき、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、ラクに扱えます。「安心機構」で使いやすい1.エンジンストップスイッチ:いざというときに押すだけで、即座ににエンジンが停止します。2.始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。3.補助停止レバー:万一機械と壁の間に挟まれても、「補助停止レバー」により、機械が停止します。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1570mm×全幅690mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで5個まで運べます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発揮します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。乗車ステップとハンドルは、ワンタッチで身体に合わせた位置に調節でき常に快適に作業できます。また、歩行作業時の足元もスッキリとします。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、果樹の収穫・運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:サイドクラッチ爪ロック●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:810幅(mm)幅:160全長(mm)荷台:950~1110、機体:1570質量(kg)機体:195形式主クラッチ:ベルトテンション全高(mm)機体:1130構造荷台:手動ダンプ角度(°)ダンプ:55外幅寸法(mm)クローラ:610ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.4~3.7、後進:1.4地上高さ(mm)最低:105、荷台床面:380変速段数前進2・後進1側板高さ(mm)荷台:180変速ギヤ選択
ミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC96R,X ヤンマーミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC96R,Xヤンマー
619,800税込681,780
1台
8日以内出荷
スライド式箱形荷台は、積荷に合わせて調節できます。安全に運べて使いやすい「安心機構」エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:180型式荷台:ワンタッチ箱型3方スライド全長(mm)削除、機体:1760質量(kg)機体:180形式主クラッチ:ベルトテンション全幅(mm)機体:680、荷台:180、最低:105全高(mm)機体:890構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ角度(°)ダンプ:53外幅寸法(mm)クローラ:680ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:180変速ギヤ選択
立ち乗り運搬車 MC95FT,XJ ヤンマー立ち乗り運搬車 MC95FT,XJヤンマー
689,800税込758,780
1台
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台でを大量運搬ができます。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状が変えられます。主クラッチとブレーキの「切」が指一本!ハンドル右側手元に、主クラッチとブレーキの『切』操作が行える「指クラッチ」を採用しました。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作でき、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、ラクに扱えます。「安心機構」で使いやすい1.エンジンストップスイッチ:いざというときに押すだけで、即座ににエンジンが停止します。2.始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。3.補助停止レバー:万一機械と壁の間に挟まれても、「補助停止レバー」により、機械が停止します。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1570mm×全幅690mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで5個まで運べます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発揮します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。乗車ステップとハンドルは、ワンタッチで身体に合わせた位置に調節でき常に快適に作業できます。また、歩行作業時の足元もスッキリとします。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、果樹の収穫・運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:サイドクラッチ爪ロック●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:810幅(mm)幅:160全長(mm)荷台:1050、機体:1700質量(kg)機体:210形式主クラッチ:ベルトテンション全幅(mm)機体:830、荷台:745、荷台:200全高(mm)機体:1130構造荷台:手動ダンプ角度(°)ダンプ:45外幅寸法(mm)クローラ:610ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.4~3.7、後進:1.4地上高さ(mm)最低:105、荷台床面:380変速段数前進2・後進1側板高さ(mm)荷台:180変速ギヤ選択
ミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC96RS,XJ ヤンマーミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC96RS,XJヤンマー
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬ができます。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状が変えられます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:180型式荷台:箱型3方開き全長(mm)削除、機体:1865質量(kg)機体:190形式主クラッチ:ベルトテンション全高(mm)機体:890構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ角度(°)ダンプ:40外幅寸法(mm)クローラ:680ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式セルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131LLエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:180変速ギヤ選択
ミニクローラ運搬車(油圧ダンプタイプ) MC96RSD,XJ ヤンマーミニクローラ運搬車(油圧ダンプタイプ) MC96RSD,XJヤンマー
839,800税込923,780
1台
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台に加え、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:180型式荷台:箱型3方開き全長(mm)削除、機体:1830質量(kg)機体:225形式主クラッチ:ベルトテンション全高(mm)機体:890構造荷台:油圧ダンプ角度(°)ダンプ:60外幅寸法(mm)クローラ:680ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式セルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131LLエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:180変速ギヤ選択
クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ)クラシックキャリアDAYTONA(デイトナ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ボディラインに沿ったパイプワークのクラシックなデザインのキャリア。キャリアの天面をタンデムシートと近付けることで大きな荷物を積載しやすくしました。純正グラブバーを外すと純正ヘルメットホルダーも外れてしまうので、ヘルメットホルダーを付属しています。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]・最大積載量:5kg・スチール製グロスブラック仕上げ・メインパイプ部:Φ22.2・取付可能なボックス:取り付けベース込み重量が3.5kg以下のGIVI社モノロックケースのみ・デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。別途必要な部品はありません。・積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)
用途適合車種:GB350C(24)キャリアの天面がタンデムシートに近く大きな荷物を積載しやすい最大積載量:5kg 、積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能ヘルメットホルダー付属寸法(mm)積載部:長さ200×幅(前)195×幅(後)135グロスブラック最大積載量(kg)5適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]素材スチール製グロスブラック仕上げパイプ直径(Φmm)メインパイプ部:22.2
フロントM-18 フロントキャリア NITTOフロントM-18 フロントキャリアNITTO
18,290税込20,119
1個
予約販売
材質クロモリ質量(g)350最大積載量(kg)5
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ・ポピー” CANYCOM歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ・ポピー”CANYCOM
429,800税込472,780
1台
21日以内出荷
アシストダンプ付きで重量物を4分の1の力量で持ち上げることが可能です。幅を620mmとスリムにし、今まで入りづらかった畝間や狭い道なども快適です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。最低地上高は従来ピンクレディ(BP419)より、10mm高い100mmを確保。重量100kgの荷物を4分の1の力量、たったの25kgで持ち上げられます。ダンプした荷台は、どこででも無段階でロック可能な「ピタッとダンプ」を採用しました。作業場所に合わせてハンドルの高さを約200mm(32度)の範囲で、あなた好みの高さに調整できます。最低速度は0.25kmと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全にながら作業が行えます。荷台は全て(4点)ゴムマウントで防振。赤ちゃんを包み込むように、収穫物をやさしく運びます。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。材質(本体)スチール(クローラ)ゴムタイプ歩行用クローラ使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:6速、後進:2速登坂角度能力(空車時):25
ロッキープラス ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKYロッキープラス ルーフキャリア ZMシリーズROCKY
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)ZM-680です。・優れた耐食性でサビにくく、サビを目立たなくする働きをします。・パイプの内側にもめっき処理が施されており、STRのメッキ付着量が3倍で、雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。・また、メッキ層が硬いため、耐疵付性に優れています。・ルーフの高さや用途に合わせてキャリアの高さを最大5cmまで(8段階)調節できます。・積載物を固定するロープフック機能や、脚部の滑り止めラバーにより、安定感があります。
長さ(mm)540最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)350幅内寸(mm)1000適合車種サンバートラック タイプ:標準ルーフ 年式:H11.2~H24.2 (車両形式)TT系
エアロベース ステー INNOエアロベース ステーINNO
19,980税込21,978
1セット(4個)
5日以内出荷
スタイルと機能のウェルバランス ECE基準認定品 多機能・デュアルに対応したスルータイプ。フラッシュタイプに比べ225~300mmアタッチメントの取付幅アップ。キーロック標準装備。キャリア不使用時は取付フックはルーフに残したままノブで簡単にステーを取外し可能(ルーフに残した取付フックをカバーするベースカバー付) マッドブラックのバーエンドキャップ。
用途エアロベース用ステーブラック最大積載量(kg)75キー数2個入数(個)1箱(4)ステー高(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
サドルバッグサポート 左側専用 ヘルメットホルダー付き DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート 左側専用 ヘルメットホルダー付きDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着が可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]推奨バッグサイズ12L最大積載量5kg
用途適合車種:GB350C(24)左側専用ヘルメットホルダー付き。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能ベルトループはネット用のフックとしても使用可能ヘンリービギンズのサドルバッグ12Lの装着を推奨対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm最大積載量(kg)5適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]バッグ容量(L)推奨:12
サドルバッグサポート 右側専用 DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート 右側専用DAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]推奨バッグサイズ12L最大積載量5kg
用途適合車種:GB350C(24)右側専用バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消ベルトループはネット用のフックとしても使用可能ヘンリービギンズのサドルバッグ12Lの装着を推奨対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm最大積載量(kg)5適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]バッグ容量(L)推奨:12
キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm レッド 大阪製罐キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm レッド大阪製罐
199,800税込219,780
1台
12日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたミドルサイズキャビネットです。 強い個性のレッドです。 ボールベアリング式スライドレールで、引出しの出し入れがスムーズです。 工作機械周辺での工具管理に。
仕様●最大積載量(kg/台):240●均等積載量(kg/段):30●色:レッド●間口(mm):696●奥行(mm):475●高さ(mm):976●天板耐荷重(kg/台):10●均等積載量(kg/段)浅型:30●均等積載量(kg/段)中型:30●均等積載量(kg/段)深型:50●引出し(段):7●引出し:レッド●キャスター径(mm):100●こぼれ止め高さ(mm):20●品名:キャビネット E-type●完成品(サイドハンドルを除く)●粉体塗装(引手・仕切板を除く)●オールロック機構(全段の引出しがロック)●引出し開閉ストローク:81%(325mm)●引出均等積載量/段:浅・中型30kg、深型50kg●ボールベアリング式スライドレール●ウレタンキャスター(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)●材質/仕上:本体・引出し/スチール、仕切板/スチール●セット内容/付属品:サイドハンドル(左右取付可)/1個、天板マット/1枚、引出しシート/1枚/段、仕●注意:車上渡しです。●注意:フォークリフトでの荷降ろしをお願いします。●注意:便の関係で、分納になる事がございます。●注意:危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。●原産国:日本●コード番号:350-7454アズワン品番67-5576-47
キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm レッド 大阪製罐キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm レッド大阪製罐
189,800税込208,780
1台
12日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたミドルサイズキャビネットです。 強い個性のレッド 工作機械周辺での工具管理にオススメ!
仕様●最大積載量(kg/台):240●均等積載量(kg/段):30●色:レッド●間口(mm):696●奥行(mm):475●高さ(mm):976●天板耐荷重(kg/台):10●均等積載量(kg/段)浅型:30●均等積載量(kg/段)中型:30●均等積載量(kg/段)深型:50●引出し(段):6●引出し:レッド●キャスター径(mm):100●こぼれ止め高さ(mm):20●品名:キャビネット E-type●完成品(サイドハンドルを除く)。●粉体塗装(引手・仕切板を除く)。●オールロック機構(全段の引出しがロック)。●引出し開閉ストローク:81%(325mm)●引出均等積載量/段:浅・中型30kg、深型50kg●ボールベアリング式スライドレール●ウレタンキャスター(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)●材質/仕上:スチール製(OSレッド)/本体・引出し、スチール製(OSシルバー)/仕切板●セット内容/付属品:サイドハンドル(左右取付可)/1個、天板マット/1枚、引出しシート/1枚/段、仕●注意:車上渡しです。●注意:フォークリフトでの荷降ろしをお願いします。●注意:便の関係で、分納になる事がございます。●注意:危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。●原産国:日本●コード番号:350-7445アズワン品番67-5576-45
キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm ライトグレー 大阪製罐キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm ライトグレー大阪製罐
189,800税込208,780
1台
12日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたミドルサイズキャビネットです。 あらゆる空間になじむライトグレーです。 ボールベアリング式スライドレールで、引出しの出し入れがスムーズです。 工作機械周辺での工具管理に。
仕様●最大積載量(kg/台):240●均等積載量(kg/段):30●色:ライトグレー●間口(mm):696●奥行(mm):475●高さ(mm):976●天板耐荷重(kg/台):10●均等積載量(kg/段)浅型:30●均等積載量(kg/段)中型:30●均等積載量(kg/段)深型:50●引出し(段):6●引出し:ライトグレー●キャスター径(mm):100●こぼれ止め高さ(mm):20●品名:キャビネット E-type●完成品(サイドハンドルを除く)●粉体塗装(引手・仕切板を除く)●オールロック機構(全段の引出しがロック)●引出し開閉ストローク:81%(325mm)●引出均等積載量/段:浅・中型30kg、深型50kg●ボールベアリング式スライドレール●ウレタンキャスター(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)●材質/仕上:本体・引出し/スチール、仕切板/スチール●セット内容/付属品:サイドハンドル(左右取付可)/1個、天板マット/1枚、引出しシート/1枚/段、仕●注意:車上渡しです。●注意:フォークリフトでの荷降ろしをお願いします。●注意:便の関係で、分納になる事がございます。●注意:危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。●原産国:日本●コード番号:350-7446アズワン品番67-5576-44
キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm ライトグレー 大阪製罐キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm ライトグレー大阪製罐
199,800税込219,780
1台
12日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたミドルサイズキャビネットです。 あらゆる空間になじむライトグレー 工作機械周辺での工具管理にオススメ!
仕様●最大積載量(kg/台):240●均等積載量(kg/段):30●色:ライトグレー●間口(mm):696●奥行(mm):475●高さ(mm):976●天板耐荷重(kg/台):10●均等積載量(kg/段)浅型:30●均等積載量(kg/段)中型:30●均等積載量(kg/段)深型:50●引出し(段):7●引出し:ライトグレー●キャスター径(mm):100●こぼれ止め高さ(mm):20●品名:キャビネット E-type●完成品(サイドハンドルを除く)。●粉体塗装(引手・仕切板を除く)。●オールロック機構(全段の引出しがロック)。●引出し開閉ストローク:81%(325mm)●引出均等積載量/段:浅・中型30kg、深型50kg●ボールベアリング式スライドレール●ウレタンキャスター(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)●材質/仕上:スチール製(OSライトグレー)/本体・引出し、スチール製(OSシルバー)/仕切板●セット内容/付属品:サイドハンドル(左右取付可)/1個、天板マット/1枚、引出しシート/1枚/段、仕●注意:車上渡しです。●注意:フォークリフトでの荷降ろしをお願いします。●注意:便の関係で、分納になる事がございます。●注意:危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。●原産国:日本●コード番号:350-7455アズワン品番67-5576-46
ツーリングワゴン引出し付き(NT・BT用) 大阪製罐ツーリングワゴン引出し付き(NT・BT用)大阪製罐
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)786タイプツーリング棚1段、引出し1段、フラット棚1段奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
防水シートバッグ DH-767 HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水シートバッグ DH-767HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
雨、泥を気にせずアクティブにバイクに乗りたい、そんなライダーのための防水シートバッグ。ターポリン生地と縫い目のないシームレスで高い防水性を実現し、水だけでなく泥跳ねからも荷物を守ります。水が浸入しないように出し入れ口はロールトップを採用。付属の固定ベルトで、車体装着が可能。防水バッグ(DH-766、DH-772、DH-767シリーズ)やシートバッグPRO2/BASIC(Mサイズ以上)と連結が可能で、更に用途が広がります。
材質ターポリン生地容量(L)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×550×330最大積載量(kg)14本体質量(kg)(付属品込)1.2
ロボット本体 CRSシリーズ DOBOTロボット本体 CRSシリーズDOBOT
4,050,000税込4,455,000
1台
40日以内出荷
仕様コミュニケーション:TCP/IP、Modbus、Wi-Fi定格IP 定格:IP54定格電圧48V DC温度0° ~ 45℃材料アルミニウム合金、ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.97MB)通信インターフェースRS485コントローラI/O:【DI】16【実行/実行】16【AI/AO】2【ABZインクリメンタルエンコーダ】1
ロボット本体 CRシリーズ DOBOTロボット本体 CRシリーズDOBOT
3,520,000税込3,872,000
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.97MB)
業務用エレベスイング(昇降棚)2段棚 壁取付タイプ ダイドー業務用エレベスイング(昇降棚)2段棚 壁取付タイプダイドー
53,980税込59,378
1個
16日以内出荷
ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様●間口:750mm●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂●積載最大重量:15kg材質アルミ、カラー鋼板、樹脂ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500高さ(mm)635奥行(mm)350間口(mm)723耐荷重(kg/段)最大7.5設置寸法・幅(mm)750最大積載量(kg)15棚段数(段)2アズワン品番65-8662-93棚有効内寸法(mm)W517×D292×H448
アルミリヤカー1200パネル付 トーエイライトアルミリヤカー1200パネル付トーエイライト
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用
仕様側面パネル付材質主材アルミ質量(kg)26.4最大積載量(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1980×850タイヤタイプノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1290×850
アルミリヤカー トーエイライトアルミリヤカートーエイライト
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用
材質主材アルミ最大積載量(kg)180タイヤタイプノーパンクタイヤ
業務用エレベスイング(昇降棚)2段棚 壁取付タイプ ダイドー業務用エレベスイング(昇降棚)2段棚 壁取付タイプダイドー
55,980税込61,578
1個
当日出荷
ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm材質アルミ、カラー鋼板、樹脂ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500高さ(mm)635奥行(mm)350間口(mm)873耐荷重(kg/段)最大7.5設置寸法・幅(mm)900最大積載量(kg)15棚段数(段)2アズワン品番65-8662-92棚有効内寸法(mm)W667×D292×H448
【セットでお得】事務収納 オフィスチェスト3台セット アイリスオーヤマ【セットでお得】事務収納 オフィスチェスト3台セットアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1セット(2個)
翌々日出荷
【ボリュームディスカウント】【3台セット】ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様鍵付タイプブラック段数1キャスターなし引出し組合せ1個
デスク書架単体 トヨスチール(トヨセット)デスク書架単体トヨスチール(トヨセット)
79,980税込87,978
1台
30日以内出荷
デスク上部に効率よく大容量の収納スペースを生み出します。転倒防止金具を標準装備して安全面に配慮しております。
セット内容転倒防止金具材質スチール(粉体塗装)材質/仕上スチール、粉体塗装ピッチ(mm)棚板:25奥行(mm)350均等積載量(kg/段)60グリーン購入法適合
デスク書架連結 トヨスチール(トヨセット)デスク書架連結トヨスチール(トヨセット)
62,980税込69,278
1台
30日以内出荷
デスク上部に効率よく大容量の収納スペースを生み出します。転倒防止金具を標準装備して安全面に配慮しております。
セット内容転倒防止金具材質/仕上スチール、粉体塗装ピッチ(mm)棚板:25奥行(mm)350均等積載量(kg/段)60グリーン購入法適合
ステンレス(SUS304)パンチングワゴン 上下皿型 クラフトワークステンレス(SUS304)パンチングワゴン 上下皿型クラフトワーク
46,980税込51,678
1台
20日以内出荷
SUS304製上下トレー型の棚のパンチングワゴンです。
材質本体:ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)450段数2段支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30、(上段/下段)30最大積載量(kg/台)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら