「最小動水圧」の検索結果
こんなお得な商品も!

フィルターハウジング
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302
使用水温(℃)2~40
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)84(Oリング)
常用使用圧力(MPa)0.35以下
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)4~45
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。
付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個
寸法(mm)Φ50×255
接続口径PT1/4"
使用温度範囲(℃)2~40
最大流量(L/min)2
適合チューブ内径(Φmm)6.35
標準流量(L/min)1
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)55
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。
外径(mm)130
全高(mm)315
質量(kg)1.3
材質シリンダ:アクリル樹脂
最高使用圧力(MPa)0.49
使用温度(℃)52以下
材質(Oリング)NBR
材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。
蛇口まわりスッキリコンパクト。
ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。
浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。
プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別蛇口直結型
材質ポリアセタール、ABS樹脂
質量(g)(満水時)299
タイプ交換用カートリッジ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
最小動水圧70kpa
対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
材質PBT
直径×高さ(mm)110×264
TKG品番9-0785-0701
TKG品番(2017)6-0704-0501
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa)0.1~0.6
使用温度(℃)5~30
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。
液晶でお知らせ:2週間ごとにカウント表示バーが減っていき、約3ヶ月後に全点滅し、浄水カートリッジの交換時期をお知らせします。
本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。
浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。
浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質ABS樹脂
質量(g)220(満水時330)
交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×96×59
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%
ろ過流量1.6L/分
最小動水圧0.07MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
取り付けかんたん小型浄水器。
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
各種アダプター付。
水道代の節約になります。
交換目安3ヶ月(1日4L使用の場合)
トラスコ品番818-7384
質量(g)132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×70×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。
最大流量(L/min)20~30
標準流量(L/min)8以下
使用温度範囲(℃)2~40
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)80
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
濁りをとって、水をきれいに。
仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵
質量(kg)13(満水時34)
ろ過材の種類カートリッジ式
配管口径25mm(フランジ式)
ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)
除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)
最高使用圧力(kPa)400
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)52
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃)40以下
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
リサイクルに適したアルミ仕様の環境配慮タイプ。材料の種類。浄水器本体:ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン、ABS樹脂。ホース:ステンレス鋼。。ろ材の種類:中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布、セラミック(原材料:アルミノケイ酸カルシウム )。ろ過流量:2.5L/min (流量0.1MPa)。使用可能な最小動水圧:0.06MPa
用途対応水栓:浄水器専用水栓ZSKBT273F07AC 浄水器専用水栓(壁出しタイプ)ZSKBK275F07AC 浄水シャワー水栓ZZKM5061CL 浄水器兼用バブルシャワー水栓ZSLMT100T14AC
1個
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
内径(Φmm)30
外径(Φmm)61
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)80
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。
このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。
交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別ポリアミド薄膜
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)45
除去率(%)95~98
美味しい水を1年間!最大節水率約40%(※メーカー調べ)。
浄水量3700Lのロカシャワー史上最大浄水能力、1年使えて経済的(1日当たり浄水10L使用の場合)。
浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。
泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布、多孔質平膜(PVA)
交換目安約365日(1日あたり10L使用の場合)
最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
浄水能力遊離残留塩素(総ろ過量3.700L、除去率80%)
最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
ろ過流量1.0/分(L)
最小動水圧0.05(MPa)
対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)
水流切替対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。
本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。
浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。
浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質ABS樹脂
質量(g)205(満水時315)
交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×100×59
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%
ろ過流量1.6L/分
最小動水圧0.07MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
長持ち 時短&高除去カートリッジ搭載!
高級感のあるシルバーカラー。
料理がはかどる「時短浄水」モデル。
新ろ過システムで高い除去性能とおいしさはそのままに、浄水スピードアップを実現しました!!
さらに長持ち5ヵ月!
デジタルサインは浄水の総使用量を計測し表示しております。カートリッジ交換の目安としてご使用ください。
外して洗えるキャップ
0.4mm径の極細シャワーで手あたりがやさしく、食器洗い時の水はねが少なくなります。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!
原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。
浄水(シャワー):残留塩素や汚れを除去するので、飲み水や料理に最適
原水(ストレート):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
原水(シャワー):手あたりやさしいやわらかタッチの極細シャワー。50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質ポリアセタール、ABS樹脂
外形寸法(mm)高さ102×幅157×奥行100
本体質量(g)452
交換目安1日10L使用の場合:5ヶ月、1日15L使用の場合:3ヶ月
使用電源コイン型リチウム電池CR2032 1個
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量1500L、除去率80%、濁り:総ろ過水量1500L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量1500L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量1500L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量1500L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量1500L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量1500L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量1500L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量1500L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量1500L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量1500L、除去率80%
ろ過流量3.0L/分
最小動水圧70kPa
カートリッジMKC.SLX(1個入り)
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シンクがスッキリ使えるコンパクトモデル!
1:総トリハロメタンをはじめとした気になる4物質を除去
2:国際的に認知されている「NSF」の認証を取得
3:シンクで場所をとらず家事がしやすいコンパクトサイズ
4:ストレート浄水とシャワー原水の2段切り替え式
材質ABS樹脂
質量(g)210(満水時300)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×58×95
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、カビ臭(2-MIB)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
最小動水圧0.07MPa
対応カートリッジCGC4W
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。
材質ABS樹脂
使用の目安ろ材:50000L
浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000L
ろ過流量8L/分
最小動水圧使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭
EBM品番794100
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
大型液晶を採用
水量が分かるCC表示機能搭載
シャワー水圧の改良
汚れやすい部分のお手入れ向上
業界トップクラスの浄水能力
材質ABS樹脂
質量(g)310(満水時430)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×132×78
最小動水圧0.07MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
コンパクトで高性能な据置型浄水器。
くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。
流量たっぷり3L/分。
材質本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂
質量(g)1500(満水時:2400)
機能3段切り換えレバー
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布
最小動水圧0.07MPa
直径×高さ(mm)113(最大143)×203
対応カートリッジSSC8800
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
材質ABS樹脂
使用の目安ろ材:100000L
浄水能力遊離残留塩素:100000L
ろ過流量10L/分
最小動水圧使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
EBM品番955200
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
コンパクト浄水器、首振りシャワーで節水。
節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。
シンクの奥までシャワーが届く。除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。
浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布
交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)
最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%
最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
ろ過流量1.0/分(L)
最小動水圧0.05(MPa)
首振り対応
対応水栓外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)
水流切替対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象の13物質すべてを、水のおいしさのもととなるミネラル分を残したまま除去します。
たっぷり使える大容量カートリッジで経済的に!
フィルター交換目安1年
仕様除去項目数:13
材質ABS樹脂
質量(kg)0.7(満水時1.3)
常用使用圧力(MPa)0.1~0.6(0.36を超える場合は減圧弁設置のこと)
ろ過材の種類不織布、活性炭、中空糸膜
ろ過流量毎分3.5L
最小動水圧0.07MPa
直径×高さ(mm)109×176
洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1+トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛、[除去性能:鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)]
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
NSF認証を取得した、安心のデザインモデル
業界トップクラスの浄水能力※ しかもカートリッジ長持ち3ヶ月
"使って安心、飲んで安心"な蛇口直結型浄水器
便利な3段切り替えダイヤル
カートリッジには、汚れがひと目でわかるチェックウィンドーを採用
材質ABS樹脂
質量(g)カートリッジ:250(満水時:350)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×58×103
機能ナチュラルシャワー、3段切り換えダイヤル、チェックウィンドー
アズワン品番65-0461-76
最小動水圧0.07MPa
洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
デザイン一新!
スリムで使いやすい
手元が見やすい。
浄水の使用量に合わせて、10日単位で、手動でカートリッジ交換目安を設定できます。
浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がストレート水流なので、狭い口の容器に注ぐのに便利です。
浄水(ストレート):残留塩素や汚れを除去するので、野菜洗いやお米とぎにも最適
原水(ストレート):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
原水(シャワー):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
カートリッジキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。とった汚れを確認できるから安心。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質ポリアセタール、ABS樹脂
外形寸法(mm)高さ70×幅104×奥行133
本体質量(g)374
交換目安1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80%、濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量600L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L、除去率80%
ろ過流量2.0L/分
最小動水圧70kPa
カートリッジSTC.TJ(1個入り)/STC.T2J(2個入り)
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シャワー水圧の改良
汚れやすい部分のお手入れ向上
業界トップクラスの浄水能力
材質ABS樹脂
質量(g)310(満水時430)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×132×78
最小動水圧0.07MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
浄水グレード HIGH GRADE ★★★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。
粒子を細かくしエッチング処理したSUS板を使用することで、水はね抑制しキメの細かいシャワーを実現しました。
浄水キャップ・シャワーキャップを脱着可能にすることで、お手入れがしやすくなりました。
大きい数字とバックライトでカートリッジ寿命が一目でわかります。
材質ABS樹脂
質量(g)310(満水時430)
交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×119×79
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量900L、除去率80%、1,2-DCE:総ろ過水量900L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量900L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量900L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量900L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%
ろ過流量1.6L/分
最小動水圧0.07MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
据置型浄水器
用途アクアセンチュリースマート用の交換カートリッジとして
材質ABS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×190
本体質量(kg)約0.6
交換目安1年(1日20L使用の場合)
材料ろ材以外の封入材料:サンゴ未焼成カルシウム(コーラルサンド)
ろ過流量3L/分
最小動水圧0.05MPa
許容温度(℃)~50
材質(ろ材)活性炭(粒状活性炭・鉛除去繊維状活性炭)中空糸膜、不織布
1個
¥8,500
税込¥9,350
3日以内出荷
コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。
節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。
除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。
浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布
交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)
最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%
最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
ろ過流量1.0/分(L)
最小動水圧0.05(MPa)
対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)
水流切替対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
本カートリッジはクリピーレNX5(REN5P-3063、REN5G-3064)専用です。
JISS3201試験結果5項目(遊離残留塩素、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン)除去。
交換目安約3ヶ月
材質ABS樹脂、活性炭、不織布
浄水能力総ろ過水量900L、除去率80%
ろ過流量1.6L/分
最小動水圧0.03MPa
1箱(2個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
6ステップのろ過層を持つ強力な浄水能力、大容量のカートリッジでおいしく安心な浄水をたっぷりとお使いいただけます。
質量(kg)カートリッジ:1.5(満水時2.7)
交換目安ろ材:1年(1日30L使用の場合)
最大径×高さH(Φmm×mm)カートリッジ:120×282
ろ過流量4.5L/分
最小動水圧使用可能:0.1~0.35MPa
材質(ろ材)高純度粒状活性炭、繊維状活性炭、特殊活性炭、中空糸膜、不織布
1台
¥17,000
税込¥18,700
4日以内出荷
アクアセンチュリープラス用の高性能なカートリッジです。JIS規格に基づいた13項目の物質を除去します。カートリッジ交換の目安は1日30リットル使用で1年となります。アクアセンチュリープラス、アクアセンチュリースマートはカートリッジの互換があります。家族の人数やご使用量に合わせてカートリッジを選択できます。(1日の使用目安 プラス:約30L・スマート:約19L)
交換目安1年(1日30L使用の場合)
仕様毎朝の放流時間:20秒
材質ABS樹脂
質量(kg)0.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×219
ろ過材の種類高純度粒状活性炭、イオン交換繊維状活性炭、中空糸膜、不織布、ろ材以外の封入材料:コーラルサンド
水温(℃)~50(許容)
ろ過流量3.0L/分
最小動水圧0.05MPa
1個
¥14,000
税込¥15,400
欠品中
1
2
次へ