カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(29)
    • ロッド、釣り竿(14)
    • 釣り糸/ワイヤー(8)
    • リール(4)
    • 疑似餌(ルアー/ベイト)(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
    • サボテン用土(2)

「月下美人」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
26 月下美人 BF TW PE SP DAIWA(ダイワ)26 月下美人 BF TW PE SPDAIWA(ダイワ)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
PE専用のベイトフィネスキャスティングリール、ここに極まる。ライントラブルからの解放は、常識破りのストレスフリーな次元へ。月下美人BF TW PE SPECIALはPEラインによるマイクロルアーの低弾道ピッチング、遠投性能の対応力を上げたベイトフィネス専用モデル。SS MAGFORCE専用Φ28mmG1ジュラルミン製PE専用スプールとライン放出性を最大限高めるTWS、これら双方の性能が備わってこそ実現する未踏の領域。エキスパートアングラーを更なる高みへ誘う。更なるコンパクト化に加えフレームとギア側サイドプレートはMg、セットプレートにALを採用し軽量と剛性を両立し、HYPERDRIVE DIGIGEAR搭載によりギア比8.5でありながら滑らかな回転性能を長く発揮する。また、ドラグ引き出しクリックでラインテンションギリギリの攻防をドラグ音でサポート。推奨ルアーウェイト:0.8g~5gのジグ単
径(Φmm)スプール:28ベアリング(ボール/ローラー)12/1アーム長さ(mm)ハンドル:80自重(g)標準:150ギア比8.5巻取長さ(cm)ハンドル1回転:74最大ドラグ(kg)3.5糸巻き量(号-m)0.4-50
マイクロキャストスプール 22SLC20R ブラック Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 22SLC20R ブラックAvail(アベイル)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ダイワ22シルバークリーク用 マイクロキャストスプールです。スプール素材に軽さと強度に優れた超々ジュラルミンを採用。スプールが軽くなることにより、純正スプールに比べ1~3gの軽量ルアーをより快適に扱うことができます。特にPEラインを使用した渓流・エリアトラウト・アジングなど、ライトゲームに最適な設計となっております。ブレーキローターは固定式を採用。20アルファスAIR TW、21月下美人AIR TW PE SPECIALにも適合します。
適合機種22シルバークリーク エア TW ストリームカスタム 20アルファスAIR TW 21月下美人AIR TW PE SPECIAL材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約5.3(純正:8.6 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)2ベアリング内径(Φmm)4※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング外径(Φmm)10※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング幅(mm)4※純正装着ベアリングとの互換はありません糸巻量PE0.6-80m (純正 PE0.6-40m)
25 月下美人 MX DAIWA(ダイワ)25 月下美人 MXDAIWA(ダイワ)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
最新鋭の調子とカーボンモノコックリアグリップがクラス最高峰の感度を実現クラス最高レベルの感度と操作性をコンセプトに作り上げた月下美人MXシリーズ。メバリングのロッドとして専用設計されたブランクは上位機種のノウハウを取り入れることで高感度かつ細身化を実現。ボトムタッチやテンションが抜ける繊細なアタリを伝達し、ルアーのあらゆる変化をアングラーに伝え、思い通りのアクションを的確に演出する。さらにカーボンで一体成形したグリップエンドにより、手元までの振動伝達を高め、カーブフォールやリトリーブ中のバイトを瞬時に察知して素早く掛けることが可能。リールシートには軽く手に添えて握ることができる、ゼロシート コンパクトフィット(スピニングモデル:シームレスフィット、ベイトモデル:キャビティトリガー)を採用。メインとなるジグヘッドリグはもちろん、スプリットショットやキャロをはじめ、あらゆるルアーやシチュエーションに対応するラインナップも魅力のシリーズ。
継数(本)2
25 月下美人 MX アジング DAIWA(ダイワ)25 月下美人 MX アジングDAIWA(ダイワ)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
最新鋭の調子とカーボンモノコックリアグリップがクラス最高峰の感度を実現クラス最高レベルの感度と操作性をコンセプトに作り上げた月下美人MXシリーズ。アジングロッドとして専用設計されたブランクは上位機種のノウハウを取り入れることで高感度かつ細身化を実現。テンションが抜ける繊細なアタリを伝達し、ルアーのあらゆる変化をアングラーに伝え、思い通りのアクションを的確に演出する。さらにカーボンで一体成形したグリップエンドにより、手元までの振動伝達を高め、カーブフォールやリトリーブ中のバイトを瞬時に察知して素早く掛けることが可能。リールシートには軽く手に添えて握ることができる、ゼロシート コンパクトフィットを採用。メインとなるジグヘッドリグはもちろん、スプリットショットやキャロをはじめ、あらゆるルアーやシチュエーションに対応するラインナップも魅力のシリーズ。
継数(本)2
SLPW スピニングハンドルキャップ S-Ⅱ SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW スピニングハンドルキャップ S-ⅡSLP WORKS(エスエルピーワークス)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
小型スピニングリール用ハンドルキャップアルミマシンカットならではの煌めきでリールボディを華やかにドレスアップスリットデザイン・ダブルアルマイト加工により、シャープで高級感のある外観を演出。 内部に装着のOリングがリール本体への浸水を防ぎます。【対応機種】 SII:19BALLISTIC(FW含む)、21・18CALDIA、21FREAMS(LT6000除く)、18TATULA、18月下美人 MX、21月下美人 Xほか※SLPWスピニングハンドルキャップSとの互換性はありません。【キット内容】ハンドルキャップ ×1、取扱説明書
標準自重(g)2
月下美人MX MB DAIWA(ダイワ)月下美人MX MBDAIWA(ダイワ)
28,980税込31,878
1本
予約販売
軽量ブランクスを搭載したライトゲーム用の本格モバイルモデル山椒は小粒でもぴりりと辛い。小さい体で大海原を生き抜くメバル・アジも然り。状況がマッチしないとなかなか口を使わない。そんな疑い深いハンターと知恵比べをするのにふさわしい月下美人MXのモバイルモデル。持ち運びに便利な5ピースながら、調子にとことんこだわって設計。ネジレに強く、シャープで軽量なブランクを搭載する本格仕様。ルアーの繊細な操作を行いやすく、ラインを通して伝わってくる僅かな振動も感知しやすい。小継ぎといって侮るなかれ。
全長(m)2.08元径(mm)9.9継数(本)5仕舞(cm)47先径(mm)0.7標準自重(g)67適合ライン(号)0.1~0.4適合ライン(lb)1.5~4カーボン含有率(%)94
ビームス インテ Fishiman(フィッシュマン)ビームス インテFishiman(フィッシュマン)
74,980税込82,478
1本
6日以内出荷
全国の港を楽しみ尽くす。ライトゲームを超越する「ライトバーサタイルロッド」ソルトベイトフィネスの異端児、乗せと掛けの「inte」シリーズにその間を埋め、かつ大物にも対応する7.7ULが追加。inte7.7ULのブランクスは一言で言えば”乗せと掛けの融合”。無駄を削ぎ落としFishmanロッドの特性を活かしつつ軽量化。そこに尺メバルと真っ向勝負できる張りを持たせることで、硬いが曲がる魔法のようなブランクスを実現。ライトなリグやプラグを遠くに飛ばし、ついばむような微細なアタリをアングラーに伝え、掛けにいくことも乗せにいくこともできる。それでいてバットは大物とのファイトにも耐えうる強さを持ち合わせている。その特性はさまざまな魚種への応用をも可能にし、アジングやメバリングはもちろんのこと、”フリーリグチニング”や”ライトエギング”、そして”キジハタゲーム”といったロックフィッシュゲームなどなど、その守備範囲はライトゲームにとどまらずミドルゲームも視野に入る。つまり、遠征先の何が潜んでいるかわからない…そんな漁港でさえもこの1本で堪能できるのだ。【グリップ】ブランクタッチのリールシートと、小さなアルミフォアグリップをオリジナル形成して感度重視のデザインに。【グリップエンド】グリップエンドは肘の内側に収まる長さに設定。可動域が広がり7.7ftながら取り回しも良好。【ガイド】細いPEラインでも絡みづらいよう、すべてKガイドで穂先部はシングルフットガイドで極小のものを採用。専用ソフトケース付きスタッフ推奨リールシマノアルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、カルカッタコンクエストSE、スコーピオンBFSダイワスティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア、モアザンPETW、HRF PE スペシャル、月下美人AIR TWアブガルシアレボALC-BF7、レボALC-IB、ゼノンLTX
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:2~10タイプ継数:3ピース全長(cm)234自重(g)125号数ライン(PE):0.3~1仕舞(cm)91
ビームス インテ Fishiman(フィッシュマン)ビームス インテFishiman(フィッシュマン)
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
ウルトラライトの長距離砲ベイトロッドビームス インテ7.9UL が世界中のライトゲームシーンを変える。マイクロルアーを使用する港湾、近海ライトゲーム。ターゲットはメバルやアジ、メッキ、ハタ系。使用ルアーウェイトはとても軽いのでベイトタックルでは難しいとされていたが、このインテならベイトタックルでゲームの組み立てができる。求めたのは、和竿、延べ竿のような曲がりと戻り。ラインを出せない状況でも、ロッドのベンドでラインブレイクを防ぎしなやかに、魚に違和感を感じさせずにストラクチャーや潮流から引き剥がす。軽いルアーを出来る限り遠投し、糸撚れ糸ふけ起因のライントラブルを起こさない。製品版のグリップ、カタログではEVAとコルクの2層構造になっておりますが、製品版はこちらのEVAのみのグリップとなります。 フィールドテストの結果、徹底的に感度をよくする為EVAのみに致しました。コルクとの接着面を無くすことで感度向上。1フィンガーパーミングから3フィンガーパーミングの方、手が小さい人、大きい人。どんな人が握ってもすべての面をEVAにすることでバイトが伝達が出来るように致しました。専用ソフトケース付きスタッフ推奨リールシマノアルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFSダイワスティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア、モアザンPETW、HRF PE スペシャル、月下美人AIR TWアブガルシアレボALC-BF7、レボALC-IB、ゼノンLTX
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:1~10タイプ継数:3ピース全長(cm)241自重(g)124号数ライン(PE):0.3~1仕舞(cm)95.5
SLPW LT TYPE-αスプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW LT TYPE-αスプール2SLP WORKS(エスエルピーワークス)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
手軽にカスタムを味わえ、1CRBB搭載の替えスプール「LT TYPE-α スプール」に待望の二代目が登場。 高級感に溢れたデザインにリニューアル。 使用するラインによってスプールを使い分けることでフィールドの状況により、フレキシブルな対応が可能。 またマシンカットライトハンドルや各種Sサイズノブと組み合わせて使い分けることで、釣法によりさまざまな戦略を立てることができる。【内容】・1CRBB搭載・薄肉製アルミスプール【対応機種】20LUVIAS/19BALLISTIC/21、18CALDIA、23EMERALDAS RX、21EMERALDAS AIR、23TATULA、23月下美人、21PRESSOほか【付属品】巻糸調整ワッシャー、取扱説明書
用途カスタムパーツ
SLPW LT TYPE-αスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW LT TYPE-αスプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
20LUVIAS LT、21/18CALDIA LT、18TATULA LT、19BALLISTIC、19BALLISTIC FW、21/18EMERALDAS AIR対応のオプションスプール。LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能を備える。1BB仕様でドラグ性能も向上。1 23月下美人LT1000~2000に対し、LT TYPE-α スプールRD、GDは構造上の問題で対応致しません。LT TYPE-α スプール2が対応いたしますので、そちらをご購入いただきますようお願いいたします。2 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。
用途カスタムパーツ
SLPWSCLMC54スタードラグ SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPWSCLMC54スタードラグSLP WORKS(エスエルピーワークス)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
リールのコンパクト化に合わせた左右ハンドル共通のΦ54mmマシンカットスタードラグ。ナット別体式のベイトリールに対応。[対応機種] STEEZ(LTD) SV TW、STEEZ CT SV TW、STEEZ A TW(HLC)、STEEZ AIR TW、21ZILLION SV TW、22ZILLION TW HD、ALPHAS SV TW、ALPHAS AIR TW、TATULA SV TW、TATULA TW 80、月下美人AIR TW PE SPECIAL、SILVER CREEK AIR TW STREAM CUSTOM、SALTIGA IC 100、BASARA IC 150、紅牙IC、紅牙 TW HYPER CUSTOM、TIERRA IC、TIERRA A ICほか[キット内容] スタードラグ×1、取扱説明書
用途カスタムパーツ質量(g)9
月下美人 AIR DAIWA(ダイワ)月下美人 AIRDAIWA(ダイワ)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
細く・軽量で・シャープに操作できるハイレスポンスロッドに挑んだ23月下美人AIR。 ルアーの存在感が増すような高い感度と、ルアーまで即座にアクションが伝わるような高い応答性が武器の超攻撃的ロッドに仕上がっている。 前モデルと同じような番手で比較した場合、およそ15%もの軽量化を達成。 軽量で張りの強いブランクスと、振動を逃がさない『AGS』、手と一体化するようなフィーリングのゼロシートを組み合わせたことで、究極の操作性を実現。アタリを感じた瞬間に、体が思わず反応するようなスピードゲームが楽しめる。
継数(本)2
月下美人 AIR AJING DAIWA(ダイワ)月下美人 AIR AJINGDAIWA(ダイワ)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
細く・軽量で・シャープに操作できるハイレスポンスロッドに挑んだ23月下美人AIR。 ルアーの存在感が増すような高い感度と、ルアーまで即座にアクションが伝わるような高い応答性が武器の超攻撃的ロッドに仕上がっている。 前モデルと同じような番手で比較した場合、およそ15%もの軽量化を達成。 軽量で張りの強いブランクスと、振動を逃がさない『AGS』、手と一体化するようなフィーリングのゼロシートを組み合わせたことで、究極の操作性を実現。アタリを感じた瞬間に、体が思わず反応するようなスピードゲームが楽しめる。
継数(本)2カーボン含有率(%)99
月下美人EX AGS DAIWA(ダイワ)月下美人EX AGSDAIWA(ダイワ)
58,980税込64,878
1本
6日以内出荷
アジ専用、メバル専用ではなく、釣法をコンセプトに送り出す月下美人の最高峰。前作に比べ、ブランクスからガイド、リールシートに至るまですべてをアップデート。 まるで水中を見ているかのような感度を実現するため、ルアーロッドにおける最高級クラスのカーボンを素材を使用して、磨き上げた繋がりが良く鋭敏なブランクス。 軽量・高感度のAGS TYPE-R。手にすっぽりとフィットする新型のゼロシート コンパクトフィットを搭載。 調子においては強力なテスター(岩崎林太郎氏と渡邉長士氏)の意見をベースに作成。 「手に響く」ようなアタリと、アワセが鋭く決まるのに、曲げ込んで楽しいブランクスが上級ライトゲーマーを虜にする。
継数(本)2
月下美人 MX DAIWA(ダイワ)月下美人 MXDAIWA(ダイワ)
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
メバルロッドのハイスタンダードモデル、月下美人MX。スペックはさらに研きがかかり、外観はさらに煌びやかに。上位モデルと肉薄する軽さと操作性を手に入れ、ルアー操作性がさらに自由に。その要となるのは徹底的に作りこんだブランク。ベリーからバットセクションにかけての繋がりを見直したことで、キャストしやすいルアーウエイトの幅が拡大し、メバルの動きを封じ込める粘り感も向上。また、ティップからベリーにかけての張りをさらに最適化したことで、ラインテンションのコントロールや、潮流の感知能力がさらにアップしている。狙いの流れにルアーを馴染ませて、メバルに違和感なく口を使わせる。狙って獲る一歩進んだメバルゲームの扉が開かれる。
継数(本)2
月下美人 MX AJING DAIWA(ダイワ)月下美人 MX AJINGDAIWA(ダイワ)
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
アジングロッドのハイスタンダードモデル、月下美人MX。スペックはさらに研きがかかり、外観はさらに煌びやかに。上位モデルと肉薄する軽さと操作性を手に入れ、ルアー操作性がさらに自由になった。その要となるのは徹底的に作りこんだブランク。ベリーからバットセクションにかけての繋がりを見直したことで、キャストしやすいルアーウエイトの幅が拡大。ティップにハードソリッドティップや、ハイレスポンスのチューブラーティップを搭載したことで、感度にも鋭敏になっている。さらに遠くへアプローチして自在にアジを誘惑。アタリを鮮明に感知して即座に掛けのモーションに移る。突き詰めたのはダイレクト感。今宵、さらに楽しいアジングゲームの幕開けだ。
継数(本)2
月下美人 MX AJINGBOAT DAIWA(ダイワ)月下美人 MX AJINGBOATDAIWA(ダイワ)
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
ワームのコントロール性に長け、アジの微かなアタリも感知しやすい高感度なティップと、シャープなフッキングを両立するバーチカルコンタクトゲームのベーシックロッド。フッキングを決めた後は、バラシを防ぐ粘り調子に変化。バチコンゲームを存分に堪能できる。
付属品竿袋継数(本)2先径(mm)0.8カーボン含有率(%)99
月下美人 DAIWA(ダイワ)月下美人DAIWA(ダイワ)
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
月下美人史上、最もコストパフォーマンスが高いメバル入門ロッド。リトリーブやドリフト、アタリを聞いて乗せるといったメバルロッドに求められる基本性能を満載したスタンダードモデル。高品質なブランクと握りやすいコンパクトグリップを採用。しなやかで粘るブランクがメバルの引きを柔軟にいなし、醍醐味であるファイトを堪能できる。メインとなるジグヘッドリグやプラグはもちろん、フロートリグなど、あらゆるルアーやシチュエーションに対応するラインナップを配備。
継数(本)2
月下美人 AJING DAIWA(ダイワ)月下美人 AJINGDAIWA(ダイワ)
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
ロッドワークで誘い、フォール・ステイ中のバイトを掛けるアジングの醍醐味を堪能できる高品質なブランクと、アングラーのレスポンスを加速させる握りやすいコンパクトグリップを採用するアジングロッド。エントリークラスながら、50g台~いう超軽量・高感度設計。さらに、ラインの放出性がよいダイワ独自のガイドセッティングによって、軽いルアーの優れた遠投性を実現。また、夜間でもラインを通しやすい。
継数(本)2
月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)月下美人 MX MBDAIWA(ダイワ)
29,980税込32,978
1本
予約販売
小さい体で大海原を生き抜くメバル・アジも然り。状況がマッチしないとなかなか口を使わない。そんな疑い深いハンターと知恵比べをするのにふさわしい月下美人MXのモバイルモデル。持ち運びに便利な5ピースながら、調子にとことんこだわって設計。ネジレに強く、シャープで軽量なブランクを搭載する本格仕様。ルアーの繊細な操作を行いやすく、ラインを通して伝わってくる僅かな振動も感知しやすい。小継ぎといって侮るなかれ。
付属品専用バッグ、竿袋継数(本)5カーボン含有率(%)93
UVF 月下美人デュラヘビー ×4+1+Si2 ホワイトピンク ダイワUVF 月下美人デュラヘビー ×4+1+Si2 ホワイトピンクダイワ
2,450税込2,695特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライトゲーム用PEラインに高比重タイプが登場 密に編み込まれていることで(メーカー比)、糸としての質が格段に向上
ホワイトピンク
月下美人 TYPE-E(エステル) 鋭感 白桃 ダイワ月下美人 TYPE-E(エステル) 鋭感 白桃ダイワ
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
鋭く感じ、多くの情報を掴む! エキスパートに向けた超高感度タイプ
白桃
月下美人 フロロリーダー ダイワ月下美人 フロロリーダーダイワ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
月下美人リーダーが強くしなやかなになってパワーアップ。ライトゲーム全般をカバーするラインアップ。
月下美人 TYPE-E(エステル) 白 ダイワ月下美人 TYPE-E(エステル) 白ダイワ
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
ライトリグの操作性と感度を重視した「NEW TYPE-E 白」。白カラーでラインからの情報量アップ&操作性向上
月下美人 ワンタッチリーダー ダイワ月下美人 ワンタッチリーダーダイワ
499税込549
1個
8日以内出荷
ノット革命!ビギナーからエキスパートまで、誰でも簡単に、強いノットが組める!
UVF 月下美人デュラセンサー +Si2 ダイワUVF 月下美人デュラセンサー +Si2ダイワ
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
月ノ響が耐摩耗性に優れた「DURA」へ進化。極細PEだからこそ、高密度「マッスルPE」!
月下美人TYPE-F 陰 ナチュラルクリア ダイワ月下美人TYPE-F 陰 ナチュラルクリアダイワ
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
しなやか&高感度・高強力100%フロロカーボンライン 小さなバイトもとれる低伸度設計 糸の存在を隠しターゲットに忍び寄る
ナチュラルクリア
月下美人TYPE-F 陽 サイトオレンジ ダイワ月下美人TYPE-F 陽 サイトオレンジダイワ
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
しなやか&高感度・高強力100%フロロカーボンライン 小さなバイトもとれる低伸度設計 見える糸から多くの情報をつかむ
サイトオレンジ
月下美人TYPE-N 煌 サイトイエロー ダイワ月下美人TYPE-N 煌 サイトイエローダイワ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
ウルトラ撥水加工で飛距離アップ!ロッドにベタツキもなく操作性向上!しなやか&高感度ナイロンライン!煌くラインで軽快に操る!
サイトイエロー
SCG シャコバサボテンの培養土 刀川平和農園SCG シャコバサボテンの培養土刀川平和農園(1件のレビュー)
349税込384
1袋(2L)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
「安心・清潔・良く育つSCGシリーズの培養土」1.長期間使用しても粒が崩れにくい硬質原料が主体で通気性、排水性が長持ち。2.シャコバを健全に育てるカルシウムを含んだ3ヶ月肥効型の元肥入り。3.粒状活力剤と根腐れ防止材入り。4.加熱処理済み原料主体で清潔。
用途シャコバサボテン(デンマークカクタス、クリスマスカクタス) 、クジャクサボテン、月下美人、イースターカクタス等適合作物シャコバサボテン(デンマークカクタス、クリスマスカクタス) 、クジャクサボテン、月下美人、イースターカクタス等主原料赤玉土、軽石、ゼオライト、バーミキュライト、籾殻くん炭、粒状活力剤(腐植酸)等
シャコバサボテンの培養土 刀川平和農園シャコバサボテンの培養土刀川平和農園(2件のレビュー)
939税込1,033
1袋(10L)
15日以内出荷
1.多孔質の培養土で、通気性と排水性に優れるので酸素を十分に供給できて根腐れしづらい。2.熱処理原料主体なので、清潔感に優れ室内園芸に最適。3.木炭配合による根腐れ防止効果4.適度な保水性がある。
用途シャコバサボテン、月下美人適合作物シャコバサボテン、月下美人主原料赤玉土、パーライト、ピートモス、木炭等
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら