21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなスチール製の有刺鉄線です。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。 仕様又釘付き 材質/仕上スチール(SWMGS-2)/溶融亜鉛メッキ
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
当日出荷

1個
6,310 税込6,941
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)有刺鉄線
針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。 材質鉄・亜鉛メッキ
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,820 税込2,002
当日出荷

ビニール被覆と亜鉛メッキ鉄線により耐久性に優れています。 又釘本数(100m:60本、20m:15本)
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。 各種結束に。 フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。 庭や畑への野生動物の侵入防止に。 線径(Φmm)2.0 材質/仕上鉄(SWMNGS-2)、針:アルミ/ビニール被覆 番手#14
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス製で錆びにくい仕様です。
用途工事現場などのフェンス等に巻き付けることで、不審者の侵入防止になります。 材質SUS304 ピッチ(mm)120 ワイヤー径(Φmm)1.6 番手#16
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス(SUS304)使用。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。 線径(Φmm)1.6
1巻
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本) 材質SUS304 寸法D(mm)55 寸法B(mm)65 寸法C(mm)35 仕上BA
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,660 税込8,426
翌日出荷


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)有刺鉄線
ステンレス製の針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。防錆性に優れています。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。 長さ(m)20 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1 番手16 太さ(mm)1.6
1箱
12,980 税込14,278
翌々日出荷

文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示! 温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。 通常の温度計・湿度計としても使えます。 熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40 温度表示方式アナログ
1個
3,498 税込3,848
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)忍び返し スチール
複数枚連結して使用できます。
用途防犯、忍び返しとして。 付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 長さ(mm)533 幅(mm)533 溶融亜鉛メッキ
1枚
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のら猫よけのキャットカットは、取付け簡単で、庭やプランターなど、猫の糞尿被害をシャットアウト。 ベランダの手すりや植え木の幹にまいて、いたずら予防に! キャットカットの連結部分を必要な大きさにまでつなぎ合わせ、キャットカットの矢印をトゲのない方に折り曲げます。 折り曲げた矢印を地中に差し込んで固定して下さい。
用途のら猫の侵入防止に。 対象動物 材質ポリプロピレン 長さ(mm)210 幅(mm)175 ブラック 高さ(mm)27
1袋(6枚)
599 税込659
当日出荷

建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 対象動物鳥類 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)442 幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)100 取付穴径(Φmm)3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

ハサミでお好みのサイズにカットできます。 タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。 板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。 柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに 対象動物鳥類 材質プラスチック 長さ(mm)512 幅(mm)122 高さ(mm)53
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質 質量(kg)約1 表面処理亜鉛メッキ
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)