用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。
□60×60以下用。
スタンダードなスチール製の有刺鉄線です。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。
仕様又釘付き
材質/仕上スチール(SWMGS-2)/溶融亜鉛メッキ
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質SUS304
寸法D(mm)8
寸法B(mm)19
寸法C(mm)30
仕上BA
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。
材質鉄・亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

有刺鉄線 ステンレス製
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
サビに強いステンレス(SUS304)使用。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。
線径(Φmm)1.6
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)
材質SUS304
寸法D(mm)55
寸法B(mm)65
寸法C(mm)35
仕上BA
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質錫メッキ鋼板
タイプビス止めタイプ
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
ビニール被覆と亜鉛メッキ鉄線により耐久性に優れています。
又釘本数(100m:60本、20m:15本)
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。
各種結束に。
フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。
庭や畑への野生動物の侵入防止に。
線径(Φmm)2.0
材質/仕上鉄(SWMNGS-2)、針:アルミ/ビニール被覆
番手#14
ステンレス製で錆びにくい仕様です。
用途工事現場などのフェンス等に巻き付けることで、不審者の侵入防止になります。
材質SUS304
ピッチ(mm)120
ワイヤー径(Φmm)1.6
番手#16
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
フェンスや策の乗り越え防止バリア
ユニット単位で設置可能
錆びにくいSUS仕様
強力接着剤(別売)1本で10ユニット接着できます
セット内容10ユニット、ネジ、プラグ
材質SUS
刃高(mm)25
こんなお得な商品も!

マット 猫よけ用 3枚入
モノタロウ
¥159
税込¥175
のら猫よけのキャットカットは、取付け簡単で、庭やプランターなど、猫の糞尿被害をシャットアウト。
ベランダの手すりや植え木の幹にまいて、いたずら予防に!
キャットカットの連結部分を必要な大きさにまでつなぎ合わせ、キャットカットの矢印をトゲのない方に折り曲げます。
折り曲げた矢印を地中に差し込んで固定して下さい。
用途のら猫の侵入防止に。
対象動物猫
材質ポリプロピレン
長さ(mm)210
幅(mm)175
色ブラック
高さ(mm)27
1袋(6枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード