ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。L10cm:お菓子、L15cm:スマホケース、L20cm:トートバッグ等の1点掛け
材質スチール/クロームメッキ
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
色クローム
お徳用タイプ。
横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
有孔ボード用マルチフックです。
仕様【ピッチ】150mm【D】51mm
材質スチール
耐荷重(kg)2
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アイテック アクリル棚板(透明250×100)を一緒に使うと、小物などを置く簡易棚が作れます。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
有孔ボード用バーフックです。
材質スチール
耐荷重(kg)3
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質真鍮
色真鍮(金)
穴径(Φmm)4
適合ピッチ(mm)25
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
材質スチール/スチール/粉体塗装
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
有孔ボード用ディスプレイフックです。
仕様【D】40mm
材質スチール
耐荷重(kg)2.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
有孔ボード用マルチフックです。
仕様【ピッチ】30mm【D】40mm
材質スチール
耐荷重(kg)1
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
有孔ボード用リングホルダーです。
仕様【ピッチ】30mm【Φ】81mm
材質スチール
耐荷重(kg)1.5
1本
¥879
税込¥967
6日以内出荷
1袋
¥3,298
税込¥3,628
15日以内出荷
壁面を収納スペースとして活用。フックに引っ掛けるだけ、小物をすっきり整理整頓。立てかけてもOK。タテにもヨコにも設置可能。取り付け金具付き。
用途お部屋のインテリア、色々な壁面、洗面・キッチンに。壁面収納、壁掛け収納、浮かせる収納、パンチングボード、ペグボードとして。
材質本体:天然木化粧繊維板、フック:スチール
耐荷重(kg)フック1本あたり7、全体10
穴ピッチ(mm)30
有孔ボード専用オプションです。インテリア界隈でも流行の有孔パネル(有孔パネル・ペグボード・パンチングボード)に引っかける1点掛けフック。しっかりとしたつくりの対荷重1kgタイプです。ブラック・クロームの2色展開。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
直径(Φmm)フック部:4
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D)(cm)2.5×5
材質スチール
アズワン品番64-8237-57
RoHS指令(10物質対応)対応
許容質量(kg)5
1台
¥2,898
税込¥3,188
46日以内出荷
置く場所に困るケーブル、ヘッドセット、ゲームパッドをまとめて収納できる有効ボードです。小物トレイ、カップホルダー付です。3枚の有孔ボードの組み合わせで使い易い形にカスタマイズできます。机の上にはもちろん下にも設置可能です。
仕様個口数:1個口
付属品ゲームパッドトレイ×2、ヘッドセットトレイ×2、側面用ケーブルフック×4、前面用ケーブルフック×2
材質ABS
使用工具手袋
組立時間20分
総耐荷重(kg)1.5
組立人数1
机の上をスッキリと片づける、3パターンの使い方が可能な小型有孔ボード
セット内容ボード、台座、ケーブルフック2個、トレー、ペン立て小、ペン立て大、引っ掛けスタンド2個、ネジ2本、ボルト2本、アンカー2本、 取り付け位置ガイド、日本語取扱説明書
材質鉄・ABS
質量(kg)台座込:約1.8
質量(g)ボード:約830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボード:300×33×247、台座込:300×110×265
保証期間購入日より6カ月
取付可能厚(mm)パネル:22まで
静止耐荷重(kg)1.0(※平置きのみ、各パーツ含む)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
有孔ボード専用オプションです。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
種別直径11.5cm
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)フック部:4、引っ掛け部:3
直径(Φcm)11.5
耐荷重(kg)1
長さ(cm)長さ20cm
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
見せる収納で、明るい快適空間を演出する自立式有孔ボード・ペグボード。脚部はゴムの木の集成材を使用した本物の質感です。スタッキングができてすっきり収納が出来ます。フックは30mmピッチ、有孔径Φ5・Φ6で使用可能です。Pegboard(ペグボード)+Vibrant:pegvi(ペグヴィ)
仕様板面:有孔ボード(カラーMDF)
質量(kg)9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×555×1835
棚木製
材質(脚)木製
有効寸法(mm)W835×H1185
関連資料組立手順書(2.93MB)
金属製の有孔ボード2枚が付いた、浮かせる収納棚。狭い玄関やリビングの隅など、奥行/隙間約7cmで省スペースに設置可能。高さ200-280cmに設置できる突っ張り固定式。工事用、工具も不要で組み立て可能。ネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。専用のフック4個付属。支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。
用途隙間収納、ちょっとした物掛け・物置に。 突っ張り 棚 ラック 洗面所 玄関 壁面 収納 隙間収納 ウォールラック ペグボード ハンガーラック 傘立て 傘かけ 傘掛け
仕様ボード外寸:横20 縦60cm、2枚●有孔ボード:穴径5mm、ピッチ25mm●設置奥行:7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。)
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)パネル1枚あたり6、フック1個あたり0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×7×200-280、140-188
組立時間約40-60分
省スペースでゲーミングデスクの収納拡張!クランプ式のカスタムパネル
セット内容【組み立て用パーツ】クランプボード×2、組合せクランプ(L字すべり止め)×1、組合せクランプ(ハンドル付きL字)×1、支柱用パネル×1、クランプボード固定用アタッチメント(小)×12、クランプボード固定用アタッチメント(大)×3、ネジ(小)×6、ネジ(大)×4、皿ネジ×4、六角レンチ×1【後付けパーツ】コントローラースタンド×2、ヘッドホンスタンド(L字)×1、ヘッドホンスタンド(皿)×1、L字フック(小)×2、L字フック(大)×4【その他】日本語取扱説明書
材質プラスチック、スチール
質量(kg)約1.1(全パーツ取り付け時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)後付けパーツなし:255×95×490、後付けパーツ取り付け時:285×190×510
保証期間購入日より6カ月
取付可能寸法(mm)奥行:約50以上
取付可能厚(mm)約9~73
静止耐荷重(kg)1.5(後付けパーツ含む)
取付可能幅(mm)約40以上
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
フタ裏に取り付け可能な赤色の有孔ボード。気軽に取り出したいものを取り付けることができます。コンパクトに見えて、存在感も収納力もばっちり。ヨドコウから新しい”収納”の提案です。※合計1kgを超える収納物もしくは収納物の形状や取り付け位置によってはフタが勢いよく閉まりやすくなります。※有孔ボードに取り付ける紐・フックは付属しません。
幅(mm)700
高さ(mm)350
梱包数1
1枚(1枚)
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
スタイリッシュな黒のパーティション。スネークフック(オプション)の使用してのパネル展示やリーフレットホルダー(オプション)を取付する事ができます。板面のみとなりますので設置にはアルミポールが必要となります。
仕様有孔ボード(ブラック塗装)
付属品無し
色ブラック
高さ(mm)1800
タイプ両面
適合品番(アルミポール)AR32T18B1、AR32T18B2、AR32T18B4など
打ち合わせスペースを簡単に仕切るシンプルなパネル。表面は有孔ボード(フック等をかけた利用可能)、枠・脚はアルミ製。キャスターにはストッパー付き。
色アイボリー
フレーム色シルバー
打ち合わせスペースを簡単に仕切るシンプルなパネル。360度可動。表面は有孔ボード(フック等をかけた利用可能)、枠・脚はアルミ製。キャスターにはストッパー付き。
色アイボリー
フレーム色シルバー
打ち合わせスペースを簡単に仕切るシンプルなパネル。360度可動。表面は有孔ボード(フック等をかけた利用可能)、枠・脚はアルミ製。キャスターにはストッパー付き。
色アイボリー
フレーム色シルバー
サイズフック部
耐荷重1
アズワン品番61-7176-58
素材スチール製 クロームメッキ
1セット(10本)
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質真鍮
色真鍮(金)
適合ピッチ(mm)25
真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質真鍮
色真鍮(金)
耐荷重(kg)5(目安)
適合ピッチ(mm)25
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
関連キーワード
1
2
次へ