適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
アイテック アクリル棚板(透明250×100)を一緒に使うと、小物などを置く簡易棚が作れます。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
耐荷重(kg)2
セット内容木棚×1、ブラケット×2
材質木製 強化含浸紙貼り、ブラケット:スチール製 クロームメッキ
寸法(Φmm)引っ掛け部:4
棚板厚さ(mm)18
ピラシェル棚柱に有孔ボードや化粧板などを取付けできます。取付方法:柱の間隔に合わせて小ねじなどでパネルをブラケットに取付ます。左右2個入
穴径(Φmm)4
棚受け金具棚柱用
有孔パネルの木棚に安価なシェルフタイプ。木棚を乗せるだけで組立不要です。 孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
セット内容木棚×1 ブラケット×2
材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)引っ掛け部:4
耐荷重(kg)2
棚板厚さ(mm)18
アイテック パンチングボード用フックT中キャップ黒の上にセットして、棚板として使用できます。
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
穴あきボード用のフックです。物を掛けるだけなく、本や絵を飾ることができます。1×4材を使用して棚を作ることができます。
用途物を掛けるとき、本や絵を飾るときにお使いください。
材質ステンレス
寸法(mm)90
アズワン品番64-5074-26
1個(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
有孔パネルの木棚に安価なシェルフタイプ。木棚を乗せるだけで組立不要です。 孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
セット内容木棚×1 ブラケット×2
材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)引っ掛け部:4
耐荷重(kg)2
棚板厚さ(mm)18
小物を置くのに便利なパンチングボード用棚(カゴ)です。
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。L10cm:お菓子、L15cm:スマホケース、L20cm:トートバッグ等の1点掛け
材質スチール/クロームメッキ
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
色クローム
有孔パネルの木棚に安価なシェルフタイプ。木棚を乗せるだけで組立不要です。 孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
セット内容木棚×1 ブラケット×2
材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)引っ掛け部:4
耐荷重(kg)2
棚板厚さ(mm)18
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
材質スチール/スチール/粉体塗装
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
棚受け金具が見えないウォールシェルフ。壁面に取り付けて使用します、。石こうボード(厚さ9mm以上)、木材(厚さ5mm以上)取付が可能です。ビス穴隠し用のシール付属
材質MDF
奥行(mm)118
板厚(mm)31
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
材質スチール
質量(g)270
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
関連キーワード