材質プリント合板
厚さ(mm)4
寸法(mm)910×1830
穴ピッチ(mm)30
穴径(Φmm)8
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
壁面じゃなくても有孔ボード展開ができる、便利アイテム。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き
材質フレーム:スチール/粉体塗装 パネル:木/強化コート紙貼り
寸法(幅W×高さH)(cm)パネル面:90×145.3
パネル厚(mm)20.5(芯材15+有孔パネル5.5)
直径(Φmm)6(パネル)、25(穴の芯々)
高さ(cm)145.3
幅(cm)90
脚の種類アジャスター式
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売)
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質樹脂
ピッチ1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)5
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。
材質シナベニア
幅(mm)600
厚さ(mm)4
色シナベニア無地
品名ウッディボード シナベニア無地
穴径(Φmm)5
ピッチ(mm)ねじ穴:25
耐荷重(kg)20
板厚(mm)4
耐荷重N(kgf)20
穴ピッチ(mm)25
ねじ穴(Φmm)5
表面仕上げ無地
小物や雑貨を飾るのが楽しくなる有孔パネル。取り付け場所に応じて選べる、3つのタイプをご用意!
リアルで質感のある木目のラスティック柄、シックなブラック、清潔感のあるホワイト、ナチュラルな雰囲気のシナの4カラーからお選びいただけます。
パネル×1 壁面取付金具×4 有孔ボード 壁面取付金具付き
材質パネル:木/強化コート紙貼り 取付金具:スチール/ユニクロームメッキ
直径(Φmm)6(パネル穴)
寸法(mm)25(穴の芯々)
パーツがセットになって、すぐに取付・使用できます
石膏ボードに取付できる止め具セット入り
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
色(ボード)白
ピッチ1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)5
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。
長さ(mm)1200
幅(mm)600
厚さ(mm)3
寸法(mm)600×1200
品名パンチングボード
奥行(mm)6.5
耐荷重(kg)20
板厚(mm)3
耐荷重N(kgf)20
ねじ穴(Φmm)5
ピッチ(inch)ねじ穴:1
厚さ(mm)4
ピッチ(mm)有孔加工:5Φ×25
関連資料(0.23MB)
グリーン購入法適合
ハンガーボード用フック(オプション)を取り付けて、ハンドツールの保管にご利用下さい。
スタンドデスクに取付けてご使用ください。
仕様組立式
トラスコ品番135-7878
材質スチール
質量(kg)2
高さ(mm)450
間口(mm)634
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1袋
¥2,298
税込¥2,528
15日以内出荷
厚さ(mm)3.8
ピッチ(mm)有孔加工:5Φ×25
関連資料(0.23MB)
グリーン購入法適合
昇降式作業台ERD-WDK12070Wの専用オプション有孔ボードです。作業台に追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:1個口■材質:スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:デスクへの取付ネジ■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:30kg
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
金属製の有孔ボード2枚が付いた、浮かせる収納棚。狭い玄関やリビングの隅など、奥行/隙間約7cmで省スペースに設置可能。高さ200-280cmに設置できる突っ張り固定式。工事用、工具も不要で組み立て可能。ネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。専用のフック4個付属。支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。
用途隙間収納、ちょっとした物掛け・物置に。 突っ張り 棚 ラック 洗面所 玄関 壁面 収納 隙間収納 ウォールラック ペグボード ハンガーラック 傘立て 傘かけ 傘掛け
仕様ボード外寸:横20 縦60cm、2枚●有孔ボード:穴径5mm、ピッチ25mm●設置奥行:7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。)
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)パネル1枚あたり6、フック1個あたり0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×7×200-280、140-188
組立時間約40-60分
機能性がパーティション多彩なパーティション
高さ(mm)1800
材質(キャスター)白色粉体塗装キャスター
グリーン購入法適合
工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合ULRTタイプ
高さ(mm)450
高さ(mm)1754
奥行(mm)430
フレームアルミ押出材、アルマイト仕上
最大積載量(kg)1面5.0まで
色(天板)アッシュドパインL
パネル厚(mm)25
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
高さ(mm)1800
奥行(mm)430
フレームアルミ押出材、アルマイト仕上
最大積載量(kg)1面5.0まで
色(天板)アッシュドパインL
パネル厚(mm)25
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
材質(本体)MDF板
材質(フレーム)PVC
穴ピッチ(mm)約254(1インチ)
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。
体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。
放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18
長さ(mm)1820
幅(mm)910
基材有孔シナ合板、インシュレーションボード
表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)
裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
材質MDF
穴径(Φmm)約5
材質(表面)PVC
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
材質スチール/スチール/粉体塗装
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。
用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
有孔ボード風の壁面収納パンチングスチールラックです。
用途スチ-ルのためマグネットでも色々なモノを貼り付ける事ができます。
耐荷重(kg/段)40
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)80
石膏ボードにパンチングボードを取り付け出来る止め具セット入りです。
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
便利な有孔ボード付きのデスクです。オプションで、収納トレーやフック、ホルダーなどを取付けできます。有孔ボードに必要な道具類をまとめて整理整頓でき、すぐに手が届く位置に収納スペースを作ることができます。天板は高圧メラミン化粧板で、傷つきに強く、耐久性が高い仕様になっています。有孔ボードには棚板が付いているので、梱包材や小箱などを置くことができます。有孔ボードの四隅にケーブルの出し入れができるホルダー付きです。回すことで穴のサイズを調整できます。
高さ(mm)1700
奥行(mm)770.5
間口(mm)1500
耐荷重(kg)200
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(天板)木(高圧メラミン化粧板)
色(天板)グレー
色(フレーム)ホワイト
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
壁面を収納に変える、有孔ボードパネルつっぱり式ラック。
空間を有効活用。
スチール製の有孔ボードは、マグネットも設置可能。
横向きだけでなく、縦向きスリムでも、2通りの使い方が可能。
お部屋に馴染むツヤのないマットな質感。
シンプルでお部屋の雰囲気にもマッチ。
実用新案取得のワンタッチ突っ張り構造の支柱を採用※フック類は付属なし。
用途子供部屋、書斎、一人暮らし 賃貸 マンションなど、空間を有効活用。壁面 収納 つっぱり式 有孔ボード ラック。スチール製、マグネットが使える。ねじ固定不要。簡単設置。
付属品有孔ボードパネル4枚(上部用3枚/下部用1枚)
材質スチール、ポリプロピレン、ABS、熱可塑性エラストマー
厚さ(mm)有孔ボード:約1
質量(kg)7
高さ(mm)設置可能天井:1400~2800
ピッチ(mm)【有孔ボード】間隔:25
パネルサイズ(mm)600×300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×50×2000~2800
穴径(mm)5
KINOBOは直径24mmの木製丸棒をDIYに活用するシリーズ
有孔ボードやワイヤーメッシュを丸棒に取付できるパーツです
適合タテ用
材質皿タッピングネジ(鉄Φ3×10mm)、皿ボルト、ナット(鉄M3×14mm)、その他パーツ(ABS樹脂)
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
RoHS指令(10物質対応)対応
収納棚と有孔ボード付きのシンプルなデザインデスク。縦の空間を有効活用し、コンパクトさを実現。ラダー(はしご)のようなデザインが部屋を圧迫させず、スッキリとしたフォルムでインテリアとして馴染む。マグネットが使える有孔ボード付きでデスク周りをスッキリ。背面クロスバーでしっかりした安定感。汚れてもお手入れしやすい塩化ビニル樹脂加工。
用途勉強机、ワークデスク、書斎机として
材質天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)・合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(紛体塗装)
幅(mm)855
高さ(mm)1585
奥行(mm)515
耐荷重(kg)棚板5、天板30、全体35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85.5×51.5×158.5
組立時間約30-40分
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022
材質スチール
幅(mm)900
質量(kg)5
高さ(mm)450
奥行(mm)25
均等荷重(kg)15
最大積載量(kg)15
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
2×4材などに有孔ボードやメッシュパネルを取り付け!
収納や装飾の幅が広がります。
たわみや横ブレが気になるときは、ビスで固定することもできます。
取り付けるパネルは6mmまで。
適合パネル厚さ(mm)6まで
ピラシェル棚柱に有孔ボードや化粧板などを取付けできます。取付方法:柱の間隔に合わせて小ねじなどでパネルをブラケットに取付ます。左右2個入
穴径(Φmm)4
棚受け金具棚柱用
物流現場などで使用するラベルプリンター用のカートです。工場や研究所の計測機器用カートとしても使えます。
天板には落下防止用のガード付きです。
クランプ固定のモニターアームやタブレットスタンドを取り付け可能です。
直径100mmの大型キャスターでスムーズな移動が可能です。
中棚と底板は、はフチ無しの棚、またはフチ有りのトレイ状に設定可能です。
中棚の高さは収納するものの高さに合わせて設定可能です。
大型フックが2個付属します。
背面パネルが有孔ボードになっており、市販のフックなどが取り付け可能です。
付属品S字フック×1
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚/スチール+メラミン焼付塗装
質量(kg)約20.4
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×450×983
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板:620×440×20
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
関連キーワード