2×4材などに有孔ボードやメッシュパネルを取り付け!
収納や装飾の幅が広がります。
たわみや横ブレが気になるときは、ビスで固定することもできます。
取り付けるパネルは6mmまで。
適合パネル厚さ(mm)6まで
ピラシェル棚柱に有孔ボードや化粧板などを取付けできます。取付方法:柱の間隔に合わせて小ねじなどでパネルをブラケットに取付ます。左右2個入
穴径(Φmm)4
棚受け金具棚柱用
パンチングボードと取付面との間に、簡単に空間をつくることができる専用止め具です。
用途パンチングボードを木、コンクリート等に取り付ける際にご使用頂く、専用止め具です。
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
穴あきボード専用石こうボード取付金具。
石こうボードと穴あきボードを固定することで簡単に壁面収納を作成いただけます。
材質(本体)スチール クロムメッキ、(ネジ頭部)ユリヤ樹脂、(ネジ)スチール、(ピン)スチール PP
1パック(4個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質真鍮
色真鍮(金)
穴径(Φmm)4
適合ピッチ(mm)25
有孔ボード用マルチフックです。
仕様【ピッチ】150mm【D】51mm
材質スチール
耐荷重(kg)2
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
お徳用タイプ。
横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
アイテック アクリル棚板(透明250×100)を一緒に使うと、小物などを置く簡易棚が作れます。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質スチール
寸法(mm)約82×96(90)×236
壁面を収納スペースとして活用。フックに引っ掛けるだけ、小物をすっきり整理整頓。立てかけてもOK。タテにもヨコにも設置可能。取り付け金具付き。
用途お部屋のインテリア、色々な壁面、洗面・キッチンに。壁面収納、壁掛け収納、浮かせる収納、パンチングボード、ペグボードとして。
材質本体:天然木化粧繊維板、フック:スチール
耐荷重(kg)フック1本あたり7、全体10
穴ピッチ(mm)30
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。
用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
KINOBOは直径24mmの木製丸棒をDIYに活用するシリーズ
有孔ボードやワイヤーメッシュを丸棒に取付できるパーツです
適合タテ用
材質皿タッピングネジ(鉄Φ3×10mm)、皿ボルト、ナット(鉄M3×14mm)、その他パーツ(ABS樹脂)
小物を置くのに便利なパンチングボード用棚(カゴ)です。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質真鍮
色真鍮(金)
耐荷重(kg)5(目安)
適合ピッチ(mm)25
真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質真鍮
色真鍮(金)
適合ピッチ(mm)25
ERD-WDK12070W、RAC-WDKT15077W 用共通オプションのクリップホルダーです。有孔ボードに追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。穴ピッチ38mmの有孔ボードに取り付けできます。
仕様本製品を有孔ボードに固定する取付け金具が2枚付属。 (ネジ付き)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
小物や雑貨を飾るのが楽しくなる有孔パネル。取り付け場所に応じて選べる、3つのタイプをご用意!
リアルで質感のある木目のラスティック柄、シックなブラック、清潔感のあるホワイト、ナチュラルな雰囲気のシナの4カラーからお選びいただけます。
パネル×1 壁面取付金具×4 有孔ボード 壁面取付金具付き
材質パネル:木/強化コート紙貼り 取付金具:スチール/ユニクロームメッキ
直径(Φmm)6(パネル穴)
寸法(mm)25(穴の芯々)
穴あきボード専用伸縮ポール取付金具。
伸縮ポールと穴あきボードを固定することで簡単に壁面収納を作成いただけます。
伸縮ポールはメッシュパネル用伸縮ポールEMP047~054をご使用下さい。
材質スチールクロムメッキ
1パック(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
有孔パネル用フック等で什器エンドの演出にご利用ください。
仕様●セット内容:パネル×1、固定金具×8●素材:パネル/木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)両面化粧仕上げ、固定金具/スチール製 粉体塗装●サイズ:W31.2×H176.9cm、パネル厚/5.5mm、パネル穴/直径6mm、穴の芯々/25mm●※8ヶ所を固定金具で留めてください。●※センターの一部の穴には、有孔ボード用フックを取り付けできません。●※電動ドライバー必要
有孔パネル用フック等で什器エンドの演出にご利用ください。
仕様●セット内容:パネル×1、固定金具×8●素材:パネル/木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)両面化粧仕上げ、固定金具/スチール製 粉体塗装●サイズ:W31.2×H146.9cm、パネル厚/5.5mm、パネル穴/直径6mm、穴の芯々/25mm●※6ヶ所を固定金具で留めてください。●※センターの一部の穴には、有孔ボード用フックを取り付けできません。●※電動ドライバー必要
有孔パネル用フック等で什器エンドの演出にご利用ください。
仕様●セット内容:パネル×1、固定金具×8●素材:パネル/木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)両面化粧仕上げ、固定金具/スチール製 粉体塗装●サイズ:W31.2×H206.9cm、パネル厚/5.5mm、パネル穴/直径6mm、穴の芯々/25mm●※8ヶ所を固定金具で留めてください。●※センターの一部の穴には、有孔ボード用フックを取り付けできません。●※電動ドライバー必要
関連キーワード