防曇効果が優れており袋の中の水分が水滴にならず薄い水膜になるので、内容物を腐敗から守って鮮度の保持性が良くなります。
厚さ#25
こんなお得な商品も!
ボードン袋 穴あり
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ穴あり プラあり
プラスチック使用量を削減した【薄包(はくほう)】シリーズ
一般的なスタンドパックの厚みと比べ、薄肉化によりプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。
消費者に便利なチャック付きタイプで転倒時の中身の飛び出しを防止!
袋の一部分には小さな穴がいくつも空いており、通気性の良さでカビの発生を抑えます。
また200g用には袋の裏面にミニトマトのプチレシピを掲載。
プラマーク入り。
用途ミニトマトの包装資材
材質OPP防曇
厚さ#35
穴数有孔
サンドイッチやデニッシュ、ミニパンなどの詰め合わせに最適な食品袋です。底マチがついており、底を広げれば自立するので、陳列にも便利です。縦型サンド(長方形)におすすめです。食品衛生法規格基準適合商品です。入数:100枚 厚み:0.025mm
材質OPPボードンフィルム
こんなお得な商品も!
ボードン袋 穴あり
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけております
優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
こんなお得な商品も!
パン袋
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
透明性、光沢性のあるIPPを使用したパン袋です。
こんなお得な商品も!
OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけています。
用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。
材質OPP
厚さ(mm)0.02
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
穴数4
線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として
仕様しぼりロープ付
材質/仕上ポリエチレン
高さ(mm)550
質量(g)35
間口(mm)390
縦(mm)550
横(mm)390
商品タイプ本体
プラスチック使用量を削減した【薄包(はくほう)】シリーズ
一般的なスタンドパックの厚みと比べ、薄肉化によりプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。
消費者に便利なチャック付きタイプで転倒時の中身の飛び出しを防止!
袋の一部分には小さな穴がいくつも空いており、通気性の良さでカビの発生を抑えます。
袋の裏面にはミディトマトを用いたアイデア料理のレシピを掲載。
プラマーク入り。
用途ミディトマトの包装資材
材質OPP防曇
質量(g)2.1
厚さ#35
穴数有孔
寸法(幅W×長さL)(mm)170×155 GZ40
1袋(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
メンテナンス用工具類や部品などを収納して作業場所までキャスター移動できるワゴンです。総耐荷重も400kgでポータブルバッテリーなどの重量があるものを載せて移動もできます。3段式トレーで収納力もあり、棚の底面には傷付け防止用の保護マットを付属しております。本体は丈夫なスチール製で、サイドには有孔ボードを備えているので、付属の樹脂フックで工具類を吊るすことができます。本体上部の前後には、工具類を差込む穴もあり、すぐに使うときには便利です。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個■付属品:有孔ボード取付けフック12本セット(1袋)■必要工具:プラスドライバー、スパナ、手袋■組立人数:2■組立時間:約40分■収納部有効内寸_W:約640mm■収納部有効内寸_D:約440mm■収納部有効内寸_H:約55mm・棚板3枚(ゴムラバー付き)・樹脂フック(赤色)4種12個入り※※本体サイド有孔ボードに取付け可能
材質スチール
高さ(mm)856
材質(車輪)PU
奥行(mm)440
間口(mm)640
キャスター4輪(自在×4)
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
総耐荷重(kg)約400
引出しなし
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
関連キーワード