22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機溶剤取扱いの際の注意事項標識になります。 各々四隅に穴が開いておりますので、市販のネジ等で壁面などに固定してお使いいただけます。
文字内容有機溶剤等使用の注意事項 取付方式4隅穴
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)にて、改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具などの掲示が義務付けられました。該当する作業や使用すべき保護具にチェックマークを入れてご使用ください。
材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×1 取付方式ビス・テープ 表示内容有機溶剤等使用の注意事項
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。
用途当該情報の明示に。 付属品チェックマークステッカー×1枚(10片) 材質ペットボトルリサイクルボード 厚さ(mm)1 取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容有機溶剤中毒予防規則第24条に定める掲示 取付穴径(mm)3
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識 取付方式穴4
1枚
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm)500×400
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤中毒予防規則にて不可欠とされる標識になります。
用途第二種有機溶剤等 文字内容第二種有機溶剤等 取付方式穴4 材質塩ビ 仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

有機溶剤中毒予防規則の掲示に係わる第24条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 穴数4
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グリーンクロスマンガ標識GEB
令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者が作業員の方々に法改正による規制を周知します。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。 厚さ(mm)1 種類有機溶剤等使用の注意事項 寸法(縦×横)(mm)900×600 表示内容有機溶剤等使用の注意事項
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷

有機溶剤中毒予防規則第25条 事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やすい場所に表示しなければならない。
取付方式穴4カ所 寸法(縦×横)(mm)600×300 質量(g)200 材質エコユニボード 形状標識 寸法(mm)600×300(2.5Φ穴4スミ) 区分有機溶剤関係 エコマーク認定認定
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学物質管理者の職務が記載されています。
用途当該情報の明示(指示)に。 仕様表印刷 付属品両面テープ6枚 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 取付穴4ヵ所 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付) 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(Φmm)3 表示内容化学物質管理者の職務
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

日本緑十字社有機溶剤標識
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。有機溶剤名、疾病の種類、症状の記載ありタイプです。
用途当該情報の明示に。 付属品チェックマークステッカー×1枚(10片) 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1 取付方式ビス止め(ビス別売) 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(Φmm)3×4ヶ所 印刷方式UV印刷
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2490 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容メタノール 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号20118001
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番469-8815 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%) 厚さ(mm)1.2 取付穴4ヵ所 質量(g)320 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容有機溶剤作業主任者の職務
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

個別の作業現場ごとではなく、工場・店社・営業所など事業場ごとに化学物質管理者を選任します。一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う事業者は、対象外です。
用途リスクアセスメント対象物を製造・取り扱い・または譲渡提供する事業場に 材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×1 取付方式ビス・テープ 表示内容化学物質管理者の職務
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

化学物質・作業環境の管理体制が強化され、化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任が義務付けられました。併せてその氏名を見やすく掲示する等により、関係労働者に周知しなければなりません。
材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×300 取付方式穴4スミ 内容1枚 穴数4 表示内容化学物質管理者の職務
1枚
699 税込769
当日出荷

空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。
用途責任者等の明示に。 仕様氏名書き込み式、表印刷 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)300 横(mm)100 表示内容化学物質管理者
1枚
459 税込505
当日出荷

労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則第24条に基づく法令表示品です。2024年2月 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具等の掲示が義務付けられました。法令内容が確認できる二次元コード付きです。化学物質名を初めから記載した標識です。
用途有機溶剤を取り扱う作業場での掲示に。 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 取付ビス止め、両面テープ止め タイプ片面表示 取付穴数4 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(mm)4
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

油性鉄部用Sスプレー 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ 動画あり
[サビの上から直接塗れる]高耐久アクリルシリコン樹脂と特殊防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 。[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 。[使いやすいスプレータイプ] 作業性抜群!タッチアップにスプレータイプ 。[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 。[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および トタン]門扉 / フェンス / 物置 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品] サッシ / エクステリア建材 等 。[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。[下塗りをすれば塗れる金属] 非鉄金属密着スプレーを下塗り塗装すれば下記の金属も塗装出来ます。 クロムメッキ / 亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真鍮 / 銅 等 各種非鉄金属 仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】乾燥時間:約 30 分 塗重時間:約 2 時間以上 / 【冬期】乾燥時間:約 1 時間 塗重時間:約 6 時間以上●塗れないもの:[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床 / ビニール壁紙 等 [高温部分・火気のある場所] ストーブ / 火気のある場所 等 [油系がかかる場所]下記のような物がかかる場所 油 / 灯油 等 [吸い込みのない木材]プリント合板 / デコラ板 / 他化粧板 等 [摩擦が強い部分]テーブル天面 / 重い物を置く場所 / 常に衣服が接する場所 / 高温の物を置いたりする場所 / 椅子 / 棚 等 [特殊加工された素材]シリコン / フッ素 / セラミック 等 [常に水が浸かる部分]プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 等●塗装時の注意・救急処置:※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [換気を良くして] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中共に換気を良くしてください。 [周囲に気を付けて] 人・物・鑑賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [天気が良くない場合は使用しないで] 気温5℃以下の場合や、雨天、湿度の高い(85%以上)及び風の強い日には使用しないで下さい。 [塗装時の服装は] 汚れても差し支えない服装で作業して下さい。また、作業中は手袋、マスク、保護メガネなどを着用して下さい。 [使用前に事前にお試しください(出方)] 塗料は楕円形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がり缶などを事前にお試しください。 [用途は守って] 人体や塗装目的以外には使用しないで下さい。 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●用具の手入れ:ラッカーうすめ液で洗ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)