粒状でまきやすい有機石灰です。散布後、すぐに植えられます。酸性土壌の中和に。天然有機で安心・安全です。
成分【アルカリ分】35%
対象シンビジウム、デンドロビウム、ファレノプシス、カトレア、胡蝶蘭
原材料天然貝化石粉末等
肥料の種類貝化石肥料
登録保証富山県第435号
肥料の名称粒状貝化石
1個
¥569
税込¥626
6日以内出荷
ミネラル豊富な天然カキ殻100%使用しています。まきやすい粒状タイプなので、手を汚さずに使用できます。炭酸カルシウム80%含有しています。
用途「ぱらぱら有機石灰」は、酸性になった土壌のphを矯正します。
名称粒状副産石灰肥料
寸法(縦×横×高さ)(mm)60×60×200
登録保証岡山県第910号
1袋(550g)
¥509
税込¥560
5日以内出荷
貝殻由来のミネラル等も豊富で、ゆっくりと土壌を中和いたします。
名称石灰質肥料
登録保証第1056号
1袋(5kg)
¥629
税込¥692
6日以内出荷
1.貝化石を主原料にした有機由来の石灰で、成分も低く(35%)、ゆっくり土壌を中和するため土や植物を傷めず、まいてからすぐ植え付けられる。2.貝殻由来のミネラル等も豊富なので、野菜や果樹の味をおいしくする効果がある。3.丈夫に育てるケイ酸分も含んでいる。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等
適合作物野菜、果樹
成分アルカリ分35%
名称貝化石粉末
登録保証富山県第92号
カキ殻を火力乾燥・粉砕した物でアルカリ分35%以上、微量要素を多く含む。
タイプ粉末
仕様有機の肥料
天然のカキガラでできた有機石灰です。施肥後すぐに植え付けが行えます。土を柔らかく改良します。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、盆栽
成分アルカリ45%
名称かきがら肥料
登録保証広島県第1135号
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。
花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。
緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。
名称炭酸苦土石灰3号
有機栽培愛好家におすすめです。使用している素材すべてが天然原料となっております。
使用後すぐに植付けできます。植物の根を傷めにくい、天然原料のみを使用しています。
適合作物野菜
まいてすぐ植物を植えられ、ミネラル・キチン質等も供給!
酸性化した土壌の中和・改善、酸性用土の中和におすすめ。
じっくり堆積させたカキ殻のアルカリが穏やかに効き、土の酸度をやさしく中和するので、まいてすぐに植物を植えられます。
カキ殻のカルシウムのほか、海藻ミネラル・カニ殻キチン質・有効微生物を配合し、元気な植物の成育に必要な良質の土壌づくりに最適です。
名称家庭園芸用複合肥料
アルカリ度(%)35
登録保証生第86522号
粒状でまきやすく、ゆっくりと土壌酸度を調整いたします。
名称苦土石灰4号
1袋(5kg)
¥519
税込¥571
当日出荷
カキ殻が原料のミネラル豊富な石灰。肥料吸収しやすい環境に酸度調整。アルカリ分45%。
名称石灰肥料
登録保証広島県第941号
1個(1kg)
¥259
税込¥285
5日以内出荷
しっかりと乾燥させた醗酵済み鶏ふんです。ウェットな鶏ふんと違いさらさらしていて手につきにくく使いやすくなっています。
じっくりと時間をかけ、丁寧な醗酵をした東商の「濃縮醗酵鶏ふん」。
生の鶏ふんと違い嫌な臭いを抑えてあります。
野菜苗を植え付ける時の元肥としてよく使われる鶏ふん。
東商の「濃縮醗酵鶏ふん」は、使いやすく良く効くので有機栽培におすすめです。
少量でも効果を発揮する濃縮タイプの醗酵鶏ふんです。
チッソ(N)リン酸(P)カリ(K)以外にマグネシウム(Mg)カルシウム(Ca)など各種ミネラルを豊富に含んでいます。
カルシウム不足によるトマトの尻ぐされ病を防ぎ、マグネシウムによるリン酸の吸収を高める配合設計となっています。
用途花壇・菜園、 鉢・プランター、 庭木・果樹、お礼肥・寒肥
成分チッソ(N)リン酸(P)カリ(K)以外にマグネシウム(Mg)カルシウム(Ca)など
名称特殊肥料:発酵乾燥鶏糞
登録保証なし
いろいろな植物の植えつけ、植え替え時に土に混ぜ込むだけで、ゆっくり長く(約1年間)効き続け、植物の生育を良くする肥料(元肥)です。リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきを良くします。草花・球根・野菜・観葉植物など、いろいろな植物に適しています。
成分N-P-K-Mg=6-40-6-15 マグネシウム配合
肥料の種類化成肥料
登録保証生第(号)91219
適合作物草花、鉢花、野菜、球根、観葉植物、シンビジューム、洋ラン、セントポーリア、花木、果樹、庭木、グランドカバーなど
苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。
まきやすい粒状タイプ。
粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色ホワイト
仕様炭酸カルシウム系白ライン
成分炭酸カルシウム
材質炭酸カルシウム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
¥999
税込¥1,099
欠品中
苦土分15%・アルカリ分55%以上、苦土分の補給・土壌中和剤。
仕様まきやすい
タイプ粒状
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
効き目が穏やかで、ゆっくりと土壌酸度を矯正します。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等
成分アルカリ分55%
名称16炭酸苦土石灰肥料
登録保証栃木県第1406号
1.大株に育てるために重要な根張りを促進させる有機質を最適な量でブレンド。2.過湿を防いで、丈夫に育てる珪藻土焼成粒(イソライト)を配合。通気性に優れていて、管理が難しい夏季も上手に乗り切れる。3.植物に優しい、貝化石由来の有機石灰を配合。クリスマスローズの好む土壌酸度に調整済みで、ミネラル分の働きで元気に育つ(pH7.0前後)。4.光合成を高める鉄分を配合。有機質肥料と長期持続型元肥入りなので、長い期間元気に育つ
用途クリスマスローズ
適合作物クリスマスローズ
主原料赤玉土、堆肥、ピートモス、パーライト、珪藻土焼成粒等
1袋(10L)
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
鶏ふんを堆積発酵させながら、切り返しをして仕上げました。
野菜の培養土等に用土の10%位を混ぜ込み良くなじませてから苗の植え込みをします。
適合作物野菜
仕様有機の肥料
タイプ粒状
寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7
1袋(5kg)
¥519
税込¥571
当日出荷
丈夫でおいしい野菜を育てる!。苦土石灰、腐植酸、微量要素、有機を配合した粒状配合肥料です。 。苦土石灰でPH調整、腐植酸で土壌改良、微量要素で丈夫に、有機で美味しく育てる肥料です。
用途野菜類
成分窒素5/りん酸5/加里5/苦土7/マンガン0.1/ホウ素0.1/アルカリ23.5
形状粒状
区分普通肥料
タイプ速効性
配合【有機率】10
形態【窒素主】尿素態
原材料化成肥料、苦土石灰、腐植酸など
適合作物野菜類
肥料の種類BB配合肥料
粒サイズ(mm)2~5
1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)。野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布。発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布。ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布。牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善。グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布。公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業
その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付
質量(kg)24
幅(cm)【最大散布】40~500
範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)
モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845
バッテリー容量(Ah)48000(153Wh)
最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10
関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)
運転時間【連続散布】約2~6時間
ホッパー容量(L)60(白色)
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
1使いたい時は散布機、普段は台車として・軽くて便利な2WAY電動セット・散布作業は年数回でも、電動運搬車は日々活躍・日本製の散布機+台湾製の高品質台車で、コスパと機能性を両立2撒く・運ぶを1台で自在に・ムダなく、効率的に使える電動肥料散布機・散布機は軽量24kg。台車は35kg(バッテリー除く)で現場まで楽に運搬・石灰・堆肥(含水率50%以下)など、多彩な肥料に1台で対応3台車として使えるから、無駄がない・散布時以外は電動台車として多用途に使えて経済的・
用途1粒状肥料、粉状肥料、ペレット肥料の散布(石灰、堆肥、発酵鶏糞、牛糞堆肥、ようりん等)。水田・畑・果樹園への土壌改良剤の散布。含水率50%以下の堆肥や有機肥料の均一散布2農作業全般での運搬用途(電動台車単体使用。収穫物(野菜、果物、米袋等)の運搬作業。家畜舎内外の清掃用品、消毒剤、防疫資材の運搬・移動3牛舎、鶏舎への飼料、牧草、敷料などの運搬4グラウンド・運動場・ゴルフ場での肥料散布や土壌改良剤の散布作業。土木工事現場における資材運搬、機材の移動作業
その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付
質量(kg)(KT-MK2)24(KT-8FRX)42
幅(cm)【最大散布】40~500
範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)
モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm
バッテリー(KT-MK2)リン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)、(KT-8FRX)24V鉛蓄電池(12V10Ah×2個入)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(KT-MK2)620×950×845 / (KT-8FRX)510-590×1558-1658×870-980
連続使用可能時間【電動台車】2時間(100kg積載時)
最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10
関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)
運転時間【連続散布】約2~6時間
ホッパー容量(L)60(白色)
1セット
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
関連キーワード