3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルで飽きのこないスタンダードキーボード&マウスセットです。 ドライバ不要のUSB簡単接続仕様です。 キーボードは角度調整が可能になっています。 マウスはスタンダードな光学式センサーを採用しました。 2ボタン、1スクロールのシンプル設計です。
質量(g)キーボード:395、マウス:87 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応機種USBポートを装着したPC/AT互換機、Plyastation3.4.5、WiiU/SWITCH キー数日本語109キー キー方式メンブレンスイッチ キーストローク(mm)3.6 ケーブル長(cm)キーボード:140 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB A 寸法(横×奥行×高さ)(mm)キーボード:440×138×23、マウス:61.5×109×36
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボード
ガスケットマウント採用の68キー。メカニカルキーボードです。キーを叩くことで発生する振動を減衰させ、タイピングに安定した打鍵感を与えます。打鍵音が筐体に響くことを防ぎますので、キーそのものの打鍵音だけを響かせることができます。静音性を重視するユーザーには最適な仕様となります。ノイズ低減機構(3.5mm。POフォーム、IXPEスイッチフォーム、ボトムソケットフォーム)とシリコンガスケットを搭載しすることでノイズを大幅に減らし、純粋なタイピング音だけを奏でます。独自スイッチ(Custom。Dragon。Chant。Switch)とホットスワップ対応の独自ソケット構造設計により、スイッチの取り付けが簡単でグラつきが少なく、安定したキーボード操作を長時間可能にします。ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しており、集中したゲームプレイを提供します。専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当てや、LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
仕様●アンチゴースト/Windowsキーロック:対応●キータイプ:Linear Dragon Chant Switch(カスタムメカニカルキー)●キーボードタイプ:英語レイアウトコンパクトキーボード●キー荷重:約40~50g●スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)●入力位置:2.0~2.5mm●複数キー同時押し:Nキーロールオーバー インターフェースUSB A キー数68キー キーストローク(mm)約3.6 スイッチ特性リニア キーピッチ(mm)19
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード
61キーが幅295×奥106×高さ34mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 クリア&クリアブラックの特別限定カラーモデルです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 スピードと静音のバランスに優れたクリア(透明)軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 アクチュエーションポイントの浅さが特徴で1.5mmと少し押し込んだだけでも入力を認識するため、素早いキー操作にもしっかりと反応できるのがメリットです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方はレインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたり様々な種類から選べます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 交換用として、クリア(透明)軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しているので、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様複数キー同時押し:Nキーロールオーバー 付属品USBケーブル、キートップ&キーリムーバー、予備キースイッチ 適合アンチゴースト対応 本体質量(g)約425(本体のみ、USBケーブル別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×106×34 キー数61キー 保証期間6ヵ月間 キー方式GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ クリア軸 キーストローク(mm)約3.6 キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード 耐久性スイッチ:約5000万回(理論値) スイッチ特性リニア ケーブル長(cm)約150 キーピッチ(mm)19 USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1 バックライトLEDバックライト、LED:RGB 荷重(g)キー:約42 発光パターンバックライト:20パターン キーロックWindows対応 動作位置(mm)入力:約1.5
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)