9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 出力画像:VGA,HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:30×23×5.3 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 取扱説明書(0.92MB) 適合カメラ専用Wi-Fiカメラ USBタイプ2ポートUSB2.0 録画方式時間、動感、警報、マニュアル モニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel) ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に 使用場所屋内
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約400万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチ ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
96,980 税込106,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。 カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。 カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ 画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導 USB Type C による電源供給 i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト ホワイト 質量(g)約169(取付座部分を含まず)、約197(取付座部分を含む) 使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40) 消費電力(W)DC5V:1.5A/約7.5、PoE DC48V:170mA/約8.2(クラス0機器) 電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:102×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:103.5×51×24(取付座装着時の奥行は+28) 有効画素数約210万画素 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時) 解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240 焦点距離(mm)3.2 保存温度範囲(℃)-30~+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス0.5~∞ 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF2.0(固定) セキュリティユーザー認証/ホスト認証/HTTPS 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性IP44(IEC 60529/JIS C 0920) 画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4° 走査方式プログレッシブ USBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1 最大口径比1:2.0 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT、LLDP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所屋内・屋外 形状小型 電源DC12-1A 寸法(mm)約24×24×24 質量(g)約42 角度(°)【レンズ広角】150 解像度1280×780 出力信号AHD 最低被写体照度(Lux)0.01 動作温度範囲(℃)-10~50 ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 形状BOX型 出力画像:VGA,HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:30×23×5.3 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 適合カメラSEC-WREC-3M-CAM
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)モニター:約1.0 出力画像:VGA , HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:26×21×4.5 最大解像度1920×1080pixel 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 入力電源DC12V/1A 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 取扱説明書(0.94MB) 適合カメラ専用Wi-Fiカメラ USBタイプUSB2.0 録画方式時間、動感、警報、マニュアル モニターサイズ15.6インチ ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

HDMIでテレビと接続し、高画質大画面で確認 最大10台多品種カメラと接続でき、一括管理 WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 APPを通して、カメラと双方向音声通話 1T大容量東芝製HDD付属、カメラ2台で約1000時間常時録画 最大256GBmicroSDカード対応(HDDと同時録画できません。) USBメモリーで簡単に記録動画を書き出します。 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理 300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング IPカメラとして単独使用可能 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 IP66防水レベル オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理 Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
形状BOX型 寸法(mm)84×199.9 質量(g)約350 形式オーディオ エンコード:AAC/G711A 消費電力(W)≦9、≦6 電源DC12V/2A、DC12V/1A コード長さ(m)約2 レンズF2.0 センサー1/3" CMOS Sensor 対応バックライト補正 保存方法HDD又はmicro-SDカード最大256GB対応 保護等級IP66防水レベル レンズサイズ(mm)4 解像度2304×1296 視野角104° コネクタUSB 2.0(バージョンUP、モウス操作、動画書出) 動作温度(℃)-10~+50、-20~50 動作湿度(%)湿度95未満(結露なし) 音声圧縮形式G711A/AAC 使用場所屋内、屋外 無線2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m) 圧縮方法ビデオ:H.264,H.265 照射距離(m)赤外線:約20 (環境により異なります) フレームレート2304×1296@15fps 640x360@15fps アスペクト比16:9 Wi-FiIPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応 録画方式PIR移動感知録画、自動上書き保存 有線LANLanケーブルでWi-Fiルーターと接続、Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応) SDカード保存不対応(NVRで保存)
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

バレット型ワイヤレス対応ネットワークカメラ1台(CNW3CBF1)+レコーダーのセット販売品です。ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能です。録画方式は、レコーダーとクラウド録画サービス「Antenna-eye」の2種類が選択可能です。HDD2TBレコーダーの動画圧縮はH.265+に対応していますので長時間の録画が可能です。USBポートを背面に搭載し、USBメモリーへ映像の書き出しが行えます。動体検知・スケジュール録画など多彩な方式を採用。カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パターンでの表示・再生が可能です。レコーダーには、最大4台までカメラ接続が可能です。遠隔監視・操作が可能です。
用途無線接続対応のレコーダーとバレット型カメラ1台のセット品。レコーダーに2TBのHDD内蔵。増設可能なカメラは最大4台。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応) 形状BOX型 規格CNW3SZ11(43391) 外観CNW3SZ11(71849) 使用場所屋内屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
149,800 税込164,780
14日以内出荷