高度な 3D ナビゲーション用に設計
象徴的で洗練されたデザインの SpaceMouse Compactは、CAD の 3D 仮想空間で、オブジェクトを直感的且つ高精度に楽々ナビゲートするツールを求めているエンジニアのために開発されました。
CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション
特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。
素朴で機能的なデザイン
省スペース設計、エレガントなつや消しスチールベース、使いやすい位置に配置された 2 つのボタンを備えています。
仕様3Dconnexion 6自由度 (6Dof) センサー、2つのプログラム可能なキー
色ブラック
コネクタ形状USB
接続方式有線
ボタン数2
読取方式光学式
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、有線ブルーLEDマウスです。WindowsやMac、ChromeOSなどで使用できます。全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。【ご注意】※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
仕様ケーブル長:約1.2m 、ホイール(スクロール)ボタン 重量:約75g 製品サイズ:W58.6×D100×H36.2mm 静音:左右ボタン、ホイールボタン
セット内容本体、取扱説明書・保証書
コネクタ形状USBType-Cコネクタオス
接続方式有線
分解能1200カウント/インチ
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数2ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Dell 光学式LED有線マウス MS116(ホワイト)
価格と信頼性を重視しデスクトップPCを使った毎日のPC作業に最適な有線マウス。
<製品特徴>
・価格重視のエントリー向け有線マウス。
・オフィスや家庭での日常業務に最適。
・3年間の製品保守サービス付き。
色ホワイト
質量(g)413
ケーブル長(m)1.8
接続方式有線
分解能(dpi)1000
インターフェースUSB
ボタン数2
ホイール数1
読取方式光学式
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
パソコンを指でタッチ操作できるUSBタッチパッドです。※Macではマウスの基本操作のみの対応です。1本指から4本指までの操作に対応し、13種類のジェスチャー機能が使用できます。電池のいらない有線接続で、接続後すぐに使用できます。
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式有線
分解能400count/inch
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数2ボタン
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
関連キーワード