6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB接続に対応した、有線レーザー式マウス。左右どちらの手でも快適な左右対称形状。Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様チルトなし 付属品取扱説明書/保証書 ホワイト 質量(g)約80 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)800/1600/2400/3200 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサーレーザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×35×116(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A(USB1.1) 動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 ホイールあり ボタン数3 取得規格VCCI Class B ホイール数なし ボタン仕様静音ボタンなし
1台
2,098 税込2,308
翌々日出荷

USB接続に対応した、有線レーザー式マウス。左右どちらの手でも快適な左右対称形状。Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様チルトなし 付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約80 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)800/1600/2400/3200 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサーレーザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×35×116(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A(USB1.1) 動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 ホイールあり ボタン数3 取得規格VCCI Class B ホイール数なし ボタン仕様静音ボタンなし
1台
2,098 税込2,308
翌々日出荷

左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Sサイズ)
仕様チルトなし 付属品取扱説明書/保証書 ホワイト 質量(g)約66 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)1000 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×36×94(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A(USB1.1) 動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 ホイールあり ボタン数3 取得規格VCCI Class B ホイール数なし ボタン仕様静音ボタンなし
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷

左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)
仕様チルトなし 付属品取扱説明書/保証書 ホワイト 質量(g)約71 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)1000 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×40×100(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A(USB1.1) 動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 ホイールあり ボタン数3 取得規格VCCI Class B ホイール数なし ボタン仕様静音ボタンなし
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷

クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
接続方式有線 ボタン数3ボタン センサーBlueLED光学式 ブラック インターフェイスUSB Type-A 対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113 本体質量(g)約80 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 付属品本体、取扱説明書 対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS) ケーブル長(m)約1.5 分解能(dpi)1200 ホイール数なし 質量(g)80
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷

クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
接続方式有線 ボタン数3ボタン センサーBlueLED光学式 ホワイト インターフェイスUSB Type-A 対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113 本体質量(g)約80 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 付属品本体、取扱説明書 対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS) ケーブル長(m)約1.5 分解能(dpi)1200 ホイール数なし 質量(g)80
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷