104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSK(日本セキュリティ)210万画素有線カメラ
安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有 200万画素屋外用防犯カメラ 赤外線照射20m IP66防水設計 同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×130×70 質量(g)255 (カメラ本体) シルバー 規格HD-TVI
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約400万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチ ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
96,980 税込106,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様屋外使用可能 セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源家庭用コンセント(100V) 解像度480×272ピクセル 動作温度(℃)-10~50 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ4.3インチ 画素数約30万画素 画角(レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

800万画素の4K撮影により、超高画質でクリアな映像を録画可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!。赤外線カメラで夜間もクリアに撮影。(ただし、夜間時はモノクロ撮影になります)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 仕様●モニター仕様:サイズ:21.5インチ・約510×385×200mm(スタンド含む)、質量:約2.1kg(スタンド含む)、最大解像度:1920×1080pixel、表示色:1677万色、視野角:水平/垂直170°、入力端子:映像HDMI・VGA●録画機仕様:カメラ接続台数:最大4台、画像出力:VGA/HDMI、カメラ信号形式:AHDNTSC/PAL(1~4入力)、有線LAN:有、(1ヶ所)、動作環境温度:0~40℃(結露が無いこと)、サイズ:約255×223×48mm(突起部除く)、ハードディスク:内蔵型・3.5インチSATA(4TB)、電源:DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) 防塵防水性能IP66相当 使用場所屋外 容量(TB)HDD4TB カメラ仕様センサ:1/3インチ CMOS、出力信号形式:AHD 3840×2160 NTSC、明るさ(照度) 0.11LUX/0LUX(赤外線LED点灯時)0.0011LUX(赤外線非照射時)0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示、SN比:48dB以上、焦点距離:f=3.6mm、撮影画像水平距離:約13m、カメラ画素:約800万画素、画角:65°、防水:IP66相当、サイズ 約200×65Φmm (スタンド部含む) 約300g、動作環境温度 -10~50℃ モニターサイズ21インチ
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視 形状防水・暗視型 仕様防水仕様あり、赤外線機能あり 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 寸法(mm)約120×70×68 質量(g)約200 電源DC5V/1A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 30万ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 動作温度(℃)-10~50 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモードカラー(赤外線LED照射時は白黒) 対応メモリーカードマイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB) 画角60度 赤外線投光距離約10m
1台
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 形状防水・暗視型 寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0 出力(画像)VGA/HDMI 電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用) センサー1/3インチ CMOS 信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力) 最大解像度1920×1080pixel 照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示 表示色1677万色 ディスプレイ15.6インチ 視野角水平/垂直160° 入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) S/N比48dB 以上 出力信号VGA / NTSC 動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50 画素数(カメラ)約30万画素 使用場所屋外型 容量(TB)HDD1TB 画角約65° 有線LAN有(1ヶ所) ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
1セット
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単設置!!”ペタッ”と貼って電源を入れるだけ。超小型軽量だから取付け場所を選びません。高画質フルハイビジョン(1080P)で映像を記録。音声録音にも対応。窓ガラスに貼り付け可能な「約3×3×1cm/約10g」場所を選ばず取り付け簡単。サイクル録画機能で古いデータから順次削除し新しいデータに書き換え。最大1年分の長時間録画が可能(動感検知機能使用時)。暗い場所でも赤外線LEDが自動点灯。夜でも撮影可能。
用途屋内・屋外の近距離(約5m)が最適、ちょっとした隙間に セット内容本体、レンズカバー2枚、スタンド用両面テープ2枚、USB電源ケーブル(電源アダプターは付属していません) 質量(g)10 電源USB電源(DC5V/1A) 寸法(cm)約3×3×1 解像度カメラ:1080P(1920×1080ピクセル) 録画時間最大約48時間 動作湿度(%)90以下(結露が無い事) 対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB) 画角約60度 動作温度範囲(℃)0~50 Wi-Fiなし 動作検知動感:あり 容量(GB)録画:最大128 最低照度(Lux)撮影時: 0(赤外線使用時)、10(通常時) 時刻PCにより設定 オーディオマイク内蔵
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型) 機能赤外線
1セット
29,980 税込32,978
欠品中

簡単設置!!”ペタッ”と貼って電源を入れるだけ 超小型軽量だから取付け場所を選びません。 高画質フルハイビジョン(1080P)で映像を記録。音声録音にも対応。 窓ガラスに貼り付け可能な「約3×3×1cm/約10g」場所を選ばず取り付け簡単。 サイクル録画機能で古いデータから順次削除し新しいデータに書き換え。 最大1年分の長時間録画が可能(動感検知機能使用時)。 暗い場所でも赤外線LEDが自動点灯。夜でも撮影可能。
用途屋内・屋外の近距離(約5m)が最適、ちょっとした隙間に 専用スタンドであらゆる角度に セット内容本体、レンズカバー2枚、スタンド用両面テープ2枚、USB電源ケーブル(電源アダプターは付属していません) 質量(g)10 電源USB電源(DC5V/1A) 寸法(cm)約3×3×1 解像度カメラ:1080P(1920×1080ピクセル) 録画時間最大約48時間 動作湿度(%)90以下(結露が無い事) 対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB) 画角約60度 動作温度範囲(℃)0~50 Wi-Fiなし 動作検知動感:あり 容量(GB)録画:最大128 最低照度(Lux)撮影時: 0(赤外線使用時)、10(通常時) 時刻PCにより設定 オーディオマイク内蔵
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷

カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状小型 寸法(mm)カメラ:約22×22×23 質量(g)モニター:約280 電源DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度約100万画素 取付サイズ円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm)33 主な機能ループ録画、動感検知 金具外寸(mm)取付け:40×22 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50 モニターサイズ170×110×23mm
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

POE録画装置XZシリーズ専用カメラ POE給電対応
仕様ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠 付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット ホワイト 切替方式昼夜切替自動 消費電力(W)6~6.5 電源POE給電またはDC12V 動作温湿度範囲-10~65℃・90%RH以下(結露なきこと) 防塵防水性能IP66 スピーカー非搭載 画質(最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps) 画素数500万画素 使用場所屋内外 警報機能人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール 映像圧縮方式H.264、H.265、H265+/H265AI 照射距離(m)最大20 画角水平79°、垂直43°、対角95° 内蔵マイク対応 ダイナミックレンジDWDR 対応プロトコルRTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF 有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨) 無線LAN非対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時 最大解像度2880×1616 解像度映像出力:最大4K 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ) 付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g)約280 レンズ3.6mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約400 視野角(水平)約88° S/N比50dB以上(AGC OFF) 同期方式内部同期 撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズ防犯カメラ スマカメカメラ一発! (Wi-Fi/有線LAN対応) 首振りモデル
エコ商品
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。 1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。 パン・チルト対応で広い範囲をカバー プッシュ通知に対応したアラート機能 マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能 クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる 暗視機能の切り替えが可能 タイムラプス録画 接続障害に備えた自動再起動機能 使いやすく機能満載の専用アプリ 配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ 形状小型 カラー、モノクロ 質量(g)約280g(本体のみ) 切替方式環境:屋外映像、屋内映像 ポート数1 電源DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) 最大出力(W)0.5(8Ω時) チャンネル数13(1~13ch) 方向正常、上下反転 レンズf:3.3 mm、F:2.8 設定方式動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80 機能ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動 速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 インターフェースWPS ボタン、RESETボタン 解像度最大 FHD 1080p (1920×1080) 動作環境温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間1年間 動作範囲パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度) 送信出力802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically) 映像素子RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス自動 撮影距離(m)0.5~∞ アンテナゲイン:1.8 dBi 絞り固定 保管環境温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 伝送速度(Mbps)無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m) フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 受信感度54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER 画角70° 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式(動画) H.264、(静止画) JPEG 対応microSDカード2、4、8、16、32、64GB 有線LANIEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LANIEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)ソーラーパネル付監視カメラ
低消費電力のため、太陽光発電でセキュリティカメラを稼働できます。有線ネットワークや電力供給ラインの敷設が困難なエリアや、過酷な環境下でデバイスの安定性が求められるシーンで使用可能です。風に負けない強さで、台風の中でも正常動作します。800万画素の高解像度で、暗所撮影にも効果を発揮します。
用途農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地帯などの監視に。大規模な競技会や突発的な公共活動、一時的な交通規制、都市建設など、一時的な監視に。 トラスコ品番369-8944 幅(mm)760 高さ(mm)829.9 タイプネットワーク 奥行(mm)696.3 電源(V)リチウムバッテリー 消費電力(W)3.2 電源リチウムバッテリー 解像度3840×2160 視野角101.6° 光源色白色 画素数最大:830万 給電方式太陽光充電
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 形状BOX型 出力画像:VGA,HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:30×23×5.3 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 適合カメラSEC-WREC-3M-CAM
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DZ/DUシリーズ専用カメラ 500万画素
用途録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。 消費電力(W)5 防塵防水性能IP66 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 映像圧縮方式H.264/H.265 照射距離(m)赤外線:10 動作温度範囲(℃)-10~60 有線LANRJ45 10/100M ×1口
1台
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約800万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 容量(TB)HDD4TB付き 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチモニター ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です 寸法(mm)110 x 75 x 75 質量(g)180 角度(°)チルト可動:110、パン:350 端末視聴:スマートフォン / パソコン 解像度HD画質 2304×1296 / SD画質 800×448 撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15 動作温度(℃)-10~+55 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数300万画素 警報機能通知:人(追跡対応) / 動体 供給電源DC5V 1A(type-C端子) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View(スマホ) / EseeCloud(パソコン) 画角水平79° 垂直40° 対角95° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 録画方式検知録画 / 常時録画 ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応 LANIEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯/5GHz帯)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
1台
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PoE録画装置XZシリーズ専用 パンチルトズーム対応防犯カメラ
用途PoE録画装置XZシリーズ専用カメラです。このカメラだけでは録画ができませんので、PoE対応の録画装置(XZシリーズ)とセットでご使用ください。 仕様(搭載)夜間フルカラー撮影・発光LED 寸法(mm)133×110×137 質量(g)390 消費電力(W)60 電源PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A 倍率(倍)光学ズーム:最大8(デジタルズーム含む) 首振角度(°)(パンチルト角度)水平350、垂直90 最大解像度2560×1440 防塵防水性能IP65 動作温度(℃)-10~60 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) マイク/スピーカー搭載/搭載 画素数400万画素 使用場所屋内屋外兼用 映像圧縮方式H.264/H.265 照射距離(m)赤外線:30 画角水平79°×垂直43°×角94°/水平39°×垂直22°×対角46° 有線LANRJ45 10/100M×1口 無線LAN非対応
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

コンパクトなボディに、メーカーハイエンドモデルと同等性能のAIプロセッサーを搭載した小型AIカメラです。 カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。 カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用AIカメラ ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能 AIアプリケーションを2つ(AIプライバシーガード/AI混雑検知)標準搭載 画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導 USB Type C による電源供給
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト 質量(g)約169(取付座部分を含まず) 使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40) 消費電力(W)DC5V:1.9A/約9.5、PoE DC48V:200mA/約9.6(クラス0機器) 電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×21(保護カバー、カメラの突起部、取付座、ケーブル部分を含まず) 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~+60 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 防水性IP44(IEC 60529/JIS C 0920) 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク x2 USB高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です 寸法(mm)110 x 75 x 75 質量(g)180 角度(°)チルト可動:110、パン:350 端末視聴:スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。 解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448 撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15 動作温度(℃)-10~+55 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数500万画素 警報機能通知:人(追跡対応) / 動体 供給電源DC5V 1A(type-C端子) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View 画角水平89° 垂直49° 対角105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 録画方式検知録画 / 常時録画 ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応 LANIEEE802.11b/g/n/ac/ax(5GHz帯/2.4GHz帯)Wi-Fi 6/5/4、有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
1台
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。 カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。 カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ 画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導 USB Type C による電源供給 i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト ホワイト 質量(g)約169(取付座部分を含まず)、約197(取付座部分を含む) 使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40) 消費電力(W)DC5V:1.5A/約7.5、PoE DC48V:170mA/約8.2(クラス0機器) 電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:102×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:103.5×51×24(取付座装着時の奥行は+28) 有効画素数約210万画素 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時) 解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240 焦点距離(mm)3.2 保存温度範囲(℃)-30~+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス0.5~∞ 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF2.0(固定) セキュリティユーザー認証/ホスト認証/HTTPS 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性IP44(IEC 60529/JIS C 0920) 画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4° 走査方式プログレッシブ USBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1 最大口径比1:2.0 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT、LLDP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷


必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm)録画装置:約278×229×44 定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し) レンズ広角3.6mm/対角130° HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数500万画素 供給電源DC48V/2A USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ10.1インチ 入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時 最大解像度2880×1616 解像度映像出力:最大4K 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時 最大解像度2880×1616 解像度映像出力:最大4K 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時 最大解像度2560×1440 解像度映像出力:最大4K 防塵防水性能IP66 画素数400万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像圧縮方式H.265+(H.265/H.264) 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 最大解像度3840×2160 解像度映像出力:最大4K 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像圧縮方式H.265AI/H.265+ 画角水平91°、垂直46°、対角109° 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時 最大解像度2880×1616 解像度映像出力:最大4K 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 最大解像度3840×2160 解像度映像出力:最大4K 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像圧縮方式H.265AI/H.265+ 画角水平91°、垂直46°、対角109° 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 最大解像度3840×2160 解像度映像出力:最大4K 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像圧縮方式H.265AI/H.265+ 画角水平91°、垂直46°、対角109° 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 最大解像度3840×2160 解像度映像出力:最大4K 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像圧縮方式H.265AI/H.265+ 画角水平91°、垂直46°、対角109° 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所屋外型 センサー1/3インチ CMOS 出力信号VGA / NTSC 照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示 S/N比48dB 以上 画角約65° 画素数(カメラ)約30万画素 質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5 動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50 接続台数(カメラ)最大4台 出力(画像)VGA/HDMI 信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力) 有線LAN有(1ヶ所) ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB) 電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用) ディスプレイ10インチ 最大解像度1024×600pixel 表示TFT(TN)LCD 入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCA セット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他 寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35 形状防水・暗視型
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷

HDMIでテレビと接続し、高画質大画面で確認 最大10台多品種カメラと接続でき、一括管理 WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 APPを通して、カメラと双方向音声通話 1T大容量東芝製HDD付属、カメラ2台で約1000時間常時録画 最大256GBmicroSDカード対応(HDDと同時録画できません。) USBメモリーで簡単に記録動画を書き出します。 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理 300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング IPカメラとして単独使用可能 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 IP66防水レベル オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理 Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
形状BOX型 寸法(mm)84×199.9 質量(g)約350 形式オーディオ エンコード:AAC/G711A 消費電力(W)≦9、≦6 電源DC12V/2A、DC12V/1A コード長さ(m)約2 レンズF2.0 センサー1/3" CMOS Sensor 対応バックライト補正 保存方法HDD又はmicro-SDカード最大256GB対応 保護等級IP66防水レベル レンズサイズ(mm)4 解像度2304×1296 視野角104° コネクタUSB 2.0(バージョンUP、モウス操作、動画書出) 動作温度(℃)-10~+50、-20~50 動作湿度(%)湿度95未満(結露なし) 音声圧縮形式G711A/AAC 使用場所屋内、屋外 無線2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m) 圧縮方法ビデオ:H.264,H.265 照射距離(m)赤外線:約20 (環境により異なります) フレームレート2304×1296@15fps 640x360@15fps アスペクト比16:9 Wi-FiIPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応 録画方式PIR移動感知録画、自動上書き保存 有線LANLanケーブルでWi-Fiルーターと接続、Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応) SDカード保存不対応(NVRで保存)
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 セット内容800万画素(4K)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、16インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本、電源関係 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) 内容1セット センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約800万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

300万画素、Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
寸法(mm)84×199.9 質量(g)約350 コード長さ(m)約2 レンズ4o、F2.0、視野角104° センサー1/3"CMOSSensor 対応バックライト補正 電源(DC-V)12/1A 解像度2304×1296(16:9) 動作温度、湿度範囲-20~50、湿度95%未満(結露なし) 使用場所屋外 防水保護等級IP66 フレームレート2304×1296@15fps/640x360@15fps 音声圧縮:G711A/AAC 赤外線投光距離約20m(環境により異なります) ビデオ仕様圧縮:H.264,H.265 対応SDカード最大256GBmicro-SDカード対応 有線LANLanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応) 無線LAN2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m) オーディオエンコード形式:AAC/G711A
1個
15,181 税込16,699
当日出荷

インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。室内親機とお客様のスマートフォンを接続して使用していただくためWifi環境がある方向けの標準セットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認可能。音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【スマホ対応が可能】。ピンポンが鳴ったら、家じゅうどこにいても自分のスマホで、手元で訪問者を確認可能。友人や家族との団らん中も、席を立たずに座ったまま対応OK。もう慌ててモニター前まで走る必要はありません。 【スマホアプリ(無料)の主な機能】 スマホで応答:家じゅうどこにいても、訪問者にアプリで応答することができます。 メッセージ応対:呼び出しに対応できない場合、メッセージ(SMS)を音声で流すことができます。 家族に転送:家族宛の呼び出しの場合、その家族に転送することができます(外出先への転送はオプションプランへの申し込みが必要です)。 通話内容を保存:訪問者との通話内容を保存して、あとからスマホで確認できます。 外を見る&通話:リアルタイムで外の映像と音声を確認することができます。通話ボタンを押さない限り、外に音声は聞こえません。 【オプションプラン(有料のサブスクリプション)の主な機能】 訪問者との通話や撮影映像の確認を外出先からできます。プランによって可能な操作がことなります。
用途インターホン 防犯カメラ 仕様ナイトビジョンあり 付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 4本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個 セット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台 材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂 質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220 消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20 電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22 使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと) 関連資料施工説明書(3.45MB) 機器詳細図面(0.08MB) 防水性IP54 取扱説明書(14.63MB) カメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
1セット
60,000 税込66,000
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)