579件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

AT 【オーダー】アカタモ ノーブランド カスタマイズ可
ニレ科ニレ属の広葉樹。 ニルム、ニレとも呼ばれる。 木理はほぼ直通でタモに似た風合いをもち、やや重厚。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
472 税込519
4日以内出荷

GM 【オーダー】ゴム ノーブランド カスタマイズ可
トウダイグザ科パラゴムノキ属の広葉樹。 階段、カウンター等あらゆる部材として人気が高いです。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
335 税込369
4日以内出荷

人工木ウッドデッキ ecofeel(エコフィール)の実物カットサンプルです。全2色(ライトブラウン/ダークブラウン)のサンプルセットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カットサンプル1枚/約133×約50×約23 材質木粉・ポリエチレン 種類全7種サンプルセット
1セット
669 税込736
3日以内出荷

MP 【オーダー】メルクシパイン ノーブランド カスタマイズ可
マツ科マツ属の針葉樹。 東南アジア産のパイン材。 黄褐色な心材と淡黄色な辺材。 加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
355 税込391
4日以内出荷

NP 【オーダー】ノースパイン ノーブランド カスタマイズ可
マツ科マツ属の針葉樹。 辺材は淡黄色白色~淡赤色、心材は黄色を帯びた褐色。 軽く施工性、加工性に優れているため、和洋問わず造作材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
334 税込367
4日以内出荷

NR 【オーダー】ナラ ノーブランド カスタマイズ可
ブナ科コナラ属の広葉樹。 虎の模様に似た斑(虎斑)が特徴的。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
588 税込647
4日以内出荷

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HM 【オーダー】桧 無節 ノーブランド カスタマイズ可
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。 ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。 耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
500 税込550
4日以内出荷

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

9.0 T2G1 【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
97 税込107
翌々日出荷


釣果歴然!! イカに効く驚きの透明度を実現!!。2mにカットしたエギング専用ハリス。フロロカーボン100%。岸釣り専用。驚きの透明度でイカのノリが違う、パワーカーボンを採用。圧倒的な耐摩耗性とナイロンに迫る結節強力を実現。スナップ入
材質フロロカーボン スーパークリアー 全長(m)2
1個(5セット)
439 税込483
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち込むときのトルクを低減。繊維を切り込むW4カット形状。ステンレスより高耐食(錆びにくい)。メーカーが製造販売する本製品のステンレス類似品SUS410製品と本製品に対して行った円錐噴霧試験の結果の比較に基づく
用途木材 シルバー 材質(ねじ部)
1箱(350本)ほか
1,334 税込1,467
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーススレッドに先割カット。堅木に軟木に作業性抜群。
材質 ねじ長さ(mm)65 頭径(Φmm)8.8 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(200本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ形状はコーススレッドと同じです。 違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。 カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。 ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼びM5.5 ねじ長さ(mm)63 材質SUSU410
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ゼン人工木パネル Z140L20
・ランダムグループ(不均等溝柄)の次世代人工木板。 ・水に強く腐食しません ・しっかりした15mmの板厚。 ・長持ち
材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%) 寸法(mm)W140×T15×L2000~2010 質量(kg)5.8 板厚(mm)15 表面柄:不均等溝/V溝
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)人工木パネル M140L20
・表面を触っても感じられるやさしい木質感にこだわったサイディング仕上げ。 ・水に強く腐食しません ・しっかりした15mmの板厚。 ・長持ち
材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%) 寸法(mm)W140×T15×L2000~2010 質量(kg)5.8 板厚(mm)15 表面柄:サンディング
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木ビス スタート用
用途床板デッキ 止め具部品用 材質ステンレス 寸法(mm)金具:35×24
1セット(10個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ハンドル形状により、少ない力で作業ができます。刃物特殊鋼使用で、切れ味抜群です。天然木で手に優しく、焼入れ柄のため防腐効果があります。
用途除草作業に。 全長(mm)305 質量(g)182 材質(刃)刃物特殊鋼
1個
1,788 税込1,967
5日以内出荷

木ビス センター用
用途床板デッキ 止め具部品用 材質ステンレス 寸法(mm)金具:35×21
1セット(10個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 動画あり
■[木材をガード!]優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮します。■[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。■[木目を生かした仕上げ]木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。■[木材に浸み込み易い]油性木部保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。 塗装が初めての方や女性にもオススメ。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ウッドデッキ / ログハウス / パーゴラ / ラティス / プランターなどウッドクラフト / 工作品など。羽目板、窓枠、破風、戸袋、板べいなど 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など■[常に水がかかる所]常に水がかかる所には塗れません。■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所]木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[火気のある場所]火気のあるところでは塗らないで下さい。■[動植物などにご注意]塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 特性速乾 主な用途屋外木部 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 使用場所屋外 使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末は水をお使いください。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(0.2L)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,998 税込4,398
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち込むときのトルクを低減。繊維を切り込むW4カット形状。ステンレスより高耐食(錆びにくい)。メーカーが製造販売する本製品のステンレス類似品SUS410製品と本製品に対して行った円錐噴霧試験の結果の比較に基づく
用途木材 材質(ねじ)鉄 シルバー
1箱(170本×5パック)ほか
4,584 税込5,042
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじの呼びM5.3 寸法d(mm)5.3 長さ(mm)120 材質 寸法S(mm)63 寸法D(mm)9 表面処理3価ホワイト
1箱(100個)
2,898 税込3,188
翌日出荷

一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用受木です。受木は、PPC用紙約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。
材質PVC
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装 材質 表面処理クロメート
1箱(2000本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様直角面木 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(200本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

槍木産業涼かちゃん
紫外線や熱中症から身を守る優れものです。炎天下では無帽に比べて10度涼しい状態になります。軽量で、ケープは着脱式。UVカットマスクと併用することも可能です。
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ランナー止めに使用可能な、時間が経つと土に還る、地球にやさしい紙の杭。天然パルプ製。
用途◇イチゴのランナー止め。◇スイカ・かぼちゃ・メロンのつる止め。◇適当な長さにカットして様々な用途に 寸法(cm)45 本数約800本/袋
1個(45cm)
4,688 税込5,157
5日以内出荷