らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質木
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。
材質木
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
用途釘なしで板の組み付けに
材質木
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
木材・板のジョイント及び棚受け用としてご使用ください。
材質ブナ
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。
材質スチール
釘やねじを使わずに木部を継ぎ合わせることができます。太さ16~12Φは溝(ローレット)有り、16Φのみ溝(ローレット)無しです。
用途木部の接合などに。
仕様ローレット:有
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。
ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに
全長(mm)62
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下
先端硬度HRC41~45
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。
材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)
先端形状丸シャンク
ブナ材の木ダボです。自動打ち込み機に最適、
用途家具のジョイント
材質ブナ
セット内容梱包:10kg
61-34-18~20ダボ後付けタイプ専用の後付けダボです。61-34-18-1~10、61-34-19-1~4には2個取り付けてください。61-34-20-1~6には先端と後端のどちらかに取り付け、もう片方は安全のためビスで木棚に固定してください。
材質スチール製 クロームメッキ
アズワン品番62-2130-89
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。
材質/仕上木材(ブナ)
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ
材質アルミ挽物
呼び8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ
適合GPS、GPM
材質アルミ挽物
ねじピッチ(mm)1.0
呼び10
ねじサイズM6
RoHS指令(10物質対応)対応
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
ロングサイズの木製ダボ。工作、DIYなどに。必要な長さにカットしてご使用ください
材質自然木
長さ(mm)300
用途施工現場において、適合する木棚用ブラケットまたはLダボ(LD)を簡易固定ダボ式製品にカスタマイズするための専用ダボ
付属品ワッシャー付き鍋頭ネジM4(0.7P)
材質真鍮挽物
色クローム
ねじピッチ(mm)0.7
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥639
税込¥703
当日出荷
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ設置用ダボ受け金具、帆立インサイドパイプ受け(HIPなど)およびVヒップクロスバー(VHX・VHXSで始まる製品の全て)の装着が可能。のみ寸0~4限定。
用途ナローダボシステム専用、爪ボルト(6TS)付き木棚板設置用ダボ
付属品爪ボルト
仕様木棚専用
ねじサイズM6
ねじピッチ(mm)1.0
サイズ(mm)20
材質真鍮挽物
材質(ツメ)スチール
用途ハシゴ型ダボ柱システム専用、木棚板設置用ダボ
材質SUS304
厚さ(mm)0.8t
色ステンレスヘアーライン
サイズ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥379
税込¥417
当日出荷
埋め込みダボ式ダボシステム用、木棚板設置用ダボ
材質スチール
ねじ径M6
和タンス等の上下のツナギ用又は、家具内の移動棚を四隅で支える部品。棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。側板の受穴は、棚ダボの足の長さより1~2mm深く、穴径は足径より少し小さめにあけてください。取り付けには木ヅチなどで軽く打ち込んでください。
Φ10穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。
用途可動棚
材質ABS樹脂
差込サイズ(Φmm)9.5
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
Φ8穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途可動棚
材質ABS樹脂
差込サイズ(Φmm)7.5
耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)
関連キーワード
1
2
3
次へ