ガラスセード(部分消し)。本体クロームメッキ仕上。木飾り付(ウォールナット色)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
LEDランプLED電球 LDA(電球40W形相当まで×1)E26
色温度(K)2800
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)69.2
幅(mm)156
高さ(mm)199
質量(kg)0.6
取付方式ワンタッチ取付
光源色電球色
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色黒
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)150
高さ(mm)31
タイプLED一体型
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯100Wクラス
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
再生紙使用マーク適合
ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
明るさ白熱灯600Wクラス
高さ(mm)31
質量(kg)0.4
LED寿命(時間)40000
直径(Φmm)120
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)1.9
直径(Φmm)300
高さ(mm)43
タイプLED一体型
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30Wクラス
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
再生紙使用マーク適合
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。工具もネジも不要のらくらく施工。取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)55
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
直径(Φmm)500
取付方式クイック取付型
再生紙使用マーク適合
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
幅(mm)500
高さ(mm)45
質量(kg)5.4
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
長さ(mm)500
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.7
直径(Φmm)150
高さ(mm)30
タイプLED一体型
消費電力(W)11.6
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯100Wクラス
調光方式連続100-1%・位相制御
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
取付面位置壁・天井・傾斜(90°)
再生紙使用マーク適合
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
長さ(mm)300
幅(mm)300
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)1.9
高さ(mm)43
タイプLED一体型
消費電力(W)15.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)26(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30Wクラス
調光方式連続100-1%・位相制御
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.6
直径(Φmm)120
高さ(mm)30
タイプLED一体型
消費電力(W)6.4
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)7(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯600Wクラス
調光方式連続100-1%・位相制御
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
取付面位置壁・天井・傾斜(90°)
再生紙使用マーク適合
コーンに施されたナチュラルな木目が木質系の天井に溶け込み、存在感を抑えるダウンライト
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
ランプLED一体型
演色指数(Ra)94
本体樹脂
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
LED寿命(時間)40000
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×136×68
グリーン購入法適合
取付面位置壁面・天井面・傾斜面
再生紙使用マーク適合
手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)32
ランプLED一体型
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)162.5
皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)
光束(Lm)5200
LED寿命(時間)40000
明るさHf32W定格出力×2灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面
調光の可否可(100-1%)/調色
傾斜天井取付角度(°)90
再生紙使用マーク適合
関連キーワード