カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(596)
    • 木ねじ(155)
    • 細ビス(255)
    • その他タッピングネジ(46)
    • その他小ねじ(23)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
    • トイレ補修部品(4)
  • 建築金物(423)
  • オフィス家具(167)
  • 卓上消耗品(85)
  • 医療(66)
  • 農業・園芸資材(56)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 物流用品(40)
  • 作業工具(38)
  • 店舗什器・備品(36)
  • 空調・電設資材(34)
  • 安全標識(28)
  • 事務用品(28)
  • 電動工具(25)
  • 切削工具(23)
  • 機構部品(14)
  • 厨房用品(9)
  • 介護用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 家電(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗料(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 保管用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 農具(4)
  • 制御機器(3)
  • 照明(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・表面処理をもっと見る
取付穴形状
ヘクサロビュラ・十字穴・四角穴
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T10
ねじピッチ(mm)/山数
0.7(36山)・0.8・1.41(18山)・1.58(16山)・2.11(12山)・2.3(11山)・2.4・2.8・2.82・3.18・3.2
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木 ビス」の検索結果

1,810件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DynaSmart T PC1台 3年版 POSAカード版(新規・更新兼用) ダイナコムウェアDynaSmart T PC1台 3年版 POSAカード版(新規・更新兼用)ダイナコムウェア
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
バラエティに富んだダイナフォントのTrueTypeフォントを収録 ・グッドデザイン賞などアワード受賞フォント:金剛黒体/甲金文体/古籍五書体(古籍木蘭/古籍真竹/古籍糸柳/古籍銀杏/古籍黒檀) ・UDフォント(UD明朝体/UDゴシック体/UD丸ゴシック体)書体が適時追加される ・2025年春追加書体「金花体」 ・2025年秋追加書体「古籍五書体B」特典フォント2,400書体以上も使える追加オプションでWebフォントクラウドサービス「DFO」も使える
DynaSmart T PC1台 1年版 POSAカード版(新規・更新兼用) ダイナコムウェアDynaSmart T PC1台 1年版 POSAカード版(新規・更新兼用)ダイナコムウェア
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
バラエティに富んだダイナフォントのTrueTypeフォントを収録 ・グッドデザイン賞などアワード受賞フォント:金剛黒体/甲金文体/古籍五書体(古籍木蘭/古籍真竹/古籍糸柳/古籍銀杏/古籍黒檀) ・UDフォント(UD明朝体/UDゴシック体/UD丸ゴシック体)書体が適時追加される ・2025年春追加書体「金花体」 ・2025年秋追加書体「古籍五書体B」特典フォント2,400書体以上も使える追加オプションでWebフォントクラウドサービス「DFO」も使える
DynaSmart V PC1台 1年版  POSAカード版(新規・更新兼用) ダイナコムウェアDynaSmart V PC1台 1年版 POSAカード版(新規・更新兼用)ダイナコムウェア
51,980税込57,178
1本
3日以内出荷
ダイナフォントの全ての書体を収録 ・グッドデザイン賞などアワード受賞フォント:金剛黒体/金蝶体/甲金文体/古籍五書体(古籍木蘭/古籍真竹/古籍糸柳/古籍銀杏/古籍黒檀) ・テロップ書体(最新情報) ・UDフォント(UD明朝体/UDゴシック体/UD丸ゴシック体) ・バリアブルフォント(金剛黒体VF) ・多言語フォント最新書体も随時追加:2025年春の新書体情報使用許諾が広く安心してダイナフォントを使用できるWebフォントクラウドサービスDFOが使える
エクセルフレームフラット木部タイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルフレームフラット木部タイプセット50ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
材質スチール寸法丸パイプ:50.8Φ×1.6tサイズ(mm)769~918呼び径(ねじ)M10 ピッチ:1.5穴径ビス:Φ7皿 Φ4穴
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 子機 サン電子高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 子機サン電子
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(別売)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(本機器)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。TLC-G2000T(本機器)は、取付金具BK-TLCG(別売)を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様TV信号通過損失(dB以下):470~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~200MHz 2.5、470~3224MHz 2.5付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~200
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 親機 サン電子高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 親機サン電子
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。TLC-G2000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様TV信号通過損失(dB以下):470~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~200MHz 2.5、470~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~200
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 子機 サン電子高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 子機サン電子
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(別売)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(本機器)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。TLC-G1000T(本機器)は、取付金具BK-TLCG(別売)を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様TV信号通過損失(dB以下):70~76MHz 3.5、76~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~60MHz 2.5、70~3224MHz 2.5付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.7電源電圧AC100V:50/60Hz(ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~60
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 親機 サン電子高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 親機サン電子
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。TLC-G1000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様TV信号通過損失(dB以下):70~76MHz 3.5、76~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~60MHz 2.5、70~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~60
レザーツマミ アイワ金属レザーツマミアイワ金属
829税込912
1個
3日以内出荷
本革(牛革)の手触りと風合いで家具の雰囲気をガラッとチェンジできるアイテム使うごとに経年変化も楽しめますねじで簡単に取り付けできます工作、クラフト、取り替え、新規取付などに木やアイアンとの相性も良いアイテムです
付属品ビス:皿タッピング3.5×16材質本革幅(mm)約25全長(mm)約63(取り付け時)サイズS奥行(mm)約25(取り付け時)適合板厚(mm)15以上
レザーハンドル アイワ金属レザーハンドルアイワ金属
949税込1,044
1個
3日以内出荷
本革(牛革)の手触りと風合いで家具の雰囲気をガラッとチェンジできるアイテム使うごとに経年変化も楽しめますねじで簡単に取り付けできます工作、クラフト、取り替え、新規取付などに木やアイアンとの相性も良いアイテムです
付属品ビス:皿タッピング3.5×16材質本革幅(mm)約25適合板厚(mm)15以上
極細ビス(スチール) 24号 ダンドリビス極細ビス(スチール) 24号ダンドリビス
1,398税込1,538
1箱(358本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質スチール十字穴番号No.1寸法d(mm)2.6表面処理クロメート穴の形状十字穴頭部径dk(mm)4.2
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,798税込3,078
1箱(500本)ほか
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
979税込1,077
1箱(60本)ほか
翌日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO HC 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
559税込615
1パック(40本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(550本)ほか
翌日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)3.8表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
高演色LED エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)405備考人検知カメラ付規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)7.6定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)16ガラス色透明ケシ電源容量(VA)12定格光束(Lm)122LED交換可能
高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
30日以内出荷
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)451備考顔識別カメラ付規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)8.2定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94機能録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)14.8明るさ白熱灯器具40Wガラス色透明ケシ電源容量(VA)13定格光束(Lm)122LED交換可能
高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)360備考人感センサーモード切替型規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)6.2定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)19.6明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明ケシ電源容量(VA)13定格光束(Lm)122LED交換可能
エクステリアポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)エクステリアポーチライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
仕様【調光器】不可付属品Bluetooth通信アンテナ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型、【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)4センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光色電球色明るさ白熱灯器具40Wガラス色透明・石目調電源容量(VA)5定格光束(Lm)359LED交換
エクステリア ポーチライト顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型種別エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.4取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)478定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)506平均演色評価数(Ra)80光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)64.1光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)10定格光束(Lm)359LED交換
エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト人検知カメラ付ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型種別エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.4取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)431定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)80光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)71.8光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)9定格光束(Lm)359LED交換
ビックス 金具固定用ビス (SUS410/パシペート) 天野製作所ビックス 金具固定用ビス (SUS410/パシペート)天野製作所
2,000税込2,200
1箱(180本)ほか
4日以内出荷
特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。
用途雨樋金具等の金具固定材質SUS410表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.3ねじの呼び3.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)3.8
ビックス 金具固定用ビス (SUS410/黒茶処理) 天野製作所ビックス 金具固定用ビス (SUS410/黒茶処理)天野製作所
2,300税込2,530
1箱(180本)ほか
4日以内出荷
特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。
用途雨樋金具等の金具固定材質SUS410表面処理黒茶処理頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.3ねじの呼び3.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)3.8
エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(100本)
4日以内出荷
先端に特殊ドリル先を採用し材割れ防止に力を発揮します。
用途タイトフレーム等材質呼び径7表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7首下長(mm)55頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)7
ビックス ミニビス (鉄/ブロンズめっき) 天野製作所ビックス ミニビス (鉄/ブロンズめっき)天野製作所
1,500税込1,650
1箱(400本)ほか
4日以内出荷
小さいビスですが施工しやすい浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材建具、木枠、など材質呼び径2.1表面処理ブロンズめっき頭部径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)2.1
ビックス ミニビス フレキ付 (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス ミニビス フレキ付 (鉄/クロメート)天野製作所
1,500税込1,650
1箱(250本)ほか
4日以内出荷
小さいビスですが施工しやすい浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材建具、木枠、など材質呼び径2.4表面処理クロメート頭部径(Φmm)4.1ねじ外径(mm)2.4
ビックス ミニビス フレキなし (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス ミニビス フレキなし (鉄/クロメート)天野製作所
1,500税込1,650
1箱(250本)ほか
4日以内出荷
小さいビスですが施工しやすい浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材建具、木枠、など材質呼び径2.4表面処理クロメート頭部径(Φmm)4.1ねじ外径(mm)2.4
ビックス ミニビス (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス ミニビス (鉄/クロメート)天野製作所
1,500税込1,650
1箱(450本)ほか
4日以内出荷
小さいビスですが施工しやすい浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材建具、木枠、など材質呼び径2.1表面処理クロメート頭部径(Φmm)3.8ねじ外径(mm)2.1
ビックス ミニビス (鉄/ニッケルめっき) 天野製作所ビックス ミニビス (鉄/ニッケルめっき)天野製作所
1,500税込1,650
1箱(250本)ほか
4日以内出荷
小さいビスですが施工しやすい浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材建具、木枠、など材質呼び径2.1表面処理ニッケルめっき頭部径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)2.1
ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)天野製作所
6,300税込6,930
1箱(850本)ほか
4日以内出荷
高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。材質表面処理クロメート
ビックス コンパネビス (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス コンパネビス (鉄/クロメート)天野製作所
1,600税込1,760
1箱(160本)ほか
4日以内出荷
ねじの強度も最強!毛羽を切る特殊フレキ!部材同士をガッチリ固定できるビスです。
用途構造用合板、コンパネ等材質表面処理クロメート頭部形状
4K8K対応屋外用混合器(各出力入力端子間電流通過型)(UHF/BS・CS)(切換スイッチ付) マックステル4K8K対応屋外用混合器(各出力入力端子間電流通過型)(UHF/BS・CS)(切換スイッチ付)マックステル
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
2K・4K・8K対応した屋外用混合器(各出力入力端子間電流通過型)(UHF/BS・CS)(切換スイッチ付)(木ネジ×2本、防水キャップ×3個、5C用F型コネクター、リング端子数付属)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、妨害電波の影響を受けにくい仕様となっています。各出力入力間電流通過型(切り替えスイッチ付)の為、どの出力端子から入力端子へ電源を送ることができます。
用途屋外用付属品防水キャップ×3個、5C用F型コネクター×3個、5C用リング×3個、木ビス×2個質量(g)268寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×82×53
万能ビス 小箱(鉄/クロメート) シネジック万能ビス 小箱(鉄/クロメート)シネジック
2,730税込3,003
1箱(250本)ほか
5日以内出荷
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっき頭部径(Φmm)8.1ビット十字ビット NO.2頭部ラッパ
トライリード 小箱(鉄/クロメート) シネジックトライリード 小箱(鉄/クロメート)シネジック
4,020税込4,422
1箱(400本)ほか
5日以内出荷
トライリードは木割れを起こさずきれいに仕上げることを追求した細ビスです。木材だけでなく、MDFの木口などにも下穴なしで施工できるので様々な用途に使えます。
用途ドア枠、引き出し、棚、吊棚への施工に。材質十字穴番号T-10呼び径(mm)3表面処理クロメート頭部形状頭部径(Φmm)6.3ビットヘクスローブビット T-10穴の形状ヘクスローブ(星形)ビット
万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート) シネジック万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート)シネジック
3,720税込4,092
1箱(400本)ほか
5日以内出荷
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっき頭部径(Φmm)10.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び4.2mm頭部
18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき) OHSATO(大里)18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき)OHSATO(大里)
8,100税込8,910
1ケース(10箱×410本)ほか
翌日出荷
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕の打ち込みスピードです。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けない木部用ビスです。
用途木部への締結に。材質鉄/三価めっき頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いスリムスレッド (鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)サビに強いスリムスレッド (鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)
10,500税込11,550
1ケース(10箱×400本)ほか
翌日出荷
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に。材質タイプ軸細表面処理イオニスコート頭部形状皿フレキ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート)OHSATO(大里)
13,800税込15,180
1ケース(10箱×500本)ほか
翌日出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に。材質鉄/BRPコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド (鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド (鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)
10,700税込11,770
1ケース(10箱×380本)ほか
翌日出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。材質鉄/イオニスコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)
10,700税込11,770
1ケース(10箱×110本)ほか
翌日出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。材質表面処理イオニスコート頭部形状皿ラッパ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら