ねじの呼びM3.8
ねじ径d3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
サイズ:約Φ3.1×25mm
入数:20本入
サイズ(mm)約Φ3.1×25
1パック(20本)
¥132
税込¥145
当日出荷
取り出しやすく、保存にも便利
木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質スチール
表面処理ラスパート
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
ねじ形状はコーススレッドと同じです。
違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。
カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。
ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼びM5.5
ねじ長さ(mm)63
材質SUSU410
仕様長さ = 12mmねじサイズ = 3mmヘッド形状 = 皿頭ドライブタイプ = Pozidriv材料 = 鋼仕上げ = 黄色不動態化、亜鉛めっき十字穴. 削片板、MDF、及び木材用に特別に設計された皿頭合板ねじです。. 二条木ねじと同等の挿入速度 木口部分で使用可能 ほとんどの木材でパイロット穴は不要 光沢亜鉛めっき及び黄色不動態化硬鋼
1箱(100個)
特価
¥699
税込¥769
当日出荷
サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。
十字穴リセス:ポジドライブ
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
セット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)
1パック
¥279
税込¥307
当日出荷
●軸が細く先端足割れ加工●フレキ効果により板浮きを防ぐ
材質ステンレス(SUS410)
表面処理パシペート
●首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ●ビットが抜けにく、ネジ頭が潰れにくい
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2
呼び径4.2
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部径(Φmm)約11
木工用の切り札、サイズも豊富!
木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用
表面処理ユニクローム
材質鉄
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
ねじの呼びM4.2
ねじ径d4.2
ねじピッチp(mm)2.8
仕様クロムフリー
材質ステンレス
仕上パシペート
頭径D(Φmm)8.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状皿頭フレキ付
仕様長さ = 20mmねじサイズ = 3.5mmヘッド形状 = 皿頭ドライブタイプ = Pozidriv材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様長さ = 50mmねじサイズ = 10mm材料 = 鋼スチールタイプ = 硬化鋼仕上げ = 亜鉛めっき、クリアな不動態化BZPスチール、六角形ヘッド. DIN571準拠 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
足割れ加工でくいつき抜群!。先端の足割れ加工が木材を切削し、木材に対する抵抗を軽減。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途木工用
材質スチール
1個
¥151
税込¥166
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED
セット内容サイズ(入数):2.4×13mm(200)2.7×16mm(200)3.1×20mm(200)3.8×25mm(200)4.1×38mm(100)
1個
¥7,890
税込¥8,679
当日出荷
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
木ネジでしっかりと固定するタオルハンガーです。支持部は可動式でスライドできます。フェイスタオルが広げて干せるサイズです。
用途キッチン、お風呂場、トイレの収納に。
材質パイプ:鋼管(ポリプロピレン被覆)、支持部:スチロール樹脂、キャップ:ポリエチレン
耐荷重(kg)2
取付け方法木ネジ+アンカー
ねじの呼びM4.2
材質ステンレス
仕様クロムフリー
仕上パシペート
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)7.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.7
木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。
マグネット入り、ネジを保持できます。
先端サイズNo.2
硬度H
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
仕様長さ = 15.875mmねじサイズ = No. 8ヘッド形状 = 皿頭ドライブタイプ = Pozidriv材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥399
税込¥439
当日出荷
ピッタリサポート専用で使用します。
用途ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。
仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。
トラスコ品番789-4279
材質スチール
サイズ4.1×25
質量(g)16.2
表面処理ニッケルメッキ
1パック(8本)
¥259
税込¥285
翌日出荷
アンティーク好きなDIYユーザーにおすすめの純真鍮マイナス木ネジです。真鍮の風合いがとてもいい雰囲気を出してくれます。
ピッタリサポート専用で使用します。
用途ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。
仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。
トラスコ品番789-4228
材質ステンレス(SUS304)
サイズ4.1×25
質量(g)16.2
1パック(8本)
¥239
税込¥263
翌日出荷
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8
サイズ(mm)3.8×51
エスコ品番EA949EB-51
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法d(mm)3.8
寸法S(mm)30
寸法D(mm)8
表面処理ユニクロ
頭部形状皿頭
1セット(500本)
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ