「木ねじ 皿 3.8」の検索結果

258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(600本)ほか
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)3.8表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,300税込2,530
1箱(600本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ
18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき) OHSATO(大里)18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき)OHSATO(大里)
8,100税込8,910
1ケース(10箱×410本)ほか
翌日出荷
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕の打ち込みスピードです。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けない木部用ビスです。
用途木部への締結に。材質鉄/三価めっき頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート)OHSATO(大里)
13,800税込15,180
1ケース(10箱×500本)ほか
翌日出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に。材質鉄/BRPコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド (鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド (鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)
10,700税込11,770
1ケース(10箱×380本)ほか
翌日出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。材質鉄/イオニスコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)
10,700税込11,770
1ケース(10箱×450本)ほか
翌日出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。材質鉄/イオニスコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂BK ステン(+)サラモクネジ大阪魂
667税込734
1セット(35個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
右勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3ヘアライン
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
右勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3古代ブロンズ
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
左勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3ヘアライン
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
左勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3古代ブロンズ
186 調整蝶番(重量用) BEST[金物]186 調整蝶番(重量用)BEST[金物]
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
右勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304付属ネジ 皿木ねじ3.8×32mm
用途重量ドア長さ(mm)127幅(mm)140厚さ(mm)4
186 調整蝶番(重量用) BEST[金物]186 調整蝶番(重量用)BEST[金物]
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
左勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304付属ネジ 皿木ねじ3.8×32mm
用途重量ドア長さ(mm)127幅(mm)140厚さ(mm)4
225N 彫込空錠 BEST[金物]225N 彫込空錠BEST[金物]
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレスバックセット:50、64mm扉厚:33~40mm作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用長さ(mm)150厚さ(mm)124サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨
215N 彫込箱錠 BEST[金物]215N 彫込箱錠BEST[金物]
76,980税込84,678
1個
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅バックセット:50、63mm扉厚:33~40mm作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用長さ(mm)160厚さ(mm)147サテンブラス
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)OHSATO(大里)
689税込758
1パック(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
239税込263
1パック(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
759税込835
1パック(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,292税込1,421
1箱(55本×4パック)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ユニクロ
ブロンズ 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ブロンズ 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,576税込1,734
1箱(43本×4パック)
当日出荷から4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ブロンズメッキ
ステンレス 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,284税込4,712
1箱(50本×6パック)ほか
4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS-XM7
fortユニクロめっき2x4用金具アングル A5-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具アングル A5-UCfort
209税込230
1個
翌々日出荷
真ん中にバイ2幅の切り欠きがあり、十字組みなどに適した形状のアングルです。A-5を複数個使用することや、他のアングル・プレートとの併用で不安定になりがちな十字組みを強固にすることができる2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J6-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J6-UCfort
889税込978
1個
翌々日出荷
2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:12本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J7-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J7-UCfort
389税込428
1個
翌々日出荷
2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:9本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B6-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B6-UCfort
269税込296
1個
翌々日出荷
片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B5-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B5-UCfort
239税込263
1個
5日以内出荷
2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BK fortfort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BKfort
909税込1,000
1個
翌々日出荷
2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:12本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装ブラケット B7-BK fortfort黒塗装ブラケット B7-BKfort
259税込285
1個
翌々日出荷
両側から挟み込んで固定するので、アングルやプレートを使用するよりも、強くつなぐことができる2x4金物です。複数個使用することで、T字・十字つなぎにも使用できます。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:7本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B7-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B7-UCfort
249税込274
1個
翌々日出荷
両側から挟み込んで固定するので、アングルやプレートを使用するよりも、強くつなぐことができる2x4金物です。複数個使用することで、T字・十字つなぎにも使用できます。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:7本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BKfort
289税込318
1個
翌々日出荷
片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具アングル A5-BK fortfort黒塗装2x4用金具アングル A5-BKfort
219税込241
1個
翌々日出荷
真ん中にバイ2幅の切り欠きがあり、十字組みなどに適した形状のアングルです。A-5を複数個使用することや、他のアングル・プレートとの併用で不安定になりがちな十字組みを強固にすることができる2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J7-BK fortfort黒塗装2x4用金具ジョイスト J7-BKfort
399税込439
1個
4日以内出荷
2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:9本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ブラケット B5-BK fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B5-BKfort
249税込274
1個
翌々日出荷
2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1箱(300本)
翌々日出荷から4日以内出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチール、クロメートタイプ半ネジ
SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(130本)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。材質ステンレス(SUS410)、パシペートタイプ半ネジ
絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズ エスコ絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズエスコ
3,300税込3,630
1個
翌々日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●サイズ(mm):Φ148●曲面:120R●全長(mm):170●カラー:ブラック●重量(g):296●材質:鏡面/ガラス●付属品:ステンレス皿木ネジ(3.8×25mm)×4個、鉛プラグ(#8×20mm)×4個●凸面●スタンドタイプ(ねじ止め)アズワン品番65-9273-79
ドア用ドアストッパー本体上部取付用 TOSTEM(LIXIL)ドア用ドアストッパー本体上部取付用TOSTEM(LIXIL)
5,398税込5,938
1セット(5個)
7日以内出荷
セット内容【5個入り】取付ねじ付き(皿木ねじM3.8x20:2本、戸当たり取付ねじM4x20:1本)適合シリーズ18TA、18ラシッサ、18ラフィス、21ラシッサUD、23ラフィス
ランマ開閉用フック棒 TOSTEM(LIXIL)ランマ開閉用フック棒TOSTEM(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
セット内容フック棒1本、フック掛け1個、フック掛け用取付ねじ付き(皿木ねじΦ3.8x25:2本)適合シリーズ18ラシッサ
HP 真鍮 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
399税込439
1パック(10本)ほか
当日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
HP ユニクロ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
129税込142
1パック(26本)ほか
当日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら