ねじの呼びM4.2
ねじ径d4.2
ねじピッチp(mm)2.8
仕様クロムフリー
材質ステンレス
仕上パシペート
頭径D(Φmm)8.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
木ねじ付。
長さ(mm)83
幅(mm)約49
厚さ(mm)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。Sタイプはコーススレッドなど頭が大きいビスに使用します。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質ポリエチレン
十字穴番号NO.2用
外径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。
付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,459
税込¥1,605
当日出荷
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
差込角(sq.)12.7
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61
打撃数(min-1[回/分])0~2200/3300/4200
回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400
ナイロンリング入り
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
材質ナイロン6
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、小ネジ、六角全ねじボルト
適合母材コンクリート、ALC、石膏ボード、ブロック、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
質量(g)1.5
引張強度N(kgf)26.5(2.7)
推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4
押込力N(kgf)30.4(3.1)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)
高さ(mm)12
材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)
種類標準タイプ
吸着力(N)22.5
仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨
使用環境防錆
吸着力(N[kgf])22.5(2.3)
推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
仕様ナイロンリング入
材質(羽根・軸)SUS430
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150~200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。
用途機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等
材質ナイロン6
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー
適合母材コンクリート、ALC、ブロック、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)
材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)
色ナチュラル
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)3
種類クリップ型
吸着力(N)20
取付け方法面付タイプ
押込力N(kgf)3(3.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
適合穴あけ:《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約110穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約200穴
ねじ(締め)《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2400本、(締め)《Highモード》木ネジ・米松(3.5×20mm)約360本、締め:《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約470本
機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13)
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0
クラッチ作動トルク21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)
回転数高速0~900回転/分、低速0~300回転/分
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
打ち込みやすく空転の心配がありません。
使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!!
品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用
適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電。最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散。安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応。安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上。作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電
仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)180
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
用途建具用
材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下
付属品十字穴付皿木ねじ
種類標準
付加機能配線付き
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴
ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本
打撃数(min-1[回/分])インパクトモード時0~3000
機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライト/
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)インパクトモード時22、ドリルモード3
回転数インパクトモード時0~2600回転/分、ドリルモード0~600回転/分
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
関連キーワード