材質木
寸法(mm)柄:69×8、コマ:Φ50
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
材質木
寸法(mm)Φ60×50
ひも長(mm)455
1個
¥228
税込¥251
当日出荷
色ブラウン
材質木
寸法(mm)Φ73×55
ひも長(m)0.6
科目生活科・総合学習
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
材質木
寸法(mm)Φ65×65
ひも長(m)1.5
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
手の平サイズの十二支おてだま。やわらかい肌触りで、コロンとかわいい12匹のキャラクターたち。手・指を動かして頭のリフレッシュ! ジャグリングで楽しく遊びながら指先の運動に。干支の勉強にも使えるので、子供から年配の方まで幅広くおすすめです。お手玉としてだけでなく、お正月飾りとしても。持ち運びや収納に便利な巾着袋付き。※敷物は付いていません。
材質お手玉:生地/ポリエステル 中材/ポリエステル、ガラス粒・巾着:ポリエステル
質量(g)約385
寸法(Φ×高さH)(mm)巾着:約底面130×170(紐含まず)
全長(cm)お手玉:約7
適合年齢(歳)3以上
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
見た目もかわいいたまご型のかたちあわせ!
セット内容たまご×1、パック×1
材質ABS・PP
寸法(cm)15×10.5×7
包装形態OPP袋
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
丈夫な編みひもを使用!
色ブラウン
材質木
寸法(mm)Φ65×60
ひも長(m)1.5
科目生活科・総合学習
1個
¥282
税込¥310
当日出荷
セット内容コマ(無着色)×1、ひも×1
材質木
寸法(mm)Φ60×54
ひも長(m)1.5
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
適合13mm水栓用
外径(Φmm)15
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1袋(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。
車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。
ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。
ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。
トラスコ品番359-9574
形状自在
車輪径(Φmm)75
質量(g)220
材質(車輪)エラストマー樹脂
タイププレート式
車輪幅(mm)20
取付高(mm)93
取付穴径(Φmm)6.5
取付座(mm)70×42
取付ピッチ(mm)56×28
材質(金具)スチール
騒音対策あり
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
直径(mm)15
材質EPDM
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
丈夫な編みひもを使用!
色ブラウン
材質木
寸法(mm)Φ60×57
ひも長(m)1.5
科目生活科・総合学習
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
材質EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)80
適合呼び13用
材質EPDM
直径(Φmm)15
呼び径(mm)13
呼び13
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
呼び径(mm)13
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR)
耐熱温度(℃)(参考)30~40
最高耐熱温度(℃)40
別売の交換コマを取り付け4・5・7・8・10・12・15mm全てのサイズに使用できます。アルミ・真鍮・ステンレス製の両面ハトメに使用できます。木槌、プラスチックハンマーなどでたたくだけで両面ハトメを取り付ける事ができます。
トラスコ品番258-3780
摘要パンチ本体
質量(g)16
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
関連キーワード