埋め込みダボ式ダボシステム用、木棚板設置用ダボ
材質スチール
ねじ径M6
用途施工現場において、適合する木棚用ブラケットまたはLダボ(LD)を簡易固定ダボ式製品にカスタマイズするための専用ダボ
付属品ワッシャー付き鍋頭ネジM4(0.7P)
材質真鍮挽物
色クローム
ねじピッチ(mm)0.7
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥639
税込¥703
当日出荷
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。
深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。
ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
正確なダボ穴の位置決めに最適。
誰でも簡単にきれいに仕上がります。
用途ダボ穴加工用
RoHS指令(10物質対応)対応
対面する木材のダボ穴の位置を正確に決めます。
材質炭素鋼(S58C)
被削材木材
RoHS指令(10物質対応)対応
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
関連キーワード