2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。 "パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。 健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。 使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。 取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。 木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。
セット内容椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1 材質椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板) 耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm)450 セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷