89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。 材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート ねじ長さ(mm)65 頭径(Φmm)9 穴の形状十字穴2番
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ形状はコーススレッドと同じです。 違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。 カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。 ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼びM5.5 ねじ長さ(mm)63 材質SUSU410
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。 頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。
材質 ねじ長さ(mm)63 頭径(Φmm)9 表面処理ユニクロ 穴の形状四角穴3番
1箱(100本)
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。 材質 呼び5.3 表面処理ユニクロめっき
1セット(4本×5パック)ほか
1,600 税込1,760
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。 材質 表面処理ディスゴ
1箱(200本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(20本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途コンクリート、ALC用 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 下穴径(Φmm)8 呼径d(mm)8 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)3.7
1セット(100本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。 ねじの呼びM5.9 適合このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
1パック(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼びM6 寸法d(mm)6 材質 表面処理クロメート
1パック(20本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

石こうボードにしっかり取り付けられる固定具(アンカー)付きです。ドライバー1本で取り付け簡単。 サビにくく高級感がある。ステンレスパイプを使用。安心の耐荷重5kg。
用途壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード用タオル掛け 材質パイプ:ステンレス鋼管(クロムメッキ)、支持部:亜鉛(クロムメッキ) 耐荷重(kg)5 取付け方法木ネジ+アンカー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外張り断熱工法に新たな選択! 太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。 ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。 「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質 ねじ長さ(mm)35+首下10 頭径(Φmm)11 表面処理シルバーコート 穴の形状四角穴3番
1箱(50本)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1パック(150本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

取り外しが簡単にできる丁番です。 ハンドルにより操作が容易です。
用途ドアの内締り金具に。 ケースなどのフタ部分の止め金具に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様袋入ネジ付、ヘッダー付 付属品木ねじステンレス 寸法C(mm)3
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストロング金属ストロングメッキ掛金
倉庫扉などの鉄扉に溶接取付可能なユニクロメッキ仕上げです。 南京錠を付けることでいたずら行為の抑止にもつながります。
用途門扉・鉄扉まわりに。 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 寸法B(mm)54
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭化学工業ストロングプラグ
エコ商品
打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用 適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品木ネジ×4 材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シンプルでインテリアにマッチしたシェルフができます。 棚板を固定しないので、多彩なレイアウトで壁をおしゃれに変身! また、高さや枚数変更もカンタン。 棚板は、奥行15cmの板材をご用意ください。 木壁には付属のネジで、石膏ボードには付属のクロスピンで取付。
サイズロング 材質(本体)鉄/(取付ユニット)ABS樹脂 安全荷重(kg)5(平面)/1個あたり 付属品皿タッピン3.5×20
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクの天板下に木ネジで取り付けて電源タップやACアダプター・HDDを収納。カバーをつけて見た目がスッキリ!背面からケーブルを出せるのでデスク周りの配線がスムーズに。置いてもご使用いただけます。ケーブルホルダーで充電ケーブルを固定!カバーは簡単着脱。底面には穴があり熱がこもりにくい構造です。
付属品木ネジ×4 クッション×4 適合取り付け可能なテーブル 本体のサイズ約W63.5×D12cm以内に干渉する柱や脚が無く、厚さ約2cm以上の木製・積層合板製の天板裏のテーブル 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約2700 間口(mm)約635 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約63.5×12×17(蓋含む) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:約57.8×11.5×16.8 コード抜け穴:約6.4×7(1つあたり)
1個
5,300 税込5,830
9日以内出荷

フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 適合材コンクリート、ALC
1セット(50本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質 表面処理ブロイズ 適合ビット(mm)四角ビット No.3
1パック(20本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスストロングストップ掛金
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。 つまみ部はポジションストップ機能付きです。
材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デスクの天板下に木ネジで取り付けて電源タップやACアダプター・HDDを収納。カバーをつけて見た目がスッキリ!背面からケーブルを出せるのでデスク周りの配線がスムーズに。置いてもご使用いただけます。ケーブルホルダーで充電ケーブルを固定!カバーは簡単着脱。底面には穴があり熱がこもりにくい構造です。
付属品木ネジ×4 クッション×4 適合取り付け可能なテーブル 本体のサイズ約W63.5×D12cm以内に干渉する柱や脚が無く、厚さ約2cm以上の木製・積層合板製の天板裏のテーブル 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約2700 間口(mm)約635 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約63.5×12×17(蓋含む) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:約57.8×11.5×16.8 コード抜け穴:約6.4×7(1つあたり)
1個
5,300 税込5,830
9日以内出荷

MK(丸喜金属本社)STストロング掛金 60mm
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ 付属品ステン皿木ネジ3.1×16 トラスコ品番811-0884 長さ(mm)78 幅(mm)23 質量(g)30
1セット(20個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

MK(丸喜金属本社)STストロング掛金 135mm
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ 付属品ステン皿木ネジ4×25 トラスコ品番811-0880 長さ(mm)174 幅(mm)40 質量(g)160
1セット(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

MK(丸喜金属本社)塗 ストロング掛金 95mm
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に 材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装 付属品鉄皿木ネジ3.8×20 トラスコ品番811-0894 長さ(mm)125 幅(mm)37 質量(g)100
1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

MK(丸喜金属本社)塗 ストロング掛金 60mm
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に 材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装 付属品鉄皿木ネジ3.1×16 トラスコ品番811-0892 長さ(mm)78 幅(mm)23 質量(g)30
1セット(30個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

MK(丸喜金属本社)塗 ストロング掛金 35mm
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に 材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装 付属品鉄皿木ネジ2.4×13 トラスコ品番811-0890 長さ(mm)46 幅(mm)20 質量(g)20
1セット(40個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

MK(丸喜金属本社)塗 ストロング掛金 135mm
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に 材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装 付属品鉄皿木ネジ4.1×25 トラスコ品番811-0888 長さ(mm)174 幅(mm)40 質量(g)160
1セット(10個)
8,698 税込9,568
翌々日出荷

MK(丸喜金属本社)塗 ストロング掛金 115mm
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に 材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装 付属品鉄皿木ネジ4.1×25 トラスコ品番811-0887 長さ(mm)150 幅(mm)40 質量(g)150
1セット(10個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

MK(丸喜金属本社)STストロング掛金 45mm
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ 付属品ステン皿木ネジ2.7×16 トラスコ品番811-0883 長さ(mm)58 幅(mm)22 質量(g)20
1セット(20個)
9,498 税込10,448
翌々日出荷

MK(丸喜金属本社)STストロング掛金 115mm
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ 付属品ステン皿木ネジ4×25 トラスコ品番811-0879 長さ(mm)150 幅(mm)40 質量(g)140
1セット(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

MK(丸喜金属本社)塗 ストロング掛金 75mm
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に 材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装 付属品鉄皿木ネジ3.5×16 トラスコ品番811-0893 長さ(mm)101 幅(mm)28 質量(g)60
1セット(20個)
9,598 税込10,558
4日以内出荷

MK(丸喜金属本社)塗 ストロング掛金 25mm
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に 材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装 付属品鉄皿木ネジ2.1×10 トラスコ品番811-0889 長さ(mm)32 幅(mm)15 質量(g)7
1セット(40個)
8,698 税込9,568
翌々日出荷

MK(丸喜金属本社)STストロング掛金 95mm
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ 付属品ステン皿木ネジ3.8×20 トラスコ品番811-0886 長さ(mm)125 幅(mm)37 質量(g)100
1セット(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷